絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 26(1)
- 28(2)
- 32(1)
電源(V)
- 100(8)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(1)
- 1100~1200未満(1)
- 1300~1400未満(1)
- 1500~2000未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1890(1)
- 2720(1)
- 3600(1)
- 4000(2)
- 5100(1)
- 5800(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(5)
穴あけ能力(mm) 木工
- 30(3)
- 32(1)
30・32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(4)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 340(1)
- 780(1)
- 900(2)
- 1300(1)
340・780・900・1300
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- EISHIN(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- SK11(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- エスコ(4)
- ヒルティ(HILTI)(3)
- マキタ(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
26(1)
28(2)
32(1)

ハンマードリル SDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から4日以内出荷クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台欠品中L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354質量(kg)3.5高さ(mm)233電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)4.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度13m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
ハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。 軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計で作業疲労を低減します。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。トラスコ品番491-6981セット内容本体、ケース質量(kg)6.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115コード長さ(m)5回転数(min-1[回/分])170~340穴あけ能力(mm)コアビット90穴あけ能力(mm)ドリルビット40
ハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷質量(kg)2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~5800コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号1619P01777シャンク形状SDSプラスシャンク
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番493-5675セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本材質ポリアミド樹脂長さ(mm)540質量(kg)8.5高さ(mm)275電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130打撃数(min-1[回/分])1370~2720コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1617000A50シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)400質量(kg)4.7高さ(mm)226電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~780寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95打撃数(min-1[回/分])0~3600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート32絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度8m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。用途コンクリートの破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボントラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600質量(kg)10.1高さ(mm)280電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130打撃数(min-1[回/分])900~1890コード長さ(m)5絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617014126シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)6~25