絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 26(2)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 800~900未満(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4600(2)
電流(A)
- 8.8(2)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(2)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1100(2)
1100
保証期間
- 1年間(2)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- EISHIN(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- SK11(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- エスコ(4)
- ヒルティ(HILTI)(3)
- マキタ(17)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
26(2)

ハンマードリル AED2630VR
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600
ハンマードリル AED2620VR
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600