絞り込み
電源(V)
  • 18(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4800(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1250(1)
ブランド
  • EARTH MAN
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • マキタ(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • DEWALT(デウォルト)(6)
  • ヒルティ(HILTI)(3)
  • EISHIN(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー

    EARTH MAN
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm
    用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250使用環境温度(℃)5~40適合ビットSDSプラスタイプモーター電圧(V)DC18打撃サイクル(回/min)約0~4800
ハンマードリル