絞り込み
電源(V)
- 100(8)
穴あけ能力(mm) 木工
- 4(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 170(2)
- 500(1)
- 3000(1)
- 3050(1)
- 3300(1)
- 3600(1)
- 4700(1)
- その他(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(2)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
電流(A)
- 0.35(2)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 4.8(1)
- 5.2(1)
- 5.6(1)
コード長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(3)
- 5(1)
1・1.5・1.6・1.8・5
ブランド
- EARTH MAN
- BLACK&DECKER(6)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- DIAMOND(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- KANON(中村製作所)(14)
- SK11(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- オグラ(5)
- キリウス(18)
- ハイオス(12)
- パオック(6)
- ベッセル(12)
- ホーザン(18)
- マキタ(79)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 日東工器(60)
- ブランドをもっと見る

コード式ドリルドライバー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
卓上ボール盤
EARTH MAN(12件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1幅(mm)275質量(kg)22高さ(mm)730出力(W)180周波数(Hz)50/60電流(A)5.6/4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)330/300ベース寸法(mm)315×190ストローク上下(mm)50チャック~テーブル最大寸法(mm)310チャック~ベース最大寸法(mm)約410バイス最大口幅(mm)80
AC100Vミニドライバー10A
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から翌日出荷スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
AC100V振動ドリル
EARTH MAN(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
AC100Vミニドライバー20A
EARTH MAN(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)質量(kg)約0.43周波数(Hz)50/60電流(A)0.35電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約170コード長さ(m)約1定格消費電力(W)25穴あけ能力(mm) 木工最大4ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
コード式インパクトドライバー
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷引き金を引く強さでビットの回転を調節できる無段変速 。腰に下げられて持ち運びや作業に便利なベルトフック付き 。広範囲の作業もラクラクな5mのロング電源コード 。工具不要でビットの交換が可能なツールレス 。<能力>普通ボルト:M6~M12 /高力ボルト:M5~M10用途ネジ・ボルトの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 / 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 / 取扱説明書×1質量(kg)1.4定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)約100打撃数(min-1[回/分])約0~2900コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~3600(無段変速)定格電流(A)2.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)240定格時間(分)30本体サイズ(mm)192×66×195※ベルトフック・ビットホルダー除く使用環境温度(℃)0~40差込口6.35mm六角軸
ミニボール盤
EARTH MAN(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60電流(A)1.2電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.6定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20
卓上ボール盤
EARTH MAN(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけにセット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575出力(W)150周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9電圧(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約160×165チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段