絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3150(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 540(2)
ブランド
  • DEWALT(デウォルト)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • EISHIN(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • SK11(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • エスコ(4)
  • ヒルティ(HILTI)(3)
  • マキタ(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCV580用HEPAフィルター DEWALT(デウォルト)

    DCV580用HEPAフィルター

    DEWALT(デウォルト)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    DCV580用高性能HEPAフィルターです。
    トラスコ品番828-0169
  • 18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ DEWALT(デウォルト)

    18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ

    DEWALT(デウォルト)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
    用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0170セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
  • 54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ) DEWALT(デウォルト)

    54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ)

    DEWALT(デウォルト)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
    用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2無負荷打撃数(min-1)3150打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
  • 54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2) DEWALT(デウォルト)

    54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2)

    DEWALT(デウォルト)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
    用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2無負荷打撃数(min-1)3150打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
  • 集じんコネクター DEWALT(デウォルト)

    集じんコネクター

    DEWALT(デウォルト)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルと乾湿両用掃除機の組み合わせるアダプターです 集塵コネクターです。
    トラスコ品番828-0176種類集じんコネクター
ハンマードリル