絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
最大打撃数(min-1[回/分])
電流(A)
コード長さ(m)
0.5・2.5・2.8・4・4.5・5
穴あけ能力(mm) 木工
24・27・30・32
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~840・0~1000・0~1130・120~270・260・280・340・500・540・900・920・980・1050・1100・1200・1250・1300・1500・1600・2100・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
保証期間
1年間
ブランド
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・BOSCH(ボッシュ)・DEWALT(デウォルト)・エスコ・ヒルティ(HILTI)・EISHIN・京セラインダストリアルツールズ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・EARTH MAN・Mokuba(小山刃物製作所)・TAKAGI(高儀)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ハンマードリル

68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
  • 六角軸ハンマードリルビット HEXシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    六角軸ハンマードリルビット HEXシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。
  • ハンマドリル(SDSMax) HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル(SDSMax)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)471×252×107質量(kg)6.8(サイドハンドル装着時)電源(V)単相100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.9、(打撃)10.6
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー

    EARTH MAN
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm
    用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250使用環境温度(℃)5~40適合ビットSDSプラスタイプモーター電圧(V)DC18打撃サイクル(回/min)約0~4800
  • 充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスハンマドリル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
    用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
  • ロータリーハンマー TE 70 ATC/AVR 100V コンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 70 ATC/AVR 100V コンボ

    ヒルティ(HILTI)
    459,800税込505,780
    1セット
    8日以内出荷
  • ロータリーハンマー TE 60-ATC/AVR 100Vlコンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 60-ATC/AVR 100Vlコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    399,800税込439,780
    1セット
    8日以内出荷
  • ロータリーハンマー TE 50-AVR 100Vlコンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 50-AVR 100Vlコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    269,800税込296,780
    1セット
    8日以内出荷
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ワンプッシュ式ビット装着 大型スイッチで長時間握っていても疲れにくい 操作性が良く、モード切替がスムーズな大形チェンジレバー
    ビット(シャンク)SDS-max電源周波数(Hz)50/60幅(mm)120電源(V)100
  • ハンマードリル(充電式) エスコ

    ハンマードリル(充電式)

    エスコ
    104,900税込115,390
    1台
    翌日出荷
  • ハンマードリル(無段変速) エスコ

    ハンマードリル(無段変速)

    エスコ
    53,300税込58,630
    1台
    翌日出荷
    ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
    用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
  • 30ミリハンマドリル マキタ

    30ミリハンマドリル

    マキタ
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
    質量(kg)5.2高さ(mm)242電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート30穴あけ能力(mm)コアビット80穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
  • ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    「手軽に簡単、サッと穴あけ」 穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比 負荷に強い550Wパワフルモーター 粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載 打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
    用途コンクリートへの穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース質量(kg)1.8電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18カーボンブラシ番号(下二桁)41打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700シャンク形状SDSプラスシャンク
  • ハンマードリル AED2630VR 京セラインダストリアルツールズ

    ハンマードリル AED2630VR

    京セラインダストリアルツールズ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
    付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600
  • ハンマードリル AED2620VR 京セラインダストリアルツールズ

    ハンマードリル AED2620VR

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
    付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600
  • ロータリハンマドリル 28mm クイックリリース HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル 28mm クイックリリース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)393幅(mm)83質量(kg)3.1高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃)シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
  • 54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ) DEWALT(デウォルト)

    54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ)

    DEWALT(デウォルト)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
    用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離無負荷打撃数(min-1)3150質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
  • 54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2) DEWALT(デウォルト)

    54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2)

    DEWALT(デウォルト)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
    用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離無負荷打撃数(min-1)3150質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番779-6480電源(V)AC100消費電力(W)1500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリートドリルビット45、コアビット125回転数(min-1[回/分])120~270打撃数(min-1)1200~2500
  • 28ミリ充電式ハンマドリル 集じんシステム付 マキタ

    28ミリ充電式ハンマドリル 集じんシステム付

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
    打撃数(min-1[回/分])0~5000仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール長さ(mm)566幅(mm)126質量(kg)5.7(バッテリ含む)高さ(mm)313回転数(min-1[r.p.m])0~980穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18V×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)シャンク形状SDSプラスシャンク振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
  • 集じんコネクター DEWALT(デウォルト)

    集じんコネクター

    DEWALT(デウォルト)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルと乾湿両用掃除機の組み合わせるアダプターです 集塵コネクターです。
    トラスコ品番828-0176種類集じんコネクター
  • 45ミリハンマドリル マキタ

    45ミリハンマドリル

    マキタ
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。 移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。 低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。
    付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース質量(kg)8.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])130~280打撃数(min-1[回/分])1250~2750コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
    シャンク形状SDS maxシャンク全負荷打撃数(min-1)1430~2850回転数(min-1[r.p.m])250~500電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm)コアビット105穴あけ能力(mm)ドリルビット45質量(kg)7.3付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
    シャンク形状SDS maxシャンク全負荷打撃数(min-1)1000~2200回転数(min-1[r.p.m])110~260電源(V)単相100消費電力(W)1500コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm)コアビット160穴あけ能力(mm)ドリルビット52質量(kg)11.5付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケーストラスコ品番779-6501
  • ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    圧倒的な破砕力。 低振動システムUVP搭載。 アルミ二重絶縁構造。
    シャンク形状六角軸28.5mm(H90SG専用)全負荷打撃数(min-1)1000電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2心・530分のはつり量(kg)483質量(kg)32打撃エネルギーJoule(ジュール)70付属品ブルポイント(410mm)、六角棒スパナトラスコ品番792-0202
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
    用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])1370~2720電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本材質ポリアミド樹脂打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5質量(kg)8.5トラスコ品番493-5675長さ(mm)540高さ(mm)275寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130カーボンブラシ呼び番号1617000A50
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130回転数(min-1[r.p.m])0~780シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~3600電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5測定振動数範囲・加速度8m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)4.7セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)400高さ(mm)226消費電力(W)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80回転数(min-1[r.p.m])0~900シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~4000電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4.5測定振動数範囲・加速度13m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)3.5トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354高さ(mm)233消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
    用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1890電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5打撃力(J)6~25仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボン絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)10.1トラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600高さ(mm)280消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130カーボンブラシ呼び番号1617014126
ハンマードリル