絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
最大打撃数(min-1[回/分])
電流(A)
コード長さ(m)
2.5・2.8・4・4.5・5
穴あけ能力(mm) 木工
24・27・30・32
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~840・0~1000・0~1130・120~270・260・280・310・330・500・540・900・920・980・1050・1100・1200・1300・1500・1600・2100・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・DEWALT(デウォルト)・ヒルティ(HILTI)・EISHIN・MAX(マックス)[事務用品・工具]・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ハンマードリル

特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
  • ハンマドリル DH40MC HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル DH40MC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])620定格電流(A)11.6打撃数(min-1)2800
  • 54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ) DEWALT(デウォルト)

    54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (本体のみ)

    DEWALT(デウォルト)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
    用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2無負荷打撃数(min-1)3150打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
  • 54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2) DEWALT(デウォルト)

    54V SDS-Max ブラシレスハンマードリル (Battery x 2)

    DEWALT(デウォルト)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
    用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離質量(kg)5.4電源(V)54回転数(min-1[r.p.m])540モーターブラシレスDCモーター最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mmモード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)充電器質量(kg)1.2無負荷打撃数(min-1)3150打撃力(J)6.1安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番779-6480電源(V)AC100消費電力(W)1500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリートドリルビット45、コアビット125回転数(min-1[回/分])120~270打撃数(min-1)1200~2500
  • 28ミリ充電式ハンマドリル 集じんシステム付 マキタ

    28ミリ充電式ハンマドリル 集じんシステム付

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
    付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)長さ(mm)566幅(mm)126質量(kg)5.7(バッテリ含む)高さ(mm)313回転数(min-1[r.p.m])0~980打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18V×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)シャンク形状SDSプラスシャンク振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
  • 集じんコネクター DEWALT(デウォルト)

    集じんコネクター

    DEWALT(デウォルト)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルと乾湿両用掃除機の組み合わせるアダプターです 集塵コネクターです。
    トラスコ品番828-0176種類集じんコネクター
  • 45ミリハンマドリル マキタ

    45ミリハンマドリル

    マキタ
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。 移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。 低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。
    付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース質量(kg)8.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1350回転数(min-1[r.p.m])130~280打撃数(min-1[回/分])1250~2750コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
    付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース質量(kg)7.3電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])250~500コード長さ(m)2心・5全負荷打撃数(min-1)1430~2850シャンク形状SDS maxシャンク穴あけ能力(mm)コアビット105穴あけ能力(mm)ドリルビット45
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
    付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケーストラスコ品番779-6501質量(kg)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])110~260コード長さ(m)2心・5全負荷打撃数(min-1)1000~2200シャンク形状SDS maxシャンク穴あけ能力(mm)コアビット160穴あけ能力(mm)ドリルビット52
  • ハンマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    圧倒的な破砕力。 低振動システムUVP搭載。 アルミ二重絶縁構造。
    付属品ブルポイント(410mm)、六角棒スパナトラスコ品番792-0202質量(kg)32電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2心・5打撃エネルギーJoule(ジュール)70全負荷打撃数(min-1)100030分のはつり量(kg)483シャンク形状六角軸28.5mm(H90SG専用)
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
    用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番493-5675セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本材質ポリアミド樹脂長さ(mm)540質量(kg)8.5高さ(mm)275電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130打撃数(min-1[回/分])1370~2720コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1617000A50シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5
  • 40ミリハンマドリル マキタ

    40ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
    付属品ストッパポールビット用グリス(100g)仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)458質量(kg)6.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])680打撃数(min-1[回/分])2500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)400質量(kg)4.7高さ(mm)226電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~780寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95打撃数(min-1[回/分])0~3600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート32絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度8m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354質量(kg)3.5高さ(mm)233電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)4.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度13m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
    用途コンクリートの破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボントラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600質量(kg)10.1高さ(mm)280電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130打撃数(min-1[回/分])900~1890コード長さ(m)5絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617014126シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)6~25
ハンマードリル