絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- ビクトリノックス(53)
- エスコ(19)
- 喜久和(18)
- 池内刃物(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- 道刃物工業(9)
- 与板利器工業(9)
- 豊稔企販(8)
- 中林製作所(7)
- レザーマン(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 梅鉢龍馬(5)
- 肥後守(5)
- FACOM(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- LENOX(レノックス)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 大五郎(4)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(6)

9010-165BK カッターナイフ カティックス
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。 本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。 18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能全長(mm)165質量(g)270本体マグネシウム合金アズワン品番65-0302-85
絶縁ケーブルナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。固定式の丈夫なフックブレード、鎌形です。先端にガイドシューが付いています。導体の絶縁材を痛めません。材質刃:外科用鋼、ステンレス、空気焼き入れ寸法(mm)180×46×26全長(mm)180質量(g)77刃長(mm)38適合規格DIN EN/IEC 60900ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900半径(Φmm)刃:23.5
絶縁皮むきナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。質量(g)70適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番447-0095全長(mm)180質量(g)67刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
絶縁電工ナイフ 185mm
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。トラスコ品番447-0125長さ(mm)185質量(g)65刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900
絶縁ケーブルナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。ストレートな刃先をもつ固定式の頑丈なブレードです。透明な保護キャップ付きです。寸法(mm)190×46×23全長(mm)190質量(g)112刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900
絶縁ケーブルナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。仕様キャップ付トラスコ品番447-0109全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)