絞り込み
ブランド
- TOUGH BUILT
- ビクトリノックス(53)
- エスコ(31)
- 喜久和(18)
- KNIPEX(クニペックス)(13)
- レザーマン(12)
- 池内刃物(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- 道刃物工業(9)
- 与板利器工業(9)
- 豊稔企販(8)
- 中林製作所(7)
- Hultafors(ハルタホース)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 梅鉢龍馬(5)
- 肥後守(5)
- FACOM(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- LENOX(レノックス)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 160~180未満(2)

ユーティリティナイフブレード 30枚パック
TOUGH BUILT¥1,098税込¥1,2081丁(30枚)当日出荷耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
ユーティリティナイフ
TOUGH BUILT¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。トラスコ品番681-5566材質アルミニウム合金+亜鉛合金全長(mm)169刃厚(mm)0.6
ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM
TOUGH BUILT¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。トラスコ品番681-5567全長(mm)175色黒刃厚(mm)0.6













![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)