絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • Jackery(ジャクリ)(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エレコム(2)
  • メテックス(2)
  • エスコ(1)
  • 日動工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 富士倉(1)
  • MUST TOOL(1)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(1)
  • TogoPower(1)
  • cubele(1)
  • エバーブライト(1)
  • BCエナジー(1)
  • エバテンス(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防災用品 :「USB AC DC24V」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内工事用電源や災害など、停電時のライフラインにも使える!
用途いざという時の電源確保に。仕様SLG2300質量(kg)乾燥:27外形寸法(mm)L574×W369×H259出力コンセントAC100V・2000W・USB-A/USB-C/DC12Vシガー付温度(℃)充電:0~40寿命サイクル:約1000回動作温度(℃)-15~40充電方式コンセント100V・1200W入力で約2時間/シガーソケットDC12V/24V・5A入力で約34時間バッテリー容量(Wh)リチウムイオン:2264
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が2.7倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2温度(℃)充電:0~40口数コンセント:3(20/1(30(A)コンセント出力電圧:AC100V/出力:2400W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4乾燥質量(kg)本体:27寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24充電時間(時間)コンセント:2動作温度(℃)ー10~40保管温度(℃)ー20~45バッテリー容量(Wh)1843
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1536Wh、急速充電1.8時間。1000Wの出力でおよそ1.2時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が3倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2温度(℃)充電:0~40口数コンセント:4(20(A)コンセント出力電圧:AC100V/出力:1800W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4乾燥質量(kg)本体:25寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24充電時間(時間)コンセント:1.8動作温度(℃)ー10~40保管温度(℃)ー20~45バッテリー容量(Wh)1536
ポータブル電源 新ダイワポータブル電源新ダイワ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載
用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして付属品AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書幅(mm)574質量(kg)27高さ(mm)259使用温度範囲(℃)-10~45(充電5~40)奥行(mm)369出力【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A定格出力(W)2000バッテリー三元系リチウムバッテリー寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)バッテリー容量(Ah)51充電電圧(V)【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A充電時間(時間)AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります)波形正弦波保管温度範囲(℃)-20~45入力電力(W)【コンセント】1200バッテリー容量(Wh)2264入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品