カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(176)
- 岩崎製作所(155)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(85)
- エスコ(77)
- アイリスオーヤマ(69)
- リンテック21(65)
- ブレイン(63)
- エピオス(63)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

インタースタティックプロテクト ナイト
EDELRID¥49,980~税込¥54,978~1巻3日以内出荷ロープの表皮に高強度のアラミド繊維を使用している耐切創性に優れたスタティックロープです。同等の直径と表皮比率をもつスタティックロープと比べ、約2倍の耐切断性を持ちます。これらの特性と低い伸び率により、ロープが鋭いエッジにさらされている場合、または追加でセーフティマージンが望まれる場合はすべての用途でインタースタティックプロテクトが最初の選択肢となります。【カットプロテクト】。ポリアミドよりも高い耐切断性を持っている高強度アラミド繊維をロープ表皮に編みこんでいます。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様カットプロテクト、サーモシールド材質ポリアミド、アラミド色ナイト引張強度(kN)35質量(g/m)77伸長率(%)2太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA
エンデューロスタティック レッド
EDELRID¥32,980~税込¥36,278~1巻3日以内出荷ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミド色レッド
難燃生地の保管庫 トートタイプ
ヒラカワ¥3,980税込¥4,3781個7日以内出荷火に強く燃え広がりにくい!大切な物の保管に!。トートタイプで、大事な書類や小物としてや、非常時の持ち出しバッグとして便利。権利書や登記簿謄本などの大きな書類も保管できる。2Lのペットボトルが3本、余裕でスッポリ入る大きさです。肩掛けできるので、移動もしやすく便利。上部はファスナーで閉じれます。防炎1級試験合格品(JIS Z 2150規格)用途避難時 持ち出し袋 防災バッグ材質表地/ガラス繊維(シリコーンコーティング加工)、ファスナー/POM樹脂、ファスナー取っ手/亜鉛合金質量(g)280耐荷重(kg)6寸法(cm)44×14×30(持ち手含まず)持ち手27.5cm
Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air
Jackery(ジャクリ)¥16,273税込¥17,9001台4日以内出荷アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
携帯用簡易トイレ ポンチョ付き2回分
TAKAGI(高儀)¥969税込¥1,0661個翌日出荷便器が無くても使える自立式。立ったまま使える取っ手付き。抗菌&消臭入り凝固剤で固める大便・小便用。目隠しポンチョ付き用途便器が無いところで用を足せる付属品自立式排便袋×2凝固剤×2目隠しポンチョ×1材質自立式排便袋:ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート凝固剤:高分子ポリマー目隠しポンチョ:ポリエチレン機能消臭・抗菌使用可能回数2回
底まで開く防災リュック ターポリン
EVERSAFE¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷誰が見ても、分かりやすいユニバーサルデザインにしました。 避難時に必要な物資を入れても、まだ余裕のある”大容量” ターポリン生地を採用し、撥水・耐火に優れ、丈夫!!用途暮らしにすっと馴染むデザインだからいざという時すぐに持ち出せる。「しまい込みがち」 を解消して暮らしに溶け込む備えへ。
Jackery Solar Saga 100Air
Jackery(ジャクリ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷世界最軽量クラスの折りたたみ式ソーラーパネル。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応し、最大100Wで充電することができます。太陽の出ている時に発電した電力をポータブル電源に溜めることで、夜間や停電時でも電気を使用することができます。重さはわずか3.2kgで、女性やシニアでも片手で持ち運べる軽さが魅力。独自の4つ折り構造により、収納サイズは従来比で約20%縮小され、付属バッグにすっきり収まります。収納時も場所を取らないので、使わない時は車内やクローゼットもすっきり。両面発電と最先端テクノロジーで業界トップクラスの変換効率25%を実現。付属の充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子を搭載し、ポータブル電源への充電だけでなく、スマホやタブレット端末など、2台のデバイスまで直接充電できます。防水防塵性能はIP68準拠で、アウトドアや災害時にも安心。防災・キャンプ・車中泊など幅広いシーンで活躍します。セット内容Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1、Jackery SolarSaga 100 Air取扱説明書×1寸法(mm)(収納サイズ)423.5 ×423 ×47、(展開サイズ)1630 ×423 ×17質量(kg)3.2保証期間1+2交換効率0.25動作温度(℃)ー20~65防水性IP68出力ポートUSB-A出力:5V=2.4A、USB-C出力:5V=3A
ニカド電池
TOA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。蓄電池設備認定委員会合格品。非常用電池に使用する蓄電池の種類と数は、局数およびパワーアンプの出力規模によって選択。質量(kg)約0.5容量500mAh/5HR
水のいらないシャンプー
RABLISS¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷水・お湯・洗い流し 一切不要。 拭き取るだけで 髪と頭皮がすっきり爽快。 手袋付きで手に直接付けずに衛生的。 災害・介護・外出先など、どこでも大活躍付属品使い捨て手袋 両手分×15包容量(mL)シャンプー本体:150
【防災士監修】防災家電ボックス
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。 乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。 パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・ヘッドライト350lm ×1 ・乾電池式充電器 ×1 (ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A) ・乾電池式ラジオライト ×1 (明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz) ・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8 ・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8 ・有線イヤホン ×1 ・筆記用具セット ×1 (ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン) ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1用途避難用、防災用セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100
3日間分の防災安心セット(1人用/2人用)【防災士監修モデル】
アイリスオーヤマ¥12,980~税込¥14,278~1セットほか翌々日出荷「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの3日分の防災セットです。 避難所に物資が届くまでは約4日かかると言われています。それまでの3日を乗り越えるために必要な物資を備えた防災リュックです。 防災士・災害備蓄管理士監修のマニュアル付きで、初めて購入の方にも安心です。 避難所でのお困りごと4選に対応! 1.トイレ問題 2.生活環境 3.衛生ケア 4.避難中・後の心配事用途避難用、防災用
貯水&給水バッグ
TAKAGI(高儀)¥549税込¥6041個翌日出荷蛇口付き 。持ち運び易いハンドル付き用途水の保管や運搬に材質本体・キャップ:ポリエチレン / 蛇口:ポリプロピレン容量(L)10本体質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】27×37×32【収納時】14×11×38耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-20
ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品)
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381個32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(和室色)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュポーチ L OR
SK11¥889~税込¥978~1個当日出荷メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン,ポリエステル色オレンジ&ブラック
メッシュポーチ S OR
SK11¥889税込¥9781個当日出荷メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン,ポリエステル寸法(mm)60×60×200色オレンジ&ブラック
ピタリール(2個セット)
DOD(ディーオーディー)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷カラビナ付きのリールにストップ機能を搭載した、使いやすい2個セット。バッグやベルトに装着しておけば、スマホやギアを引き出して使ったあと、コードを少し引くだけでスッと戻ります。釣り、登山、フェス、通勤――大事なものを落としたくないシーンに。セット内容製品本体×2材質ABS、亜鉛合金、ナイロン色ブラック質量(g)約66/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15×3.8×1.7/個
釣りボトルポーチ
DOD(ディーオーディー)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷釣りボトルがぴったり収まる、専用設計のポーチとカラビナリールのセットです。ポーチは腰に装着でき、リールを伸ばして釣りボトルを引き出せばそのまま実釣が可能。ノールックで準備が整う使い勝手は、釣りボトルの”すぐ使える”良さを最大限に引き出します。釣りボトル(別売り)を接続して使ってください。セット内容ポーチ、ショルダーベルト、カラビナリール材質ポーチ:ターポリン、ポリエステル / カラビナリール:ABS、亜鉛合金、ナイロン色ブラック質量(g)約215寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポーチ:(約)10×4×17 / カラビナリール(ストラップ付き):(約)15×3.8×1.7
ぽっかぽかアルミブランケット 静音タイプ
ヒラカワ¥1,298税込¥1,4281枚7日以内出荷カサカサ音がしにくい静音タイプ。非常時に!備えあれば憂いなし。防風、保温効果もある非常用シート、携帯しやすいコンパクトタイプ。非常用持出袋などに入れておけば、もしものときも安心です。サッと広げれば、畳約1帖分の大きさです。4層生地。用途非常時・災害時の備えに。防災用品材質ポリエチレン・アルミニウム・ポリプロピレン、パイピング/ポリエステル100%収納時寸法(cm)(約)20×15×3.5使用時寸法(cm)(約)90×180
防災・水害備蓄用 ライフジャケット(救命胴衣)
高階救命器具¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷【防災備蓄向け】コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの保管に適しています。車のダッシュボードや本棚、引き出しなどに備蓄できます。備蓄する場合、1ケース20個入り(総重量約6kg)、女性でも運べます。(個別収納ケースW13cmxH18cmxD4.5cm) 【使い方はとても簡単】緊急時には、呼気を使い膨張させます。成人男性で30秒程度で膨らませることが可能です。着用も簡単です。(大人10回以上吹込み、子供20回以上吹込み) 【夜でも見つけやすいカラーリング】気室の色は視認性の高い蛍光グリーンの生地を採用しました。また、再帰反射材が2か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。 【長期保存が可能】真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。真空パックで清潔長期保存可能:高品質フィルムで密封する真空パックは、ほこり・汚れ・害虫・湿気(カビ)・酸化から商品を守り、清潔に長期保存可能です。(真空パックは手で簡単に開けられる) 【くり返し使用が可能】*気室(生地)に穴や傷が入っていないことを十分にご確認ください。用途呼気で膨らませるタイプの浮力補助具、備蓄/携帯型エアーベスト。真空パックでコンパクト!劣化しにくく備蓄に最適!災害はいつ私たちに降りかかってくるかわかりません。いざという時の備蓄に最適なのが、AIR-001です。軽量なため、防災備蓄に適しています。オフィス・家庭・学校・病院の水害対策!また施設や工場などでの大量備蓄にも最適!質量(g)約260浮力(kg)初期:約9.0適応体重(kg)大人用/子供用(体重15以上)兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)個別収納ケース:13x18x4.5
Jackery Solar Generator 600 Plusポータブル電源サンドゴールド + 100W ソーラーパネル セット
Jackery(ジャクリ)¥108,909税込¥119,8001セット4日以内出荷Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。セット内容ポータブル電源 600 Plusサンドゴールド本体×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、AC充電ケーブル×1、接続ケーブルトランスジャック×1、DC8020-USB-Cケーブル×1、収納ポーチ×1
Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セット
Jackery(ジャクリ)¥230,709税込¥253,7801セット4日以内出荷Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セットは、。2042Whの超大容量と定格出力2200W(瞬間最大4400W)を誇る高性能モデルです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、10年の長寿命を実現。本体は約17.9kgと同クラス最軽量で、コンパクト設計ながらも家庭用家電やアウトドア機器をしっかり稼働させられます。さらに、USB-C給電で30Wの加熱が可能なヒーティングキャリーバッグが付属し、寒冷地でもバッテリー性能を維持できるのが大きな魅力。UPS機能やアプリによる遠隔操作、バッテリー節約モードなど、日常使いから災害時まで幅広く活躍する安心のセットです。セット内容ポータブル電源 2000 New×1、AC充電ケーブル×1、ヒーティングキャリーバッグ×1
据置型 消火器ボックス MH-1800シリーズ
満点商会¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷据置型の消火器スタンドです。3色展開用途標準ステッカー(J-1type)との併用をお薦めします。
SUGUBO防災ボトル
MARKLESS STYLE¥4,198税込¥4,6181セット(2個)7日以内出荷普段の生活のなかで備えたい、。よりシンプルなデザインで日常生活になじむ商品をセット組みした防災ボトルです。災害発生時に必要になるアイテムをコンパクトに収納しています。<セット内容>。・ランタンボトル。・先割れスプーン/ピルケース/個包装マスク×2/個包装圧縮タオル(薄手)×3/。 非常用携帯トイレセット×3/除菌ウェットティッシュ/ポリ袋×5/防災ガイド。ボトルは、防災グッズケース、ドリンクボトル、ランタンの3WAYでお使いいただける便利な仕様です。ランタンとして使用すれば、避難時など明かりが必要な際に辺りを明るく照らします。材質ボトル/PP、マスク/不織布(PP) 他、圧縮タオル/レーヨン、ウェットティシュ/ポリエステル・レーヨン、凝固剤/高吸水性樹脂、携帯トイレ付属ごみ袋/PE、スプーン/PS、ピルケース/PP、ポリ袋/PE、防災ガイド/紙寸法(mm)【ボトル】Φ95×215
TAKE-WARE OD缶型蚊取線香スタンドtype2
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ご家庭のお庭、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。仕様市販の太煙巻・レギュラーサイズ・ジャンボサイズの蚊取り線香が使用可能。材質本体:竹(ラッカー塗装)、金具:ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×110
非常用持ち出しバッグ
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個7日以内出荷災害・非常時などに備えに。防災対策に反射テープ付き。材質本体:ポリエステル(耐火性コーティング)、ヒモ:アクリル質量(g)65寸法(cm)35×45
ポケットレジャーシート S
CAPTAIN STAG¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷コンパクト収納で持ち運びラクラク。行楽や登山、荷物置きとしても活躍。材質【本体】ポリエステル【ペグ】ステンレス鋼質量(g)100寸法(cm)144×74収納時寸法(cm)13×10.5×厚さ2
ピクニックバスケット蓋付
CAPTAIN STAG¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷柳で編んだ、ふた付き・内布付きのバスケット。材質本体:柳、内生地:ポリエステル・綿寸法(cm)40×30×25(取っ手含む高さ:43)
ポケットレジャーシート M
CAPTAIN STAG¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷コンパクト収納で持ち運びラクラク。行楽や登山、荷物置きとしても活躍。材質【本体】ポリエステル【ペグ】ステンレス鋼質量(g)160寸法(cm)144×144収納時寸法(cm)14×10.5×厚さ3
XT150ケーブル 5m
EcoFlow(エコフロー)¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷より長いXT150ケーブルを使用することで、専用バッテリーパックと本体を離れた位置で接続可能です。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mm
EcoFlow(エコフロー)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷0°~90°の角度調整が可能で、より多くの太陽光を集めることができます。あらかじめ穴が開いているため、簡単に取り付けられます。RV車のルーフトップなど、平らな場所ならどこでも取り付けが可能です。EcoFlow 100W据置型ソーラーパネルに対応推奨適合工具モンキーレンチ(M8とM12)・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 2m
EcoFlow(エコフロー)¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Alternator Charger XT150出力ケーブル 2m
EcoFlow(エコフロー)¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
60Wソーラーパネル Type-C
EcoFlow(エコフロー)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷付属品EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書寸法(mm)展開時:1356×309×16質量(kg)2(ソーラーパネル)タイプ電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン電圧(V)開回路:25.6定格電力(W)60効率0.25折りたたみ寸法(mm)317×309×40RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68短絡電流(A)3.06
AWAT ポケットソーラーチャージャー
アルファックス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷太陽光で即充電開始!ポケットサイズの持ち歩きに便利な充電器。材質生地:ポリエステル、パネル:単結晶シリコン 保証期間:6ケ月サイズ(mm)折りたたみ時:10×高さ15×厚さ1.5cm、展開時:30.5×15×1cm
簡易トイレ
Y&Y¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷防災トイレの便座は段ボール製が多い一方で、こちらは繰り返し使用できるのが特徴。環境に配慮しており、丸洗いができるため衛生的に使用できます。災害時はもちろん介護やアウトドアなどのトイレとしても活用できます。耐荷重も10kgあり幅広い体格の方が使用できますので、家庭用はもちろん避難所や企業の備蓄品としてもおすすめです。凝固剤を振りかけるだけの防災トイレは取り扱いが簡単で、15年間と長期保存も可能です。便座もコンパクトに折り畳めるため、備蓄時のスペースも圧迫しません。用途介護、災害発生、キャンプ、断水や停電セット内容・本体x1、凝固剤x12(保存期間15年)、汚物袋x12、収納バックx1、処理袋x2質量(kg)約1.4色カーキ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:27.5×33×30(展開時)素材本体:ABS樹脂、収納バック:ポリエステル+ポリプロピレン、汚物袋・処理袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー
車載用防災ポーチ CPCシリーズ
エピオス¥689~税込¥758~1個9日以内出荷自動車のグローブボックスやドアポケットに収納できるコンパクトな防災セット。緊急時にすぐに持ち出せます。ポーチは防水規格IPX4適合でちょっとした水濡れも心配ありません。用途災害時・非常時の備えになる防災セット寸法(mm)(収納ポーチ)233×195区分直送限定
携帯トイレセット&目隠しネット 簡易トイレ 防災
グリーンオーナメント¥4,598税込¥5,0581セット5日以内出荷携帯トイレセット&目隠しネット。トイレチェアは折りたたみ式で持ち運び・保管に便利。目隠しネットはワンタッチで開く仕様・ひねって折りたたんでコンパクトに収納可能。携帯トイレを使用するときの目隠し、着替えや履き替えなどの目隠しにも用途断水時、渋滞、アウトドア、緊急時・非常時対応などに。緊急簡易トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 防災セット 防災用品 防災グッズ アウトドア 着替えテント 備蓄 もしもの備えセット内容トイレチェア、目隠しネット、ビニール手袋10枚、白袋(廃棄用)10枚、黒袋(汚物用)10枚、凝固剤10袋、ポンチョ、ティッシュ、収納バッグ耐荷重(kg)トイレチェア:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【目隠しネット】90×90×110【トイレチェア】34×32×32
差し替え式 災害対策セット(待機~帰宅)
キングジム¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷災害時の待機から帰宅までを支援し、使用期限のあるものを差し替えられます。待機時から帰宅までをしっかり支援。賞味期限が分かりやすい窓付き。棚に収納したまま差し替えられるセット内容保存水(500ml)… 2本、パン(2個入)… 2袋、クッキー(3本入)… 1袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)… 5個、ポケットティッシュ… 2個、軍手… 1双、ホイッスル… 1個、マスク… 1枚、アルミポンチョ… 1枚、ナップサック… 1枚質量(g)約2,200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×230×313
交換用カートリッジ
Greeshow¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷携帯用浄水ボトルGS-282専用の交換用カートリッジ(浄水フィルター)です。高品質Ahlstromフィルターを採用し、粒子、雑菌や原虫嚢子、PFAS、沈殿物などの不純物をろ過することができます。仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)Φ28×高さ130質量(g)13ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstromフィルター


















































![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)