46ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,861件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh) TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE380LFP(300W/192Wh)

    TogoPower
    35,800税込39,380
    1台
    7日以内出荷
    約3kgの軽量ボディに定格300W(瞬間最大600W)の純正弦波出力を備えた、扱いやすいポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル約3,000回の長寿命を実現。防災・アウトドア用途で長く安心して使える点が大きな特徴です。出力はAC×1、USB-C(100W/30W)×2、USB-A(QC3.0)×1、シガーソケット×1を搭載し、ノートPCの急速充電から小型家電まで幅広く対応します。USB-Cは入力にも使え、最大100Wで高速充電が可能。LEDライトとSOS点滅機能も備え、停電や災害時に頼れる存在です。
    仕様懐中電灯1個×1Wセット内容ポータブル電源本体、100V USB-C充電器、USB-Cケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)3容量192Wh(60000mAh)外形寸法(mm)192×142×148交流出力100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力600W直流出力USB-3.0×1、USB-Cx1、USB-PD x1、シガーソケット x1
  • ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPower

    ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh

    TogoPower
    12,545税込13,800
    1台
    7日以内出荷
    16000mAh(59.2Wh)の容量を備えたソーラーモバイルバッテリーで、非常時からアウトドアまで幅広く活躍する”持ち歩ける小型電源”です。ソーラーパネル(6.4W)を搭載しており、太陽光のみで充電できるため、停電時や災害時にも電力を確保できます。さらにワイヤレス充電(5W/7.5W/10W対応)を備え、対応スマートフォンを置くだけで手軽に充電可能。USB-PD出力やUSB-A(QC対応)、Micro・Lightning・Type-Cケーブル出力など、最大7台同時充電に対応する高い汎用性も魅力です。 。また、LEDライト(通常・弱・SOS・フラッシュ)を搭載し、夜間や緊急時の照明としても頼りになります。
    セット内容Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード質量(kg)0.63容量16000mAh/3.7V(59.2Wh)W【ワイヤレスチャージャー】5 / 7.5 / 10外形寸法(mm)収納時:172×88×43、展開時:362×173×32出力【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【USB-PDケーブル】5V 2.1A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A入力【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A入力/出力【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A(入力)、5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A(出力)LED最大6W
  • ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower

    ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh)

    TogoPower
    57,263税込62,989
    1台
    7日以内出荷
    560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた中型ポータブル電源で、防災からアウトドアまで幅広い用途に対応します。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、4000回以上の充放電サイクルに耐える長寿命設計で高い信頼性を実現しています。急速充電に対応し、約80分でフル充電が可能な点も大きな魅力で、台風接近時や急な停電にも迅速に備えられます。パススルー充電にも対応しており、充電しながら機器へ給電できるため、ノートPCや通信機器を止めたくないシーンでも安心して利用できます。さらに、0.01秒以内で電力を切り替える自動切換え(EPS)機能により、停電時も機器の動作を継続しやすく、簡易UPSとしても活躍します。AC3口、USB-A(QC3.0)、USB-C(60W/100W PD)、シガーソケットなど多彩なポートを搭載し、小型冷蔵庫・扇風機・LEDライト・PCなど幅広い家電に対応。 。重量約6.7kgと持ち運びやすく、車中泊やキャンプ、家庭の防災用電源として最適です。
    質量(kg)6.7容量560Wh(22.4V 25Ah)出力(W)2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大60/1×USB-C 最大100外形寸法(mm)230×168×229その他の機能1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載入力(W)ACケーブル直接充電500/ソーラーパネル最大200交流出力3×定格電力600W/瞬間最大電力1200WRoHS指令(10物質対応)対応
  • CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV

    CAPTAIN STAG
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷
    内面ブラックコーティングで日差しや雨風の吹込みをカット。キャンプサイトでのプライバシー保護にも役立ちます。センターには出入口ファスナー、側面には連結用ファスナーを装備。4面どこにでも装着可能。クイックアップシェード専用商品
    付属品ペグ3本、ペグ用収納袋材質ポリエステル150D・ブラックコーティング(10000mm防水)UV加工ブラック質量(g)680組立寸法(mm)2440×2560×H1890
  • CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV(センターファスナー付) CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル クイックアップシェード サイドパネル250UV(センターファスナー付)

    CAPTAIN STAG
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷
    内面ブラックコーティングで日差しや雨風の吹込みをカット。キャンプサイトでのプライバシー保護にも役立ちます。センターには出入口ファスナー、側面には連結用ファスナーを装備。4面どこにでも装着可能。クイックアップシェード専用商品
    付属品ペグ4本、ペグ用収納袋材質ポリエステル150D・ブラックコーティング(10000mm防水) UV加工ブラック質量(g)760組立寸法(mm)2440×2560×H1890
  • UFB-3W-2200 UNION(ユニオン)

    UFB-3W-2200

    UNION(ユニオン)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H580mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
    寸法(mm)220×220×600
  • UFB-1F-2220 UNION(ユニオン)

    UFB-1F-2220

    UNION(ユニオン)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    マグネットキャッチ式 スチール(t2.3)扉付。文字入り。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W245×D180×H655mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
    寸法(mm)300×192×728材質/仕上スチール(1.6) ポーラルホワイトペイント
  • DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル DJI

    DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル

    DJI
    16,550税込18,205
    1枚
    4日以内出荷
    この100Wポータブルソーラーパネルはノートパソコンと同程度のサイズに折りたため、持ち運びやすくモバイル用途に最適です。N型TOPCon高効率セルを搭載し、最大24.8%の太陽光変換効率を実現する優れた性能を発揮します。屋外向けに設計されており、IP67準拠の防塵・防水性能で過酷な環境にも対応し、片手で簡単に設置できる分割式キックスタンドデザインを備えています。
    用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容ソーラーパネル × 1、キックスタンド × 2寸法(mm)展開時:728×1035×3.2質量(kg)3.19対応【DJI Power 1000 Miniの場合】必要なアクセサリー:DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル【DJI Power 2000/1000 V2/1000の場合】必要なアクセサリー:DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器、または:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル【DJI Power 500の場合】必要なアクセサリー:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル、または:DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル開放電圧(V)21.9互換性DJI Power 1000 MiniDJI Power 2000DJI Power 1000 V2DJI Power 1000DJI Power 500DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器動作温度(℃)-18~70折りたたみ寸法(mm)246×364×30 (キックスタンドなし)短絡電流(A)5.9動作電圧(V)18.1動作電流(A)5.5
  • 防災アルミブランケット ヒロ・コーポレーション

    防災アルミブランケット

    ヒロ・コーポレーション
    21,980税込24,178
    1ケース(48個)
    4日以内出荷
    非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!
    用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約160×約210本体質量(g)57
  • 緊急水なし非常用トイレ(10回分) テラモト

    緊急水なし非常用トイレ(10回分)

    テラモト
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    凝固剤で便や尿を素早く固め、ニオイも閉じ込めます。
    用途地震、断水などの災害時のトイレに付属品凝固剤10個、汚物袋10枚寸法(mm)本体:約650×500、汚物袋:約650×500、パッケージサイズ:約W135×D40×H180質量(g)263規格HED-4560
  • ワンタッチテントHW27 トーエイライト

    ワンタッチテントHW27

    トーエイライト
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    日陰が作りやすく、風通しのある半横幕付。半横幕を上げて全面解放も可能。
    用途高さ5段階調節(頂点部238・246・254・262・270cm、垂幕部170・178・186・194・202cm)、天幕部ポリエステル防水性・250D厚、UVカット率99%、ローラーキャリーバッグ付付属品ローラーキャリーバッグ、杭(25cm)×4本材質スチール脚28×23mm角質量(kg)19寸法(m)2.7×2.7収納時寸法(cm)18×18×154
  • オリールⅡ型可変フック型 トーヨー消火器工業

    オリールⅡ型可変フック型

    トーヨー消火器工業
    42,980税込47,278
    1セット
    5日以内出荷
    とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。
    用途2階からの緊急避難用認定番号はし-002号
  • 救命ロープ トーヨー消火器工業

    救命ロープ

    トーヨー消火器工業
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カラビナ式の救命ロープ
    用途6メートルから15メートルまで選べます
  • 避難ロープステップダン4013 トーヨー消火器工業

    避難ロープステップダン4013

    トーヨー消火器工業
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。腐食・劣化に強く長時間変形しない。ポリケース入り。
    用途2階からの緊急避難用質量(kg)1.6全長(m)4.5材質(ロープ)ビニロン100%ステップ数13
  • UFB-3W-3005 UNION(ユニオン)

    UFB-3W-3005

    UNION(ユニオン)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)220×220×600
  • UFB-3S-2701 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2701

    UNION(ユニオン)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)248×248×275材質/仕上ステンレス(t1.2) ヘアライン
  • UFB-3S-2400 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2400

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)300×325×266.7材質/仕上ステンレス(t1.5) ヘアライン
  • UFB-3F-309 UNION(ユニオン)

    UFB-3F-309

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)250×370×489材質/仕上スチール(t2.3) ポーラルホワイトペイント
  • UFB-3F-3026 UNION(ユニオン)

    UFB-3F-3026

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)185×190×550
  • UFB-3F-2800 UNION(ユニオン)

    UFB-3F-2800

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)248×248×600
  • UFB-3F-2700 UNION(ユニオン)

    UFB-3F-2700

    UNION(ユニオン)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)248×248×268
  • UFB-3F-2500 UNION(ユニオン)

    UFB-3F-2500

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)248×250×600
  • UFB-1F-2204HZB UNION(ユニオン)

    UFB-1F-2204HZB

    UNION(ユニオン)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)288×191.1×693
  • BRN UNION(ユニオン)

    BRN

    UNION(ユニオン)
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)270×192×680材質/仕上t1.2 スチール 亜鉛メッキ
  • アルミ三角自在10個組 CAPTAIN STAG

    アルミ三角自在10個組

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすい三角形状。ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。穴径6mm
    材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)1個:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×4×33穴径(mm)6
  • スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷

    スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)

    渋谷
    3,980税込4,378
    1個
    5日以内出荷
    スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)。ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が12分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
    付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書モスグリーン容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
  • スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト  "LEDIO" (レディオ) 渋谷

    スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)

    渋谷
    3,980税込4,378
    1個
    5日以内出荷
    スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)。ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が11分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。
    付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書ホワイト容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
  • 多機能携帯トイレ スッキリさん 5回分 CAPTAIN STAG

    多機能携帯トイレ スッキリさん 5回分

    CAPTAIN STAG
    699税込769
    1双
    翌々日出荷
    女性の方にも使いやすい男女兼用型の緊急ミニトイレです。ブルーなので使用後の見た目が気にならない!。すぐに固まり、こぼれる心配がありません。いざという時に安心な5個入り!
    セット内容製品5個、ゴミ袋2枚材質【本体】ポリエチレン・高分子ポリマー【受け口】IXPE発泡綿【吸水紙】PP不織布・パルプ【ゴミ袋】ポリエチレン質量(g/個)13製品サイズ(mm)【本体】275×125(受け口含まず)【ゴミ袋】500×400
  • 1DAY災害対策セット EP-Tシリーズ エピオス

    1DAY災害対策セット EP-Tシリーズ

    エピオス
    2,498税込2,748
    1セット
    5日以内出荷
    被災当日1日分の滞在をサポートする災害対策セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定
  • マルチ液体処理袋2回分 TAKAGI(高儀)

    マルチ液体処理袋2回分

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    素早く固まる高性能凝固剤入り 。臭気をシャットアウトする特殊防臭袋付き 。大容量800ml 。内容物が漏れないジッパー付き 。男女兼用のワイドサイズ
    用途緊急時の排尿や嘔吐物など、液体の凝固処理に付属品■マルチ液体処理袋×2 ■防臭袋×2材質マルチ液体処理袋:ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン凝固剤:高分子ポリマー防臭袋:ポリエチレン(
  • 衛生のミカタ(4人分 3日間の感染対策も考えた非常用トイレセット) 谷沢製作所

    衛生のミカタ(4人分 3日間の感染対策も考えた非常用トイレセット)

    谷沢製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    防災グッズ大賞2025受賞商品。災害時、帰宅困難者がオフィスで数日間生活する際に必要な非常用トイレセットです。この商品は、単なるトイレセットでは無く、水が使えない状況下でも衛生環境が保てるよう環境対策にも配慮したセット内容となっています。内容量は大人4人が最大3日間生活する際のトイレセットとなっており、A4サイズの箱にまとめられているのでコンパクトで場所を取らず、本棚や机の引き出しなど狭い場所でも保管できる形状となっています。内容物の中には感染対策ガイドも付いており、被災時に多い感染症や対策を記載しています。
    用途帰宅困難者用セット内容【非常用トイレ60回分】凝固剤×60個 汚物袋×62枚(便器カバー用×2枚、排泄用×60枚) 防臭袋×30枚【感染症対策用品】防臭袋「においバイバイ袋(50枚)」×1パック「ウェットティッシュ(30枚) ×2パック おしりふき 10枚×4パック ポリエチレン手袋×100枚 感染対策ガイド×1枚質量(g)3300交換目安5年程度
  • 緊急脱出用ハンマー ヒロ・コーポレーション

    緊急脱出用ハンマー

    ヒロ・コーポレーション
    11,980税込13,178
    1ケース(12個)
    欠品中
    災害時、事故時の備えに。災害時や事故の際、車に閉じ込められたら そんなときに備えて。脱出用ハンマーとシートベルトカッター付き。軽量なので、女性でも軽々
    用途車の緊急脱出用材質ABS、鋼、鉄本体質量(g)82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約165×約28
  • ガラス破り軽減フィルム2P ヒロ・コーポレーション

    ガラス破り軽減フィルム2P

    ヒロ・コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個ほか
    翌日出荷
    極厚シートで泥棒から守る。貼るだけで迫りくる危険から守る!。大判サイズで鍵のまわりもしっかりガード
    用途防犯用材質PET本体質量(g)272寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約390×約470×約0.5
  • 組立簡易トイレ ヒロ・コーポレーション

    組立簡易トイレ

    ヒロ・コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    安心の高強度。ダンボール製で簡単に組み立てられる簡易トイレです。荷重約250kgでも壊れない上部な構造。便座開口部は約30×18cmで成人男性も使いやすいサイズです。
    用途地震、断水などの災害時のトイレにセット内容便座×1 便器×1 凝固剤×5 汚物袋(黒)×5 便器カバー×1材質便座:PP 便器:ダンボール 汚物袋(黒)、便器カバー:PE 凝固剤:高吸水性ポリマー本体質量(kg)0.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約290×約350×約340 収納時:約330×約20×約350
  • 携帯ミニトイレ4P ヒロ・コーポレーション

    携帯ミニトイレ4P

    ヒロ・コーポレーション
    999税込1,099
    1個ほか
    4日以内出荷
    繰り返し使えるアルミパック!。地震・断水などの災害時、渋滞などの緊急時に!。市販の凝固剤を使えば繰り返し利用可能!
    用途地震、断水などの災害時のトイレにセット内容本体×4 凝固剤×4材質本体:ポリエチレン 凝固剤:ポリアクリル酸ナトリウム寸法(幅W×高さH)(mm)使用時:約130×約270 携帯時:約140×約100本体質量(g)(本体+凝固剤)716
  • 緊急水なし非常用トイレ ヒロ・コーポレーション

    緊急水なし非常用トイレ

    ヒロ・コーポレーション
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    凝固剤が便や尿をすばやくゼリー状に固め、臭いも閉じ込めます。長期保存可能で、いざという時に
    用途地震、断水などの災害時のトイレに材質凝固剤:高分子吸水ポリマー 汚物袋、ゴミ袋、便座カバー:PE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)凝固剤:約70×約75 汚物袋:約650×約500 ごみ袋:約650×約800 便座カバー:約650×約500
  • 充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション

    充電式COB LEDライトミニ

    ヒロ・コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで3つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
    用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム・PC・鉄・シリコン本体質量(g)45使用時間(分)約80(MEDIUMモード時)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)2LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×約46×約21
  • コンセント式センサーライト ヒロ・コーポレーション

    コンセント式センサーライト

    ヒロ・コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンセントに差し込むだけ。通常センサーライトとして!。停電時懐中電灯として!。停電時に自動で点灯するので真っ暗でもすぐ手に取れる!
    用途通常時のセンサーライト、停電時の懐中電灯に材質ABS、アクリル使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)87バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式フラッシュライトモード・常時点灯モード・警報(点滅)モード・センサーライトモード充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)光束(Lm)(フラッシュライト)約4.74(フロントライト)約4.47バッテリー稼動時間6時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×約136×約29
  • FR光電アナログ感知器(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    FR光電アナログ感知器(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インタースタティックプロテクト アイスミント EDELRID

    インタースタティックプロテクト アイスミント

    EDELRID
    49,980税込54,978
    1巻
    3日以内出荷
    ロープの表皮に高強度のアラミド繊維を使用している耐切創性に優れたスタティックロープです。同等の直径と表皮比率をもつスタティックロープと比べ、約2倍の耐切断性を持ちます。これらの特性と低い伸び率により、ロープが鋭いエッジにさらされている場合、または追加でセーフティマージンが望まれる場合はすべての用途でインタースタティックプロテクトが最初の選択肢となります。【カットプロテクト】。ポリアミドよりも高い耐切断性を持っている高強度アラミド繊維をロープ表皮に編みこんでいます。【サーモシールド】。ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。
    用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様カットプロテクト、サーモシールド材質ポリアミド、アラミドアイスミント引張強度(kN)35質量(g/m)77伸長率(%)2太さ(mm)11各種認証EN1891 TypeA

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品