カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(176)
- 岩崎製作所(155)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(85)
- エスコ(77)
- アイリスオーヤマ(69)
- リンテック21(65)
- ブレイン(63)
- エピオス(63)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

Jackery SolarSaga 100 Prime
Jackery(ジャクリ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷車の屋根やヨット、庭、ベランダなど多彩な場所に設置できるDIYソーラーパネル、SolarSaga 100 Prime。工業用の完全強化ガラス素材を採用。オールアルミニウムフレームによる優れた耐衝撃性を実現。-40℃~85℃などの過酷な環境でも使用可能。10年間使用しても80%以上の発電力を保ちます。IP68レベルの防水防塵に対応。耐久性に優れており都度片付ける必要はなく出しっぱなしでOK。車のルーフに取り付ければ駐車・走行中にもポータブル電源に充電できるので、長距離の車旅行、災害時の車中泊避難の際にも安心です。取付キットが付属しており、好きな場所に固定設置可能です。寸法(mm)986×552×29質量(kg)6最大出力(W)100±5%最大電流(A)逆電流:15変換効率(%)25開放電圧(V)22.7±5%最大電圧(V)システム:600DC短絡電流(A)5.53±5%動作温度範囲(℃)ー40~85動作電圧(V)18.7±5%動作電流(A)5.30±5%
RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh
EcoFlow(エコフロー)¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
CSクラシックス 木製ポール240 3本つなぎ
CAPTAIN STAG¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷材質木部:天然木(ラッカー塗装)、金属部:ステンレス鋼質量(g)1400先端径(mm)【先端ピン】6外径×長さL(Φ×mm)32×2400収納寸法(mm)70×70×850![AM/FMポータブルラジオ ゼニス[防災用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11773286-250114-02.jpg)
AM/FMポータブルラジオ
ゼニス[防災用品]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷非常時で慌てる時こそ年齢問わず使用できるシンプルで使いやすい電池式AM/FMラジオ。同調ランプ付きで簡単チューニング。付属品イヤホン寸法(mm)117×31×70質量(g)約94電源単3乾電池×2本(別売)
消火器三角柱型(大)
山陽商会(AMENITY COX)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷三角柱タイプ用途二方向に消火器の文字が視認できます材質塩ビ樹脂赤板厚さ(mm)1縦(mm)300横(mm)100
折りたたみウォーターバッグ10L(5枚セット)
MROCAT¥2,498税込¥2,7481袋(5枚)5日以内出荷用途防災用や、キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。材質【袋部分】PE+PA+PET(合成プラ)【持ち手】PP色透明容量(L)10寸法(幅W×高さH)(mm)440×360質量(g/個)106
ポータブル圧縮ブランケット
エピオス¥2,398税込¥2,6381セット6日以内出荷圧縮バッグでコンパクトに持ち運べるポータブルブランケット。A4サイズの化粧箱に収納・保管が可能です。用途災害時・非常時の備えになる防災セットセット内容圧縮収納バッグ・フリースブランケット×3
非常用簡易トイレ 1回分
RABLISS¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤を使用!。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現。〈1回分〉凝固剤×1回分 汚物袋×1枚仕様凝固剤の対象物:大便、小便、吐しゃ物セット内容凝固剤、1回分、、汚物袋、1枚材質凝固剤、・高吸水性ポリマー、汚物袋、・、PE使用可能回数1
エマージェンシーキット防災セット
ブレイン¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷災害時、レジャー、渋滞に!コンパクトで持ち運びしやすい防災セットです。帰宅支援セットとして職場に常備してもOK。ポーチは目立つオレンジ色で視認性を高めました。名刺大のカードが入れられる透明ポケット付き。個人情報等のカードを入れておけば緊急時に役立ちます。用途災害時・緊急時・アウトドア用セット内容ポーチ、保存水500ml×1本、カンパン×1個、マスク×1個、軍手×1双、非常用ブランケット×1個、FMポケットラジオ(ライト付き)、電池材質(ポーチ)ポリエステル寸法(cm)ポーチ:(約)24×14×マチ14
折りたたみ式ポータブルトイレ(簡易トイレ10セット付き)
ブレイン¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷災害や断水の時、避難所の仮設トイレを使用する事もできますが、設置までに数日かかったり、衛生面で不安があったり、長い行列を並ぶ必要がでたりします。そんな時に、非常用トイレがあれば安心です。折り畳み式なのでコンパクトに収納ができ、防災備蓄として最適なポータブルトイレです。 アウトドア、部屋や車の中、災害、断水の際に大活躍します。 耐久性が高く、耐荷重は100kgです。 使い慣れたパイプ椅子タイプなので、非常時にも簡単に使えます。 約1.3kgなので持ち運び、楽々。力の弱い方、女性、小さなお子様でも使えます。 折りたたみ式で平らに収納できるため、収納場所に困りません。用途災害時・断水時・アウトドア用セット内容パイプ椅子トイレ×1個、固定リング×1個、凝固剤×10個、排泄袋×10袋材質パイプ椅子トイレ:PP+鉄、凝固剤:超吸水ポリマー、Ag配合活性炭、排泄袋:ポリプロピレン質量(kg)約1.3耐荷重(kg)約100寸法(cm)(使用時)約幅34.5×奥行37.5×高さ36使用可能回数10
緊急防災工具セット
A-Gas Japan¥28,980税込¥31,8781セット22日以内出荷高圧ガス容器運搬車両には必携です。一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです。法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません。違反すると罰金が課せられます。特にR32冷媒は特定不活性ガスに該当し50kg以上(他の可燃性ガスと合算)運般する車両には防災工具を備える事が法律で義務付けされています。セット内容赤旗×1、赤色合図灯×1、メガホン×1、ナイロンテープ(15m)×2、漏洩検知剤×1、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドルH型×1、容器弁グランドナットスパナ3連×1、皮手袋×1双、木栓8mm×3、木ハンマー×1、ナップザック×1
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか当日出荷から6日以内出荷あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。用途寝室・居室・階段・廊下などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)形状露出型 薄型使用温度範囲(℃)0~40作動方式煙式(光電式2種)対応あかり(白色LED)付:○電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。本体寸法(cm)高さ2.5×直径10交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ![非常用トイレの凝固剤 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08797821-241202-02.jpg)
非常用トイレの凝固剤
サンコー[日用品]¥5,998税込¥6,5981個(100個)4日以内出荷非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。断水時にも役に立ちます。材質凝固剤/高分子ポリマー寸法(mm)60×78×5![非常用トイレの汚物袋10枚セット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08797787-241202-02.jpg)
非常用トイレの汚物袋10枚セット
サンコー[日用品]¥1,098税込¥1,2081個(10枚)7日以内出荷凝固剤だけをお持ちの方へ、汚物袋10枚のセット。断水時は洋式トイレに被せて使うことができます。材質汚物袋/ポリエチレン寸法(mm)650×500×0.025使用可能回数10
ポータブル電源ピンバン
日動工業¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源。AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100質量(kg)2.9出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh)定格連続:250W(40分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156充電時間約7.5時間寿命充放電約300回バッテリー容量(Ah)22.5使用環境温度(℃)-10~40波形正弦波充電池タイプAC100/200V兼用、DC12Vコンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
安心米 おこげ コンソメ味
アルファー食品¥2,398~税込¥2,590~1セット(51.2g×5個)ほか翌日出荷国産のもち米をひとくちサイズにして揚げました。シャカシャカ振って食べられるおこげタイプの長期保存食。サクサクとした食感なので、お菓子感覚で食べられます。用途袋のフチで手を切らないようにご注意ください。開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、医師にご相談の上、召しあがってください。脱酸素剤を取り除いてください。種類米類
安心米 長期保存 非常食 とうもころしご飯
アルファー食品¥2,798~税込¥3,022~1セット(100g×5個)ほか翌日出荷国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。とうもろこしの素材を活かした味わいに仕上げました。お湯を注いで15分、または水を注いで60分で食べることができます。賞味期限は製造日から5年6か月です。中にスプーンが入っており、袋が容器になっているので、皿に移す必要もなく袋のまま召しあがれます。お湯を注いでも倒れにくい設計で携帯性に優れており、キャンプや旅行、山登り、釣りのお供におすすめです。日本災害食学会認証商品。用途袋のフチで手を切らないよう注意してください。開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、 医師にご相談の上、召しあがってください。種類米類賞味期限5年6ヶ月
定温特種65度無線連動子器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。仕様IDの数:1兆通り質量(g)120電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式熱式(定温式特種65℃)警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
ポータブル電源 CYGNUS
MUST TOOL¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。パススルー給電&電源切替機能搭載。ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。別売でソーラーパネル(88223)がございます。スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。用途通電前の現場で電動工具や照明の電源として。アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。使用温度範囲(℃)(-)20~45温度範囲(℃)充電:0~45入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)(-)20~45
緊急簡易トイレ
小久保工業所¥8,998~税込¥9,898~1箱(60回分)ほか当日出荷から7日以内出荷水がなくてもトイレがすぐできる!消臭効果のある凝固剤でニオイをシャットアウト。厚めの汚物袋だからモレない。処理袋付きでどこでも安心。バケツなどでも使用可能。用途災害・断水・停電・緊急時の非常用トイレ。アウトドアや長時間のドライブにも活躍します。材質汚物袋・処理袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー・消臭剤・ウッドパウダータイプ袋タイプ生産国日本寸法(横×縦)(cm)汚物袋/約65×50、処理袋/約18×45
あったか5WAYトリプルウォーム寝袋
ファミリー・ライフ¥12,546税込¥13,8011セット(2枚)5日以内出荷着る・掛ける・寝る・手が出る・ポケット付き(5WAY)。保温綿・蓄熱シート・内側生地フリース(トリプルウォーム)。腕が出せるのでお部屋やアウトドア、防災時に着たまま動けます。ポケット付きなので、携帯やメモ帳が収納できます。内側生地がフリースなので肌触りが気持ちいいです。色ブラウン寸法(cm)ケット時:(約)150×210、寝袋時:(約)75×210、収納時:(約)22×55
ささえくん 大 (2本1組)
川崎化工¥4,488税込¥4,9371組4日以内出荷頻発する地震に備えてパワーアップ。防振パッド付きで、転倒やすべりにも対応。ワンタッチ強力固定。ネジもクギも使いません。(財)日本建築総合試験所にて耐震試験実施。材質樹脂ライニング鋼管、スチール、ABS樹脂、軟質ウレタン(すべり止め)、エラストマー(すべり止め)、ゲル(ウレタン系エラストマー)質量(g)約1200直径(Φcm)(パイプ)3.2、(天座)8、(台座)10長さ(cm)46~70寸法(cm)(防振パッド)5×5×0.5
SKKみんなのからだふき
四国紙販売¥289~税込¥318~1個(10枚)ほか翌々日出荷から6日以内出荷厚生労働省が定める安全性基準に適合した化粧品。安全性と肌への優しさを追求した純水99%のウェットティッシュ。通常のウェットティッシュ(雑貨)と違い、赤ちゃんのおしりにも使用可能。幅広い年齢層の『身体』『おしり』『身の回り』のキレイを守る。どこでも拭けるから、複数備蓄する必要が無く省スペースやコストダウンにも効果的。用途災害時の総合的な衛生管理に。感染症による自宅・自室療養時の全身ケアに。成分水、PG、ヒアルロン酸Na、セチルピリジニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール保存期間(年)5
防災備えFOOD 3食入 PLUS
河本総合防災¥26,980税込¥29,1381箱(150g×30個)5日以内出荷コンパクト設計で帰宅困難者セットに最適。アレルギーの心配な方にも美味しくお召し上がり頂けます。物質28品目不使用。ビタミンB群3種(パントテン酸、V.B1、V.B6配合)用途災害時・非常時の備えとして入数(個)30保存期間(年)7
防災備えPACK 3DAYS PLUS
河本総合防災¥38,980税込¥42,0981箱(10個)7日以内出荷コンパクト設計で帰宅困難者セットに最適。アレルギーの心配な方にも美味しくお召し上がり頂けます。物質28品目不使用。ビタミンB群3種(パントテン酸、V.B1、V.B6配合)用途災害時・非常時の備えとしてセット内容防災備えFOOD PLUS(50g×9)、保存水500ml×2、ブランケット×1質量(g)(セット)1750入数10セット保存期間(年)7
北アルプス保存水
大観峯¥1,898~税込¥2,050~1箱(2L×6本)ほか7日以内出荷各種ミネラル成分をバランスよく含んだおいしい自然水。災害備蓄用に開発した、5年間の長期保存が可能なミネラルウォーターです。敷地内にある自社採水地・地下100mから汲み上げるフレッシュな立山の美味しい自然水を、強度の高いペットボトルに昔ながらの加熱充填法でボトリングしました。災害時にも、汲みたてのような美味しい水を安心してお召し上がりいただけます。用途災害時・非常時の備えとして保存期間(年)5
空気枕付 防災アルミ蒸着寝袋
石崎資材¥729税込¥8021個5日以内出荷かさばらずに保管できる簡易寝袋です。空気を入れて膨らませる簡易枕が付属しています。材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン質量(g)145寸法(幅W×長さL)(cm)86×180
不織布リフレクター付巾着リュック
MARKLESS STYLE¥2,398税込¥2,6381セット(10個)当日出荷から7日以内出荷不織布の生地を使用したリフレクター付の巾着リュックです。色は人気の4色展開となっており、加工も単色からフルカラーまで対応しております。暗闇で反射するリフレクター付ですので、防災グッズを入れ、非常持ち出し用リュックとしてもご使用頂けます。自治体などで行われる避難訓練をはじめとした防災関連のイベントのノベルティとしてもオススメのアイテムです。材質不織布(PP)本体寸法(mm)約350×410
M3型中量棚専用免震樹脂ベース
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。用途M3型中量棚の免震用としてトラスコ品番217-8941適合機種M3型中量棚材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)幅(mm)62厚さ(mm)25寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25色オレンジ高さ(mm)62
7年保存レトルトVミートカレー
みんなの保存食¥21,980税込¥23,7381箱(200g×50袋)6日以内出荷調理不要でそのまま食べられる。インバウンド対応「英語表記+31言語製品仕様書」。食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用。日本アジアハラール協会認証取得質量(kg)12種類ミートカレー内容量(g)200賞味期限7年原材料たまねぎ(中国産)、カレールウ(とうもろこしでん粉、砂糖、カレー粉、食塩、パーム油、ばれいしょでん粉、トマトパウダー、酵母エキス、オニオンパウダー)、米ピューレ、オリープ油、カレー粉(ターメリック、コリアンダー、クミン、フェヌグリーク、チリペッパー、フェンネル、オールスパイス、カルダモン、その他香辛料)、エンドウ豆タンパク、トマトケチャップ(トマト、糖類(砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖)、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料)、ばれいしょでん粉、砂糖、ブイヨン(食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料)ライスシヨートニング(国内製造)入数50袋グリーン購入法適合栄養成分139kcal
しっとりコッペパン
ロングライフフーズ¥29,980税込¥32,3781箱(100g×50個)4日以内出荷から7日以内出荷すぐに食べられて、しっとりとしたおいしいコッペパンです。種類パン・お菓子類内容1箱(50個)内容量(g)100(1本)保存期間(年)6
しなやかなすべり止め手袋
丸和ケミカル¥129税込¥1421双当日出荷その名の通りにしなやかでスムーズな装着感が特長の手袋です。ポリエステルの混率が高く、比較的強度があります。用途一般作業。運搬・荷役作業。運転。トラスコ品番820-7557材質手袋部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニール厚さ(mm)1.5色ホワイト/ピンク、リスト:ホワイトサイズM長さ(cm)中指:7.5全長(cm)21.5手のひらまわり(cm)19ゲージ数10
ファイヤーブランケット
セーフラン安全用品¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷付属品無し(壁設置用ネジは付属しておりません)材質ガラス繊維+両面シリコーンコーティング質量(kg)本体:約1.14 / 収納ケースを含み約1.56色オレンジ+反射ライン(シルバー)サイズ大人用寸法(m)幅1.2×縦1.6(大人用サイズ)寸法(cm)収納ケース16×48.5×3.5、フード:60×30耐熱温度(℃)両面シリコーンコーティング約260、ガラス繊維約550入数1個












![AM/FMポータブルラジオ ゼニス[防災用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11773286-250114-02.jpg)








![非常用トイレの凝固剤 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08797821-241202-02.jpg)
![非常用トイレの汚物袋10枚セット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08797787-241202-02.jpg)



























![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)