カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(176)
- 岩崎製作所(155)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(85)
- エスコ(77)
- アイリスオーヤマ(69)
- リンテック21(65)
- ブレイン(63)
- エピオス(63)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

イージーアップテント デラックススチール
イージーアップ¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷支柱の角パイプ肉厚を全体的に薄くして軽量化を図る一方、最も負担がかかる上部から50cm部分は二重構造にして強度を確保。支柱はラインナップ上最も太い32mm角。 フレーム内部は強度アップのため均等間隔にトラスを設けることによって「梁」の役目を果たしています。 支柱付根に杭打ち用穴が装備。 5段階に高さ調整出来ます。 アルミフレームにはアルマイト加工、スチールフレームには粉体塗装が施されているため、錆に強く、高級感が演出されています。アルミフレーム・トラスは補強プレース入りです。 スライダーのロックはブルピン式で解除しやすくなっています。付属品収納カバー、30cm杭、天幕取付工具、シリコンスプレー仕様撥水性、防炎種類アップテント軒高(m)1.8~2.12紫外線防御率(%)99
Gマット(粘着マット・バータイプ)
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1袋(10枚)当日出荷ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐光性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
非常持出袋A型
ミドリ安全¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ナップザック型非常持出袋です。 日本防炎協会認定品です。用途非常用品の保管・持ち運びトラスコ品番811-1256寸法(mm)370×440質量(g)90混率(%)ポリエステル100コーティングアルミコーティング
非常持出袋 28点セット
香彩堂¥9,998税込¥10,9981セット8日以内出荷非常持出袋+水運搬バッグ。持出袋に水運搬バッグをセットできます。 10Lの水を背負えるので両手が空いて安心楽々。 コックを付け、ひねると簡易水道に早変わり。 環境にやさしいポリエチレン製の水運搬バッグ。 水の代わりにエアーを入れれば枕としてもお使いいただけます。セット内容非常持出袋、飲料水運搬バッグ、缶入りカンパン、パンの缶詰、ミネラルウォーター、懐中電灯、単三電池、非常時安全ろうそく(マッチ付)、すべり止め付軍手、綿タオル、ポリ袋10枚セット、ポケットティッシュ、缶切り、キズバンド、カット綿、三角巾、伸縮包帯、綿棒、ハサミ、ピンセット、毛抜き、レジャーシート、ロープ、防じんマスク、レスキューホイッスル、セーフティライト、固形燃料(ゴトク付)、水コック規格日本防災協会認定製品
簡単トイレセット(密閉式収納袋付)
サニタクリーン¥949税込¥1,0441セット当日出荷新開発の密閉チャックで、臭気を外に逃がさない収納袋付です。仕様(便座袋)3、(密閉式収納袋)1枚使用可能回数3回分
NEWひらかんゾー
ノムラテック¥3,298税込¥3,6281箱(2個)当日出荷地震による揺れを感知し外側より即ロックします。用途地震による開き戸の飛び出し防止付属品(ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本種別開閉防止具材質本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
災害伝言ダイヤルすべり止め付軍手
丸和ケミカル(1件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷災害伝言ダイヤルの利用方法を手の甲側に印刷した軍手です。 災害時に手袋は必需品であり、手の甲に印刷してあることで迷うことなく災害伝言ダイヤルの利用ができます。用途災害発生時。仕様7ゲージ、2本編トラスコ品番419-1609材質手袋部:綿・ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)2.5色ホワイトサイズフリー質量(g)65全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17
湯わかしBOX 専用発熱剤
トライ・カンパニー¥859税込¥9451袋(2個)当日出荷用途湯わかしBOX専用発熱剤スペアパーツ。トラスコ品番328-3674厚さ(mm)20質量(g)135寸法(幅W×高さH)(mm)110×200質量(g/個)70有効期限製造後6年
湯わかしBOX 基本セット
トライ・カンパニー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。 BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。 キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。 広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。 A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。トラスコ品番328-3704セット内容湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個質量(g)240有効期限製造後6年
脱水処理剤
旭化成¥499税込¥5491袋当日出荷使用済みのアイパック土のうに振りかけることでや約15~30分程度で土のうから水を排出させます。排出した水はそのまま下水に流すことができます。 排水規制PHに適合するため、通常使用される塩化カルシウムに比べて生活環境の汚染を抑えます。トラスコ品番356-1615質量(g)210
訓練用消火具 クンレンダー
モリタ宮田¥26,980税込¥29,6781本当日出荷消火器の使い方とコツを実体験で学ぶことができる訓練用消火具です。水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現しました。容器、各部品はサビに強い耐食仕様です。水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。使用方法は一般的な消火器と同様です。トラスコ品番533-4638高さ(mm)530放射時間35秒放射距離6~8m
ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station
Anker(アンカー)¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷業界最高水準の高出力 768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。世界最速の急速充電 急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。 スマホより速く充電が終わります。キャンプライト及び伸縮可能なポール付属 天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属。ライトは充電式かつ、ポータブル電源と一緒に充電されるため充電忘れの心配がなくいざという時もすぐにお使い頂けます。毎日、10年使えるポータブル電源 製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。購入後も安心のアフターサービス 専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。用途防災、BCP対策に。現場での発電機がわりに。フリーアドレス用の電源として。付属品Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブルトラスコ品番657-5892材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)371高さ(mm)250奥行(mm)205定格出力(W)1200バッテリー容量(Ah)24
発電式LEDライト
大作商事¥9,398税込¥10,3381本当日出荷過酷な環境を想定した電池不要の振って発電するLEDライトです。メンテナンスフリーで耐衝撃、耐温、耐寒、防水設計です。10年間品質保証付です。水深100M防水、水に浮く設計です。劣化しない蓄電装置キャパシター搭載。電球不要(点灯寿命50000時間LED使用)。多数の自衛隊、消防隊、市役所、公共施設、大手企業施設などへの導入実績あり。耐高温・低温設計(-40~55℃)。信頼の日本製 *出荷時に全数検品を行っております。用途防災用に。点検など普段使いにも。トラスコ品番665-2951セット内容リフレクタ:ABS樹脂(アルミ蒸着)、マグネット:永久磁石材質ボディ:ポリカーボネート樹脂、スイッチ:ABS樹脂(蓄光性)、レンズ:アクリル樹脂、ガスケットリング:ポリカーボネート樹脂全長(mm)255機能LEDライト、防水外径(mm)38
安心の耐火ケース TK-01
カクセー¥519税込¥5711個7日以内出荷ケースの中で発火しても、外側への延焼リスクを抑える!。火災などの外側からケースの中への延焼リスクを抑える!。銀行通帳・印鑑・証券・パスポートなどの貴重品に。材質外側/ガラス繊維布(シリコンコーティング)、内側/ガラス繊維布・アルミ寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)202×120×10
非密基地
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷商品特徴1。約1分で設営できる空気柱構造を採用しており、災害発生直後や緊急時でも迅速にプライバシー空間を確保できます。誰でも簡単に組み立てられる設計です。 。商品特徴2。遮光仕様の生地により外部からの視線をしっかり遮り、更衣・授乳・休養などの場面で安心して利用できる個人空間を提供します。 。商品特徴3。収納時はコンパクトなため、キャビネットや書庫など限られたスペースにも備蓄しやすく、自治体や企業の防災対策に適しています。 。商品特徴4。空気柱構造による優れた自立性を備え、空気漏れや破損がなければ長期間の設置にも対応します。繰り返し使用できるため備蓄品として経済的です。商品特徴5。天面の特殊メッシュにより通気性を確保しながら外部から内部を見えにくくし、快適性とプライバシー性を両立した空間を実現します。寸法(mm)箱:約W440×D220×H297質量(kg)約4.8寸法W1,000×D2,000×H1,700mm(製品本体)
Jackery ポータブル電源 1000 Plus v2
Jackery(ジャクリ)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷1024Whの大容量と1800Wの高出力、拡張バッテリーに対応し最大11kWhまで増設可能。アウトドアキャンプの電源供給はもちろん、在宅勤務時の非常用電源としても十分に対応可能です。10msのUPS機能により、停電時でもPC・ネットワーク機器への電源供給を無瞬断で切り替えられます。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。3kvのサージプルーフ機能を搭載し、雷雨時でも家庭内のデリケートな機器へ安全かつ安定した電力供給を実現。
ブラケット B-10WX
日本ドライケミカル¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷消火器を壁や車両などに固定して支えるための金具です。消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。用途取付金具仕様一般型(バンド付き)適合PAN-10WX、10WXe
ブラケット B-10A(WD)
日本ドライケミカル¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷消火器を壁や車両などに固定して支えるための金具です。消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。用途取付金具仕様一般型(バンド付き)適合PAN-10(Ⅲ)、10AWD(Ⅰ)、10AWE
PAN-3AG(Ⅰ)(LS)(A)
日本ドライケミカル¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約364タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-1、B-2、C外径(Φmm)85ガス容量(g)圧力ガス:CO2 17g放射時間約12秒放射距離(20℃)2~4m薬剤量(kg)粉末ABC1.0総質量(kg)約1.9
PAN-10AG(Ⅰ)(LS)(A)
日本ドライケミカル¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約512タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-3、B-7、C外径(Φmm)123ホース寸法(mm)390ガス容量(g)圧力ガス:N2 17.7g放射時間約17秒放射距離(21℃)3~6m薬剤量(kg)粉末ABC3.5総質量(kg)約5.7
LS-3X 強化液消火器(A)
日本ドライケミカル¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷浸透・冷却効果の高い水系消火器です。不凍性に優れ、寒冷地での使用に適しています。化審法の第一種特定化学物質を含みません(PFOS、PFOA、PFHxSだけでなく、すべての有機ふっ素化合物を含みません)。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約510タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-20~+40能力能力単位:A-1、B-1、C外径(Φmm)135ガスの種類N2 蓄圧式ホース寸法(mm)345放射時間約24秒放射距離(20℃)3~7m薬剤量(kg)アルカリ性 3.0L総質量(kg)約6.8
LS-2ANF
日本ドライケミカル¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷環境にやさしいフッ素フリー。PFOS、PFOA、PFHxSだけでなく、すべての有機ふっ素化合物(PFAS)を含みません。薬剤を霧状に回転させながら放射するマスターフォグノズルの採用により、燃焼物を包み込むように薬剤を広範囲に放射します。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約484タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-20~+40能力能力単位:A-1、B-1、C外径(Φmm)123ガスの種類蓄圧式ホース寸法(mm)350放射時間約15秒放射距離(20℃)2~4m薬剤量(kg)ふっ素フリー中性2.2総質量(kg)約3.6
10型用1本入格納箱 SR-101(Ⅰ) ステンレス 赤
日本ドライケミカル¥9,698税込¥10,6681個欠品中ステンレス製の屋外型の消火器格納箱です。前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスなので万が一、当たってもケガなどがしにくい安全設計です。用途消火器格納箱、消火器置き、消火器収納、消火器収納箱、仕様10型用1本入材質ステンレス(赤寸法(mm)600×235×170×0.6型ボックス型塗装赤
ダッシュバッグ2BOXセット
トンボ工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ご自宅の水害対策にお使いください。水害時に家内への水の流入を防ぎます。一家に1セット有れば、BOX内で作業が出来、突然の水害時に使用できます。用途土のう袋。仕様BOXセット材質ケース;プラスチック,吸収材;高分子吸水材・吸水紙,脱水剤;塩化カルシウム
Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット
Jackery(ジャクリ)¥296,727税込¥326,4001セット翌々日出荷Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200E」
DJI Power 140WGaN充電器
DJI¥8,098税込¥8,9081個4日以内出荷コンパクトでありながらパワフルなDJI Power 140W GaN充電器は、安定した効率的な140Wの充電性能を、先進のGaN技術とスマートな温度制御によって実現しています。3ポートのダイナミック電力配分機能を搭載し、DJIのエコシステム全体や、主流のプロトコルを採用したデバイスとの互換性を幅広く確保しています。7A OLEDデジタルディスプレイケーブルと組み合わせることで、充電状況が一目で確認でき、安全性と安心感がさらに高まります。付属品DJI Power 140W GaN 充電器 ×1、資料 ×1仕様正味重量:CN/US/JP規格:約245 gEU規格:約250 gサイズ CN/US/JP規格(ピンを折りたたんだ状態):68.3×32.2×64 mm(長さ×幅×高さ)EU規格(ピンを除く):86.5×35.7×64 mm(長さ×幅×高さ)ポート数:USB-C × 2、USB-A × 1電力密度:1.00 W/cm3ACプラグの種類:CN/US/JP規格:折りたたみ式プラグ設計 EU規格:固定式プラグ設計動作環境温度:0℃~25℃
7A USB-C デジタル表示ケーブル(1m)
DJI¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷内蔵のOLEDディスプレイに電力、電圧、電流がリアルタイムで表示されるため、充電状況が一目でわかります。7Aの大電流伝送と最大240Wの超高出力をサポートしており、DJI Power 140W GaN充電器と組み合わせることで、140Wの強力な性能を発揮します。長さ1メートルの高密度編組ケーブルは、耐久性と携帯性のバランスが取れており、卓上での使用に最適な選択肢です。仕様長さ:1 mコネクターサイズ:27×11.5×7.6 mm(長さ×幅×高さ)コネクターの種類:USB-C - USB-C最大電流:7 A最大出力電力:240 W
7A USB-C デジタル表示ケーブル(1.8m)
DJI¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷内蔵のOLEDディスプレイに電力、電圧、電流がリアルタイムで表示されるため、充電状況が一目でわかります。7Aの大電流伝送と最大240Wの超高出力をサポートしており、DJI Power 140W GaN充電器と組み合わせることで、140Wの強力な性能を発揮します。長さ1.8メートルの高密度編組ケーブルは、汚れや摩耗に強く、ケーブルが長くても堅牢かつ安定した電力供給を維持します。仕様長さ:1.8 mコネクターサイズ:27×11.5×7.6 mm(長さ×幅×高さ)コネクターの種類:USB-C - USB-C最大電流:7 A最大出力電力:240 W
長期保存食 リゾごはんアソートセット 6食×2種類 保存期間8年
永谷園¥4,998税込¥5,3981箱(12袋)当日出荷6食×2種類(五目、カレー)のアソートセットです。そのまま食べられるレトルトタイプです。永谷園の長期保存食リゾごはんです。用途防災の備蓄に。ご家庭や職場でのローリングストックに。付属品スプーントラスコ品番736-0459セット内容6食×2種類(五目、カレー)保存期間(年)8グリーン購入法適合
超強力消臭Qbitいつでも簡単トイレ50回(トイレ凝固剤)
八商商事¥3,500税込¥3,8501個当日出荷避難所生活経験のある防災士”しほママ”と共同開発しました。断水時や水が使えない時にも簡単にトイレができます。超強力消臭凝固剤(特許取得済)で気になる臭いもシャットアウトします。捨てやすさにこだわった丁度いいサイズの排泄袋です。片付けが簡単になる便器カバーや使い捨て手袋付きです。事前に使い方が確認できるお試しセットが付属しています用途排泄袋を便器に取り付けます。凝固剤を投入し、用を足します。排泄袋を取り外し、捨てます。清潔さを保つポイント。使用の前に便器カバーを取り付け使用後も付けたままにすることで、溜水で排泄袋が濡れず、清潔に片付けができます。トラスコ品番713-4791セット内容凝固剤50個・排泄袋50枚・手袋50組・便器カバー2枚・防臭袋2枚・お試しセット材質排泄袋・手袋・便器カバー・防臭袋:ポリエチレン(PE)、凝固剤:高分子ポリマー・除菌剤・ヤシ殻活性炭幅(mm)180高さ(mm)295奥行(mm)85
ケース 災対食 おかゆ 250g
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,0981ケース(250g×36パック)翌日出荷常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。種類おかゆ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×15×200材料米(新潟県産)/酸化防止剤(ビタミンC)賞味期限5年栄養成分1袋あたり:1袋あたり:エネルギー87kcal/たんぱく質1.5g/脂質0.2g/炭水化物18.8g/食塩相当量0.0g
熱中応急処置セット
MAGICOOL¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷本製品は、熱中症による要救護者が発生した際に、「誰が見ても、何をすればよいか」が分かるよう、。応急処置の手順と必要なアイテムをひとつにまとめたセットです。 箱を開くだけでマニュアルに。パッケージを開くと、そのまま応急処置マニュアルとして使用できます。イラストと分かりやすい説明で、必要な対応手順を誰でもすぐに確認できます。 応急処置に必要なアイテムを厳選してセット。避難、身体の冷却、水分補給などに必要なアイテムを同梱。各アイテムの使用方法も記載しているため、手順に沿ってスムーズに応急処置を行えます。 「熱中症・連絡体制ポスター」を同梱。熱中症が疑われる症状や、症状に応じた対応方法を分かりやすくまとめたポスターを同梱しています。また、職場や医療機関などの緊急連絡先を記入できる欄も設けており、いざという時も手順に沿って落ち着いて対応できます。 日頃の熱中症予防意識向上にも貢献。目立つパッケージデザインのため、見える場所に設置することで熱中症予防への意識づけにつながります。 持ち運びしやすいコンパクト設計。非常時にも持ち運びやすく、必要な場所へすぐに移動できます。セット内容(熱中症予防指導員監修)応急マニュアル(展開式)/冷却ミスト付きファンクーラー/冷感持続ネッククーラー マジクール/ビニールバッグ/空ペットボトル(500ml)2本※ご購入後、水を入れて保管してください。飲料用ではありません。/フェイスタオル/ひえっぺ(瞬間冷却パック)/単3乾電池2本/体温計/敷きシート/中央労働災害防止協会監修 熱中症現場対応ポスター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×240×90
災害備蓄用パン オレンジ味 1ケース(24缶入)
特殊衣料¥12,980税込¥14,0181ケース4日以内出荷やわらかなままで長期の5年保存が可能。1缶に2個入で分けやすい。災害時の備蓄用として最適です。防腐剤・脱酸素剤を使用していないので、誤食の心配がありません。受注生産の為、納期は約2週間かかります。味のアソートはできません。質量(kg)約4.8(1ケース)種類オレンジ味寸法(cm)1缶:Φ8×高さ11.5、1ケース:幅43×奥行33×高さ13原材料小麦粉、植物性油脂、糖類(砂糖・ブドウ糖)、鶏卵、調整豆乳、植物性蛋白、脱脂粉乳、イースト、水飴、全粉乳、生クリーム、食塩、乳化剤、酸化防止剤、香料、着色料、他(オレンジ味:オレンジピール砂糖漬け)
アクモキャンドル 個装品
アクモホールディングス¥999~税込¥1,099~1個ほか3日以内出荷【水で即点灯】火・電池不要で1mlの水で点灯。二次災害を防ぎ停電対策に最適な非常用LEDライト。【168時間持続】1mlの水で延べ168時間点灯。水補給で復活し、手軽に長期使用可能。【10年保存と特許】10年以上保管可能で液漏れの心配なし。特許取得で企業や自治体の備蓄品に最適。【超小型・軽量】約21gの手のひらサイズ。かさばらず防災バッグやレジャーの持ち運びに便利。【簡単操作の日本製】子供から高齢者まで誰でも簡単に使える、安心設計の日本製ライト。用途電池も火も不要。水だけで点灯する 長期保存可能な小型LEDライト。 手のひらサイズでカバンに入れてもかさばらない。材質LED、【ケース】PP、【内部】マグネシウム板・炭素板・紙・銅板電圧(V)1.6以下 / 1セル×4層=6.4以下電池寿命最低連続7日(168時間)動作可能電流範囲20mA以上(25mm×50mm×4セルスタック)LED直径5mm・発光角度30度・電圧3.2~3.4V・電流20mA・20~30cd動作温度(℃)-10~70(0℃以下の場合は不凍剤としてアルコール類を添加して下さい)
無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品
能美防災¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷無線式連動型住宅用火災警報器のグループ間を中継する機器です。無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知したとき、すべてのグループの警報器が無線で連動し、火災警報が鳴動します。(無線式連動型住宅用火災中継アダプタは火災警報音を鳴動しません。)。一戸建て住宅や二世帯住宅、アパート、共同住宅などで、「電波到達距離を延ばしたい。」「17台以上の警報器(火災移報アダプタを含む)を連動させたい。」ときに使用します。付属品取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、シールシート(※4)、取扱説明書、登録・設置説明書、かんたん登録・設置ガイド仕様【登録可能】最大30台(本品1ペア使用時)適合【連動可能警報器】FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ228-C-CO、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218(A)シリーズ/FSLJ008(A)-Cなど材質/仕上難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当)質量(g)約265(取付ベース・電池含む)種類無線式連動型住宅用火災中継アダプタ使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源専用リチウム電池(CR17450E-N-2-CN1)×2組定格DC3V 400mA取付場所壁面送信出力10mW電池寿命約10年(※1)電波到達距離(m)約100(警報器←→火災移報アダプタ間、火災中継アダプタ(ペア品)間)各種認証【技適】001-A14329使用周波数(MHz)(火災中継アダプタ(ペア間)) 426.4125 (出荷時設定)、426.4375 、426.5125 、426.5375 ,(警報器←→火災中継アダプタ) 426.7125 (出荷時設定)、426.7375 、426.8125 、426.8375 (周波数設定用スイッチで設定)連動可能台数【警報器】58台(本ペア品を3ペア使用し、4グループを連動させた場合)
耐震固定ブロック
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981セット(4個)3日以内出荷ブロックパーツを機器側に貼り付け、ループファスナーを机上面に貼り付けて、結合させます。ブロックパーツ:25×30mm・厚さ5mm、ループファスナー:50×50mm/各4個入り。対象物重量:(確認中)kg未満の機器。長周期地震波、東日本波、神戸波、振動試験実施済(3軸振動試験機)セット内容ブロックパーツ×4、ループファスナー×4ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。材質ブロックパーツ/ポリプロピレン、ペット、EVA、アクリルループファスナー/ナイロン、アクリル質量(kg)対象物:約30未満入数4個ブロックパーツにループファスナーを貼り付けたのを1個として、4個入りになっています。耐震性6強















































![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)