48ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,861件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災セット 携帯用 帰宅支援7点セット サバイバルシート レインポンチョ トイレ ホイッスル LEDライト付き メディアカバーマーケット

    防災セット 携帯用 帰宅支援7点セット サバイバルシート レインポンチョ トイレ ホイッスル LEDライト付き

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    ◆安心 帰宅支援用セット(携帯型 防災ポーチ)。・災害は突然発生します。通勤・通学・出張・旅行などの外出時に備えて、持ち歩きできる携帯用防災セットです。・コンパクトなB5サイズのメッシュポーチ入りで、かばん・引き出し・ロッカーなどにも収納可能。・オフィスや移動中の緊急備えとして最適です。◆セット内容。・サバイバルシート:防寒・保温対策に。体を包んだり敷物として使用可能。・レインポンチョ:急な雨天時や防風対策として活躍。・携帯用トイレセット:渋滞や断水時でも衛生的に使用可能。・緊急ホイッスル:閉じ込め時や救助要請時の合図に。・電池式ミニライト:停電時や夜間移動時に便利な非常用照明。・軍手:がれきの片付けや応急作業に。手を保護します。用途例:。・オフィスや車内の常備用防災セット。・通勤・通学中の携帯用。・出張・旅行時の備えとして
    仕様携帯用トイレ:1回分/凝固剤、処理袋付き(凝固剤 有効期限約5年)セット内容メッシュポーチ/サバイバルシート/レインポンチョ/緊急ホイッスル/携帯用トイレ/ミニ電池式LEDライト/軍手胸囲(cm)レインポンチョ:85電池ミニ電池式LEDライト:単三電池×1(別売り)寸法(幅W×高さH)(cm)サバイバルシート:約160×210、メッシュポーチ:約28.5×20.5
  • 2WAY充電 多機能ラジオライト インターベース

    2WAY充電 多機能ラジオライト

    インターベース
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    2WAY電源(USB充電・手回し充電)で電源のない場所でも安心。LEDライト・スマホ充電・ラジオ機能・非常用アラームの4機能。アジャスター付きストラップで落下防止
    用途防災時、レジャー、車載用付属品USB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)150出力電圧DC5V 0.5A連続使用時間(時間)LEDライト/10、ラジオ/14周波数帯域(kHz)ラジオ:AM522~1710、FM76~108MHz色温度(K)LEDライト:6000~6500充電時間(時間)約4(USB充電)内蔵電池リチウムイオン電池/800mAh3.7V明るさ(Lm)LEDライト:90入力電圧DC5V 0.5A
  • 折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット エピオス

    折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット

    エピオス
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    非常時に役立つ6.5L(満水時)タイプの給水袋。水の役割や水の確保の手引きなどの役立つ情報をわかりやすく図解してあります。
    用途非常時やアウトドアシーンで貯水しておけます。材質PE・PA・PET寸法(mm)320×130×355容量(L)6.5
  • リバーシブルアルミブランケット エピオス

    リバーシブルアルミブランケット

    エピオス
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    暑さも寒さもこれ1枚で対策できます。金色側を外側にすると体温の放熱を防ぎます。銀色を外側にすると防暑断熱効果があります。
    用途非常時に備える防災グッズ材質アルミ・PET寸法(mm)1400×2200×0.012個装ポリ袋
  • 役立つレジャーシート エピオス

    役立つレジャーシート

    エピオス
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    避難所での心得やお役立ち情報をプリントした役立つレジャーシート。避難所生活のルールや身の回りにあるものを活用した知恵袋がプリントされています。
    用途防災啓発や備えになる防災グッズ材質PP寸法(mm)600×900個装ポリ袋
  • DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro Ultra 6,000Whセット

    EcoFlow(エコフロー)
    919,800税込1,011,780
    1台
    6日以内出荷
    太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
    用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約97.7容量拡張:最大30kWh定格出力(W)6,000(サージ1口4,500寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
  • ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテック

    ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)

    ヤマトプロテック
    14,890税込16,379
    1台
    欠品中
    【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
    その他型式番号:消第2020~5合種別蓄圧式3型タイプリサイクルシール:A(付属)種類強化液使用温度範囲(℃)-20~40能力単位:A-1・B-1・C全幅W×全高(mm)180×510放射時間約51(20℃)(秒)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)3.56総質量(kg)約5.8
  • ポータブル電源(288Wh) LiFePO4 STATUSUNI(ステータスユニ)

    ポータブル電源(288Wh) LiFePO4

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    急速充電(60%以上短縮)と4倍以上もの繰り返し充電(2000回)と優れ、激しく炎上・爆発に至りづらい安心安全な最新鋭のリン酸鉄リチウム(LiFePO4)を内蔵した新世代のポータブル電源です。USB-Cコネクタには急速充電USB PD(Power Delivery)に対応し、18Wと100W出力を完備。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。容量も288Wながら現場に持ち込みやすい3.5kgと軽量な取り回しと最新の使い心地をぜひお試し下さい。
    用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様X300材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)出力(W)AC/定格出力:300、瞬間最大600出力DC5521×2:12V/10A (最大14.5A)、USB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)本体質量(kg)3.5入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2バッテリー容量(Ah)42ライト種類5W LED電池寿命約2,000回充電時間(時間)2.9電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)288 (90,000mAh/3.2V)
  • ソナえーる防災セット エピオス

    ソナえーる防災セット

    エピオス
    1,098税込1,208
    1個ほか
    4日以内出荷
    本棚にぴったり収まるボックスタイプの防災セット。さっと取り出せる場所にスッキリ保管できる10点セット。
    用途防災グッズセット内容ライト・ホイッスル・アルミブランケット・給水バッグ3L・軍手・ゴミ袋1枚・携帯用トイレ1回分・レインポンチョ・圧縮タオル・防災のしおり寸法(mm)200×300×50(箱)使用乾電池単三乾電池1本(別売)個装化粧箱
  • 200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ)

    200W ポータブル電源 リン酸鉄 LEDライト付 パススルー機能 コンパクトタイプ

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
    用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリーセット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書質量(kg)約2.2(本体のみ)出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102バッテリー容量(Ah)6 ×8本保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間LED最大5W(Low/High/SOS/Flash)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災リュック エピオス

    防災リュック

    エピオス
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ガマグチタイプのリュックで内容物の出し入れがカンタン!前面と肩ベルトに反射テープ付きで夜間の避難も安心です。
    用途中身が見やすく出し入れがしやすいため、非常持出用リュックに最適です。材質ポリエステルサイズ(mm)290×190×360
  • NEW男性用排尿パック2個組 ファミリー・ライフ

    NEW男性用排尿パック2個組

    ファミリー・ライフ
    5,891税込6,480
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    急なトイレのピンチを解決!大容量の携帯トイレ。小型ながら成人男性約2~4回分の排尿量を溜められる大容量タイプ。フタはねじ込み式でしっかり閉まりモレ・ニオイを防いで持ち運びも安心!。耐久性に優れた二重構造で安心!!。大容量約1,000cc。幅広で使いやすい。ねじ込み式のフタでしっかり閉まる。渋滞時・災害時・介護などに活躍!。夜間頻尿にも。洗ってくり返し使える
    材質フタ:PS樹脂、パッキン:シリコン、口金:アルミニウム、表地:ポリエステル、裏地:熱可塑性ポリウレタンブルー質量(g)1個:(約)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×7.5×21.5
  • コンパクト簡易テント エピオス

    コンパクト簡易テント

    エピオス
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    サッと広げて吊るして設置完了!軽量&コンパクトな簡易テント。身体に巻いて簡易シュラフとしても使えます。
    用途急な雨風対策・簡易防寒にもつかえる簡易テント。非常時の備えやソロキャン・屋外レジャー・車中泊にもおすすめ。材質アルミ蒸着ポリエステル・ポリプロピレンサイズ(mm)1100×2350×800
  • ソナエルトランプ エピオス

    ソナエルトランプ

    エピオス
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    防災に関する役立ち情報などがプリントされたソナエルトランプです。54枚すべてに情報がプリントされています。
    用途避難所での娯楽としてはもちろん、普段の遊びの中で防災を学ぶことができます。防災啓発イベントや避難訓練での配布にも適しています。材質内容カード54枚サイズ(mm)57×87
  • 2WAYショルダー&ウエストバッグ エピオス

    2WAYショルダー&ウエストバッグ

    エピオス
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ショルダーとウエストバッグの2WAYバッグ。椅子に取り付けて備蓄用バッグとしても使えます。リフレクターテープ付きで夜間の避難も安心です。
    用途オフィスチェアや車のヘッドレストに取り付けて備蓄用バッグとして使えます。材質ポリエステル内容本体・ショルダーベルト 各1サイズ(mm)310×210×230
  • ターポリンスクエアリュック エピオス

    ターポリンスクエアリュック

    エピオス
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    水に強いターポリン素材を使用したスクエアシェイプの防災リュック
    用途水の侵入を防ぐ止水ファスナー採用。反射テープ付き(前面・肩ベルト)。ホイッスル付きチェストベルト採用。材質ポリエステル・PVCサイズ(mm)300×180×470
  • ニューワンタッチテントS エグゼラックス

    ニューワンタッチテントS

    エグゼラックス
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    避難生活・アウトドアライフに最適、軽量・コンパクトなワンタッチテント。収納時厚さ、わずか3~5cm厚のテントをバッグから出し、ポンと置くだけで完成。 。生地は撥水加工です。出入り口は閉められますから風雨をしのげます。出入口も天井部分も、メッシュカバー付きですから、暑い夏でも通風確保、快適。【Sサイズ】大人と子供各1人(又は子供2人)。0.95kg、、厚さ3~5cmで携帯・収納が簡単。
  • 防災スリッパまもれーるネイビーL ニーズ

    防災スリッパまもれーるネイビーL

    ニーズ
    1,989税込2,188
    1足
    7日以内出荷
    普段履きのスリッパが防災スリッパに早変わり。足を守る安心の4層構造。脱げにくいゴム入りリブ仕様。つま先上がりでつまずき防止。
    材質【本体生地】ポリエステル、ポリウレタン【底生地】ポリエステル【中材】ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステルネイビーサイズ(cm)25~27
  • トイレらくらくお助け袋(10回分) ニーズ

    トイレらくらくお助け袋(10回分)

    ニーズ
    989税込1,088
    1セット(10回分)
    7日以内出荷
    緊急時の必需品。かさばらずにコンパクト収納!
    セット内容汚物袋×10枚、凝固剤10袋材質【汚物袋】ポリエチレン【凝固剤】高分子ポリマー質量(g)【汚物袋】約15(1枚)【凝固剤】約5(1個)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【汚物袋】約0.1×600×800【凝固剤】約28×50×8
  • 折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W オーム電機

    折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W

    オーム電機
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
    用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
  • 折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W オーム電機

    折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    アウトドアや防災に便利。最大発電性能 14W。出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)
    用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)330定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力14Wソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚出力端子USB Type-Aポート×2
  • 消火器ブラケット CG-7用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット CG-7用ブラケット

    初田製作所
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    材質支柱SS400、バンド・底受SPCC全高(mm)390胴径(Φmm)140
  • 消火器ブラケット PEP-20用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-20用ブラケット

    初田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス全高(mm)413.5胴径(Φmm)156
  • 消火器ブラケット PEP-10D用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-10D用ブラケット

    初田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    材質軟鋼板SPCC全高(mm)278胴径(Φmm)135
  • 消火器ブラケット CG-5用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット CG-5用ブラケット

    初田製作所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    材質支柱SS400、バンド・底受SPCC全高(mm)523胴径(Φmm)102
  • スケートボード PS-21 CAPTAIN STAG

    スケートボード PS-21

    CAPTAIN STAG
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。
    材質デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PVCベアリング608ZZ寸法(cm)(約)全長790×幅210×厚さ90
  • CSクラシックス Table and Board 52×41cm CAPTAIN STAG

    CSクラシックス Table and Board 52×41cm

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ベンチやラックなどと組み合わせることで、調理台やテーブルなどいろいろな使い方ができる木製ボードです。木製ラック(別売)2台と組み合わせて、キャンプサイトの調理台&ラウンジテーブルやガーデニングの作業台として使えます。CSフォールディングベンチに載せてタンクスタンド&クーラースタンドとして使えます。別売のタフコンテナやCSアウトドアツールボックスに載せて簡易テーブルとして使えます。
    材質天然木(表面加工:オイルステイン)寸法(mm)(約)幅520×奥行410×高さ35質量(kg)(約)1.7
  • リーフ 地球商事

    リーフ

    地球商事
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    旭化成せんい(株)の開発した立体編物フュージョンを使用しています。強度と伸縮性のある素材で搬送者を優しく包み込みます。
    用途ベッド、車椅子からお風呂にそのまま使えます!材質ポリエステル質量(kg)0.5サイズ(cm)幅50×長さ140×厚さ1
  • 固めるトイレ(凝固剤) そなえる.com

    固めるトイレ(凝固剤)

    そなえる.com
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    使い方は簡単!既存のトイレ等の便座に排便収納袋をセットし、用を足した後に抗菌性凝固剤をふりかけるだけ。凝固剤は、未開封での長期保存が(約10年)可能です。
    用途災害時による断水、介護やドライブ中の渋滞に、個包装だから持ち運びも可能ですセット内容凝固剤×30、排便収納袋×30幅(mm)190高さ(mm)210質量(g)830奥行(mm)100保存期間(年)10
  • tatasoft(タタソフト) イエロー

    tatasoft(タタソフト)

    イエロー
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    火からも落下物からも頭をまもる。いざという時に頭巾を広げてかぶり、あごひものロックスライダーで頭に固定するだけで使用できる。収納性や携帯性に重点を置いて設計・開発された保護帽なので、A4同等サイズまでコンパクトに。ランドセルに収納することもできる。非常時にかぶった場合でも外部の音が聞こえるように耳の近くに小さな穴が空いていたり、頭巾部の後頭部がボタン止めになっているので、通気性もよく長時間の装着でも蒸れない。自分の居場所を知らせるホイッスルもついており、後頭部が広く開いているのでポニーテールでも無理なくかぶれます。
    用途非常時に火や落下物からも守れる防災グッズとして。材質【防災ずきん部表地】AT-1000(アキレス株式会社)【防災ずきん部裏地】防炎ツイルF2600アーネスト ※(公財)日本防炎協会認定の防炎製品を素材として使用しています。寸法(mm)【頭巾部を畳んだサイズ】289×210×62(A4同等サイズ)【頭巾部を広げたサイズ】289×412×52(A3同等サイズ)質量(g)420タイプタタソフト規格「飛来・落下物用」国家検定合格品PAT/PAT.P材質(内部)ポリプロピレン樹脂(PP)・ポリカーボネート樹脂(PC)標準頭囲(cm)45~65対象5歳~成人
  • AP光電スポット型3種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型3種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W)

    Jackery(ジャクリ)
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷
    出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。
    セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書質量(kg)約27タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max温度(℃)充電:0~45定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh)入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000Wサイズ(mm)約416×325×305ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)
  • 便利な凝固剤 コアプルMS ケンユー

    便利な凝固剤 コアプルMS

    ケンユー
    779税込857
    1個(10袋)
    4日以内出荷
    高分子吸水樹脂がを素早く水分を固め臭いを包みます。殺菌剤、消臭剤を混合しています。簡易トイレ、ポータブルトイレの処理が簡単便利です。9g分包×10個入。
    成分高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤セット内容9g分包×10個入使用可能回数10回分
  • 段ボール製簡易トイレ プルマル3 ケンユー

    段ボール製簡易トイレ プルマル3

    ケンユー
    3,798税込4,178
    1個(10セット)
    8日以内出荷
    ダンボール製 簡易トイレです。災害、断水時に便利です。組立簡単で軽く、持ち運びも手軽です。水分がゼリー状に固まり、臭いを包みます。蓄便袋、便凝固剤、 持ち運び袋を各5組セットしており、便器は繰り返し使用できます。
    セット内容便器A,B・便座・底板 各1、蓄便袋、便凝固剤 各10、汚物袋(防臭袋)1材質便 器・便座・底板:ダンボール、蓄便袋:ポリエチレン、便凝固剤: 高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤、汚物袋(防臭袋):ポリエチレン、ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)商品(組立時): 325×370×380使用可能回数10回分
  • 消火栓用管槍 40m/m(水口付) 東京サイレン

    消火栓用管槍 40m/m(水口付)

    東京サイレン
    16,980税込18,678
    1箱
    8日以内出荷
    材質アルミ合金呼称40m/m~65m/m
  • 65中島式スパナ 東京サイレン

    65中島式スパナ

    東京サイレン
    14,980税込16,478
    1箱
    7日以内出荷
    呼称40m/m・65m/m
  • NM-Ⅱフンムノズル 40m/m 東京サイレン

    NM-Ⅱフンムノズル 40m/m

    東京サイレン
    9,898税込10,888
    1箱
    4日以内出荷
    NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
    材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
  • 50/65兼用スパ ナ 東京サイレン

    50/65兼用スパ ナ

    東京サイレン
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
    材質銅合金
  • ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマ

    ポータブル電源用ソーラーパネル

    アイリスオーヤマ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。
    付属品保証書、取扱説明書質量(kg)4.9グレー電圧【開路】20.4V DC規格IP67最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時変換効率(%)0.22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588動作電圧17.1V DC出力端子MC4×1×2m短絡電流(A)6.17動作電流(A)5.85
  • ポケットエチケット 歯みがきシート LEC(レック)

    ポケットエチケット 歯みがきシート

    LEC(レック)
    419税込461
    1個(10枚)
    7日以内出荷
    水なしでも、歯みがき・舌みがきができるシート。歯や舌の汚れを拭きとることで虫歯・口臭を防ぎ、歯垢を除去します。汚れをしっかりふき取るメッシュシート。使用後のうがいは不要なので便利です。アルコールフリー・低刺激なのでアルコールが苦手な方でも使用できます。甘味料 キシリトール配合。ミントの香り
    用途外出先での歯磨きに。防災用の備蓄としても。成分水(基剤)/BG、PG(保湿剤)/グリセリン(湿潤剤)/キシリトール(甘味料)/ポリクオタニウム-51、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン(湿潤剤)/PEG-60水添ヒマシ油(可溶化剤)/クエン酸Na(pH調整剤)/セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン(防腐剤)/香料(ミント)入数(枚)10シートサイズ(mm)約100×150香りミント

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品