カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(176)
- 岩崎製作所(155)
- Panasonic(パナソニック)(149)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(85)
- エスコ(77)
- アイリスオーヤマ(69)
- リンテック21(65)
- ブレイン(63)
- エピオス(63)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](59)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ピアノ用転倒防止粘着商品 ピアノガード(粘着固定) 1個入り 強度約250kg 簡易包装
ティーエフサービス¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷金具をピアノの壁側の両脇に粘着固定またはビス固定で設置出来ます。用途アップライトピアノや電子ピアノの転倒防止トラスコ品番690-7500寸法(mm)金具:60×90
家具転倒防止板 がんばります 4本入
石丸合成樹脂¥549税込¥6041パック(4本)7日以内出荷タンスや本棚、食器棚など、さまざまな家具の転倒を防止するための手軽な解決策です。家具のサイズに合わせて、ハサミで簡単にカットできます。ネジ、釘は不要で、簡単に使えます。材質エラストマー寸法(mm)(1本あたり)207×50×12質量(g/本)35
カップホルダー
コールマンジャパン¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷スマートフォンも置けて汎用性が高いカップホルダー。様々なチェアに取り付け可能。材質プラスチックサイズ約12×16×10(h)質量(g)約210寸法取付可能なフレーム:直径約1~3.5※円柱状のフレームで計測しています。耐荷重約1.5
CSブラックラベル クイックアッフ?ターフ?用サイドパネル
CAPTAIN STAG¥5,498税込¥6,0481枚翌々日出荷内面ブラックコーティングで日差しや雨風の吹込みをカット。キャンプサイトでのプライバシー保護にも役立ちます。4面どこにでも装着可能。クイックアップシェード専用商品付属品ペグ3本、ペグ用収納袋材質ポリエステル150D・ブラックコーティング(10000mm防水)UV加工サイズ300UV用質量(g)620組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×257×186
マルチレイヤーコットンバッグ
コールマンジャパン¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷肌触りの良いオールコットン素材で最上級の寝心地の良さを提供する万能シュラフ。幅広い温度帯対応。2つのレイヤーを組み合わせても分割しても使えます。シュラフが暑すぎる時期には取り外し可能のフリースブランケットのみの使用も可能。ゆったりサイズで抜群の寝心地。肌触りが良く、寝心地が良いコットン素材を使用。足元にフリースを採用しているので寒い時期も足元まで暖かい。持ち運び便利なキャリーケース付き。洗濯機で丸洗い可能。快適温度:1℃以上快適温度 ・アウトレイヤー+フリース/1℃、・アウトレイヤーのみ/4℃、・フリースのみ/21℃付属品キャリーケース仕様取り外し可能フリースライナー材質表地/コットン 裏地/コットン 中綿/ポリエステル質量(kg)約4.5サイズ使用:約82 x 210寸法収納時:約Φ37 x 45温度(℃)快適:1以上快適温度、各レイヤー快適:アウトレイヤー+フリース/1、アウトレイヤーのみ/4、フリースのみ/21
非常用トイレ
ASR¥1,898~税込¥2,088~1箱(20回分)ほか5日以内出荷【二重構造でしっかり防臭・防漏】。凝固剤入りの排便袋と処理袋の二重構造。液体に触れると瞬時にジェル化し、漏れや飛び散りを防ぎ、嫌なニオイも抑えます。【見えにくく・臭いにくい安心設計】。密封後は中身が見えにくく、臭いも感じにくいため、視覚的・心理的な不快感を最小限に抑え、安心して一時保管・廃棄が可能です。【使い捨て手袋付きで衛生的】。使い捨て手袋をセットに含み、直接触れるリスクを軽減。衛生面に配慮した設計で、落ち着いて使用できます。【非常時・アウトドアに幅広く対応】。災害時の断水対策、車載用の緊急トイレ、登山・キャンプなどアウトドア、長距離移動時の備えとして活躍します。材質排便袋:HDPE、処理袋:LDPE+EVOH、凝固剤:吸水性ポリマー+銀イオン、使い捨て手袋:HDPE寸法(cm)【排便袋・処理袋】50×50
Jackery 10Mフラット延長ケーブル グレー
Jackery(ジャクリ)¥5,454税込¥5,9991本4日以内出荷Jackery(ジャクリ)の「10Mフラット延長ケーブル」で、ポータブル電源とソーラーパネルの設置距離を大幅に広げられる便利なアクセサリーです。ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと組み合わせることで、最長約13mまで延長できるため、日当たりの良い屋外にパネルを設置しながら、ポータブル電源は屋内や車内など安全な場所に置いて充電できます。厚みを抑えたフラット形状を採用している点が特徴です。窓やドアの隙間を通しやすく、配線が目立ちにくいため、ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など幅広いシーンで活躍します。また、耐摩耗性や耐紫外線性に優れた高耐久絶縁構造を採用しており、屋外での長期間使用にも適しています。対応機種はポータブル電源1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などです。また、ポータブル電源240・400・708・1000では「DC8020-7909アダプター」、100 Plus・300 Plus・240 Newでは「DC8020-USB-Cアダプター」を使用することで接続可能です。日照条件の良い場所へソーラーパネルを自由に設置したい方や、屋内で安全に蓄電したい方に特におすすめの製品です。配線のしやすさ、耐久性、幅広い対応機種を兼ね備えており、Jackery製ソーラー発電システムの利便性をさらに高めてくれる延長ケーブルです。質量(kg)0.8長さ(m)10最大電流(A)15A寸法(幅W×厚さ)(mm)【コード】2.1×17端子DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグゲージ【ゲージ】UL2464 16AWG/2C grey最大電圧(V)DC 300V
Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー
Jackery(ジャクリ)¥2,726税込¥2,9991本4日以内出荷Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長するための5m延長ケーブルです。ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと接続することで、合計約8mまで延長して使用できるため、日当たりの良い場所にソーラーパネルを設置しながら、ポータブル電源は室内や車内など安全で管理しやすい場所に置いて充電できます。ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など、幅広いシーンで活躍するアクセサリーです。接続方法も非常にシンプルです。ケーブルにはDC8020コネクターを採用しており、Jackery ポータブル電源300D、1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などの多くの機種に対応しています。さらに、ポータブル電源240・400・708・1000では付属のDC8020-7909アダプターを使用することで接続でき、100 Plus・300 Plus・240 Newでは別売のDC8020-USB-Cアダプターを利用することで使用可能です。JA-CA05Bは、10mタイプほどの長さが必要ない場合でも設置の自由度を大きく向上できる点が魅力です。ソーラーパネルを最適な発電位置へ設置しやすくなり、充電効率の向上にも役立ちます。取り回しやすい長さと幅広い対応機種を備えた、Jackeryユーザーにおすすめの延長ケーブルです。長さ(mm)5091 ± 50質量(kg)0.45 ± 0.05最大電流(A)15A端子DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグゲージ【ゲージ】UL2464 14AWG/2C grey最大電圧(V)DC 300VアダプタタイプDC8020‐7909(同梱)
レスキューライス 9種 8年保存 アルファ化米
EVERSAFE¥4,611~税込¥4,980~1セット3日以内出荷レスキューライスはオリジナル製法にて8年保存可能なアルファ化米です。お湯やお水を注ぐだけで、いつでもどこでも簡単に美味しい炊きたて風味のごはんが食べられます。用途9種のアソートセットです。災害備蓄やアウトドア、キャンプや企業備蓄に。付属品スプーン・脱酸素剤寸法(mm)148×168×45内容量(g)100(出来上がり280) / おかゆ・梅がゆのみ40(出来上がり250)賞味期限製造より8年保存(賞味期限7年半以上の商品をお届けします)アレルギー28品目不使用栄養成分・白米:エネルギー387kcal、たんぱく質5.8g、脂質0.7g、炭水化物85.2g、食塩相当量0.0g・ピラフ:エネルギー384kcal、たんぱく質6.3g、脂質0.7g、炭水化物81.5g、食塩相当量1.8g・わかめ:エネルギー377kcal、たんぱく質5.8g、脂質0.7g、炭水化物83.1g、食塩相当量2.2g・ドライカレー:エネルギー384kcal、たんぱく質6.2g、脂質0.8g、炭水化物81.3g、食塩相当量1.9g・五目:エネルギー379kcal、たんぱく質6.2g、脂質0.8g、炭水化物80.2g、食塩相当量2g・おかゆ:エネルギー155kcal、たんぱく質2.3g、脂質0.3g、炭水化物34.1g、食塩相当量0.7g・梅がゆ:エネルギー152kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.3g、炭水化物34.2g、食塩相当量0.9g・山菜:エネルギー382kcal、たんぱく質7.0g、脂質0.8g、炭水化物85.4g、食塩相当量1.7g・梅しそ:エネルギー380kcal、たんぱく質6.0g、脂質0.7g、炭水化物85.5g、食塩相当量2.3g
消火器ボックス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷屋外対応/壁付兼用。屋外にも対応可能です。壁付も対応可能です。仕様据置・壁付用扉型適合10型材質ステンレス色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×238×175
防災備蓄用トイレセット50
橋本クロス¥3,598税込¥3,9581箱6日以内出荷震災や豪雨による災害・停電時や、水が使えない場所や断水時の際にお使いいただけるセット50回分。吸水ポリマーシートは簡単にセットでき、使用時の跳ね返りなくお使いいただけます。不織布ティッシュはトイレットペーパー代わりになり、耐久性に優れ肌に低刺激な素材を使用しています。用途いつ起こるかわからない災害時の備えに。セット内容吸水ポリマーシート×50枚、防臭処理袋(45L)×5枚、便座カバー・汚物袋(45L)×20枚、使い捨て手袋×10組(2枚/組)、不織布ティッシュ×50枚質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×20×8.5
足踏みポンプ一体エアーマット
ASR¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷足踏みポンプが一体型になっており、別途ポンプのご準備が不要です。折りたたむと小さくなり、バックパックや車載にも便利です。専用収納袋付き。側面のスナップボタンで連結してダブルサイズとして使用可能。足踏み式充気構造により、ポンプ不要で簡単に空気を入れられます。一体型ピロー付きで快適な寝心地を実現。用途アウトドア、レジャーに。被災時等に使用できる簡易ベッドとして。材質ナイロン+TPU寸法(mm)約1900ⅹ580ⅹ60色ネイビー質量(g)約720![抗菌簡易トイレ トイレスキュー 100回分 ファイン[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81728486-260706-02.jpg)
抗菌簡易トイレ トイレスキュー 100回分
ファイン[日用品]¥29,980税込¥32,9781セット(100回分×4個)翌々日出荷非常用トイレのストレス軽減に徹底的にこだわりました。袋は全て抗菌仕様。破れにくい。固まらない不安を取り除くために凝固剤を増量しました。100回セットは約8日分(3人家族で1日1人4回使用した場合の目安です。)セット内容セット内容/トイレ用袋(黒)×10枚、凝固剤×10個、カバー袋(青)・処理用袋(白)・説明書×各1枚材質【凝固剤】高分子ポリマー【袋】ポリエチレン寸法(mm)【トイレ用袋(黒)】0.03×650×500【カバー袋(青) / 処理用袋(白)】0.03×650×800質量(g)【凝固剤】7
防災缶 20L
タンゲ化学工業¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷水、お湯、灯油、軽油OK。非常用4WAYタンクです。TGK品番1-2634-1001材質本体/ポリエチレン寸法(mm)350×245×340
10年保証 備蓄用トイレットペーパー 200m
丸英製紙¥599税込¥6591ロール5日以内出荷アルミ蒸着真空パックで、10年以上の保存を可能に!通常の1.4倍巻き70m一人ひとつ1週間分!材質再生紙100%サイズ幅114mm×200m巻、芯あり、シングル質量(g)400サイズ(mm)117×120×H117
マジックライス ななこめっつ
サタケ¥9,598~税込¥10,366~1箱6日以内出荷7年間の長期保存が可能です。調理時に注水量を変えることによって、カレーとスープカレーの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。原材料にアレルギー物質(特定原材料等及びそれに準ずるもの)は使用していません。包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。風味豊かなスパイスが香り立つ、クセになるカレー味です。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。付属品スプーン1個(HIPS)、脱酸素剤(非鉄系)1個材質包材:PE,PET,M(この包材に使用しているインキの一部に植物由来原料を使用しています。この包装資材の一部に再生プラスチックを使用しています。)質量(g)82(1袋)タイプカレー内容量(g)アルファ化米(58.4、乾燥具材(11.6保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。調理方法(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。(2) 熱湯または水(20℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。(注水量…カレー:120ml、スープカレー:230ml)(3) チャックを閉め、熱湯の場合7分、水の場合40分お待ちください。(4) よく混ぜてからお召し上がりください。(出来上がり量…カレー:190g、スープカレー:300g)原材料うるち米(国産)、調味顆粒(砂糖、カレー粉、食塩、酵母エキスパウダー、たまねぎ粉末)、味付けとうもろこし、味付けにんじん/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、着色料(カラメル色素)保存期間(年)7グリーン購入法適合栄養成分エネルギー:263kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:0.9g、炭水化物:57.3g、食塩相当量:2.2g![ポータブル電源 ネイビー [リン酸鉄リチウムイオン電池 /10出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] AVIOT](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519636-260518-02.jpg)
ポータブル電源 ネイビー [リン酸鉄リチウムイオン電池 /10出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]
AVIOT¥81,980税込¥90,1781式12日以内出荷日本発のエレクトロニクスのトータルブランド、AVIOT(アビオット)によるポータブル電源、”AVIOT POWER PIECE”シリーズ。全ラインナップに安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン充電池を使用し、日本メーカーとしての高い品質基準と、充実の国内アフターサポート体制で、安心・安全にお使いいただけます。キャンプ・グランピングや、屋外イベント、お庭でのDIYなど、コンセントがないところでの使用はもちろん、停電などの万が一の事態の備えにも。生活に欠かすことのできない「電気」を通して、豊かな生活と安心をサポートいたします。質量(kg)6.3色2色(NAVY/BEIGE)定格出力(W)500口数出力:10口対応パススルー機能:○、UPS機能:○(0.01秒以内切替)容量(W)512hバッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池充電時間2.5時間(最短)瞬間出力(W)最大1000充放電回数(回)3000入力ポートAC 1口、DC 1口出力ポートAC 3口、DC 2口、USB-A 2口(QC3.0)、USB-C 2口(PD27W/100W)、シガーソケット 1口
クイック日除けシェード
MROCAT¥18,980税込¥20,8781台欠品中工具不要で簡単に設置できるクイックタイプの日除けシェードです。支柱に天幕を被せ、ゆっくり広げるだけ!。天幕を支柱に括りつけて設営完了です。イベントやアウトドアなどのシーンで活躍します。伸縮タイプなので、使わない時は畳んで省スペース収納できます。質量(kg)約13サイズ幅x奥行x高:2×2×2m材質(フレーム)鉄間口(m)2材質(天幕)ポリエステル
折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L
EVERSAFE¥4,998~税込¥5,498~1個ほか3日以内出荷【便利なトレーになるハンドル】側面のハンドルを開くと小物を置く棚として使用できます(耐荷重:約1kg)。【安定の自立式フタ】フタを立てた状態で使用可能。破損の原因になるので寄りかからないでください。用途アウトドアや車載用はもちろん、緊急時・防災用としても活躍します。また、踏み台やイス、ゴミ箱、収納ボックスとしても使用できます。付属品トイレ本体×1、汚物袋×12、凝固剤×12、日本語説明書×1、専用収納袋×1
DJI POWER 1000 Mini White
DJI¥50,980税込¥56,0781台4日以内出荷1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
段ボールベッド 高さ35cmタイプ/ナチュラル
ナカバヤシ¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷・(公)日本医師会発刊の新型コロナウイルス感染症時代の避難所マニュアルに対応した高さ35cmタイプ。・軽量ながら強度、耐久性の高い段ボール製。・約5分で組立できる簡単設計。用途各種災害の緊急時や避難所生活に安全・安心をお届け仕様●本体寸法:W900×D1920×H350mm●本体質量:8.2kg●材質:段ボール●パッケージ寸法:W900×D310×H370mm●パッケージ質量:8.9kg●組立:お客様組立
洗えるフード付き寝袋
ファミリー・ライフ¥4,598~税込¥5,058~1枚ほか5日以内出荷フード付きでつま先から頭部まで全身すっぽりあたたか。ファスナーを全開すれば敷布団としてゆったりくつろげます。キャンプ、車中泊、防災備品として最適です。ファスナーは内・外側から両開閉ができるので便利。手洗い可能。収納袋付き材質ポリエステル100%(撥水加工)色ネイビー寸法(cm)寝袋使用時:(約)205×74×5、ファスナー全開時:(約)205×148
避難用防災リュック 防水タイプ
スマイルキッズ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷避難時にも持ち出しやすいオレンジカラーの防災リュックです。水に強い生地で雨等の水に濡れる状況でも荷物を水から守ります。いざという時には給水バケツとしても使えます。 防災セットの備蓄、避難時の防災用品持ち運びだけでなく、キャンプやアウトドアのシーンでもご使用いただけます。目立ちやすいオレンジカラーでいざという時に目立つので、どこにあるのかわかりやすい。リュックタイプなので避難時に防災セットの持ち運びに便利。水を通さないので給水バッグとしても使えます材質PVC、ポリエステル
アルミLEDライト
エピオス¥249税込¥2741個3日以内出荷単三乾電池1本で使えるLEDライト。ON/OFF切替のみの誰でも使えるシンプル仕様。軽量・コンパクトで持ち運びやすいです。用途防災グッズ材質アルミ寸法(mm)Φ20×95色シルバー備考直送限定電源単三乾電池1本(別売)個装ポリ袋
防炎ポーチ
HAC¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布(グラスファイバークロス)」を2重構造で使用しています。用途飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に!モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎ポーチです。本体質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×1.3×13主材質ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂・シリコンコーティングガラス繊維布
貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル
メテックス¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷「人が浮ける防災バッグ」は、阪神大震災で被災した弟と救援に駆けつけた兄の体験をもとに、防災士となった兄弟が開発した実用的な防災バッグです。1)防水・浮力機能:密閉防水でライフジャケットL1相当の浮力があり、津波・洪水時にも浮いて命を守る。2)多機能キャスター付:キャスターとバッグが分離可能で、背負う・引く・手持ちができ、高齢者や女性も楽に運べる。3)耐久性・設置性:丈夫で破れにくいターポリン素材を採用し、家庭・オフィス・学校にも設置しやすいデザイン。長期避難生活にも対応し、緊急時に本当に役立つ防災バッグです。用途災害用。アウトドア用。材質バッグ:PVC幅(mm)350高さ(mm)480奥行(mm)250
スマート無水トイレ コンフォート用バッテリー&CタイプUSBケーブル
LAC RVセンター¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷スマート無水トイレ コンフォート用のカセット型リチウムバッテリーです。
ポータブル電源1500Ultra+ドライブチャージャー 600W
Jackery(ジャクリ)¥278,000税込¥305,8001セット4日以内出荷車移動を想定した”走りながら高速充電できる”実用性の高い電源ソリューションです。1500 Ultra本体は 1536Whの大容量 と 1800W(ブースト時2000W) の高出力を備え、丸のこ・電動ドリルなどの工具から照明・家電まで幅広く対応します。IP65の防塵・防水設計により、粉塵の舞う工事現場や雨天の屋外作業でも安心して使用でき、各ポートの保護カバーが故障リスクを低減します。ドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、車のシガーソケットから 約2.8時間で充電 でき、移動中に大容量バッテリーを効率よく回復可能。現場間の移動や長距離ドライブの隙間時間を最大限に活用できます。また、リン酸鉄リチウムイオン電池による 4,000回サイクル・約10年使用 の長寿命設計、最速85分のAC高速充電、UPS(20ms切替)・パススルー対応など、プロ用途にも耐える信頼性を備えています。セット内容ポータブル電源1500Ultra(JE-1500C)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】約335×264×295質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.5出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-1500C出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)、【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:1000W保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカートセット
Jackery(ジャクリ)¥336,185税込¥369,8041セット4日以内出荷3072Whの大容量ポータブル電源と折りたたみ式キャリーカートを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)寸法(mm)【ポータブル電源】416×325×305質量(kg)【ポータブル電源】約27温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ポータブル電源】JE-3000B定格容量【ポータブル電源】60Ah/51.2VDC(3072Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:2000W保証期間【ポータブル電源】3年+2年使用可能回数【ポータブル電源】4,000回
吸水土のう
スマイルキッズ¥3,998税込¥4,3981個(5枚)3日以内出荷台風や大雨の際に浸水が心配な箇所に設置できる、吸水タイプの土のうです。土のうと違い、土を入れる手間が水に浸けるだけになるので誰でも扱いやすく、持ち手が4ヵ所についているので複数人で持ち運びがしやすくなっています。5枚セットすれば幅1.75m、高さ10cmまでの浸水を防げます。水に浸けて5分で吸水完了して約16kgの土のうとして使えます 持ち手が4ヵ所に付いているので複数人での持ち運びも可能で使いやすくなってます。材質不織布、高分子ポリマー
厚手あったかブランケット
スマイルキッズ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷非常時・災害時の際やアウトドア、車中泊などで羽織ることで寒い日などでも暖を取ることができるアルミ製のブランケットです。厚手で肌触りの良い不織布生地を採用しているので既存のアルミブランケットに比べて静音性も高く寝やすさがアップしています。ポーチ付属でコンパクトに収納できて防災セットにも入れやすい。厚手のしっかりとした生地なので敷物やブランケット、仕切りなど多用途に使えます材質本体/ポリエチレン・アルミ・ポリプロピレン、ポーチ/ポリプロピレン
静音アルミポンチョ
スマイルキッズ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷カサカサ音が少ない静音タイプのアルミポンチョです。非常時・災害時・アウトドアでの体温保持や、着替えの目かくしなどに使えます。収納・保管が便利なポーチ付き。アルミ製なので防災セットに入れやすいコンパクト梱包材質本体/アルミニウム、ポーチ/ポリエステル(不織布)
アルミブランケット
スマイルキッズ¥389税込¥4281個3日以内出荷いざという時に羽織って体温低下を防ぐことができるアルミ製のブランケットです。収納時はコンパクトな梱包形態なので防災セットに入れることができます。敷き物の下に敷いて底冷え対策に。窓に吊るして冷気の遮断に。防災トイレや着替えの目隠しに。材質本体/アルミ蒸着PET
「防臭・抗菌・消臭」緊急トイレ
スマイルキッズ¥699~税込¥769~1個(5回分)ほか3日以内出荷断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。凝固剤・処理袋共に第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている高機能タイプの緊急トイレです。2重の抗菌・消臭機能で、尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し、災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策のお役に立ちます。凝固剤・処理袋の両方で抗菌性・消臭性の試験を通過しており、尿などの排泄物の臭いを抑えることができます。凝固剤は1袋(約8.0g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。防災士監修品。安心の日本製用途断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。成分凝固剤/高分子吸水樹脂、汚物袋・消臭抗菌処理袋/PE樹脂
ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh)
TogoPower¥99,818税込¥109,8001台7日以内出荷1152Wh・定格1000W(瞬間最大2000W)を備えた大容量・高出力モデルで、アウトドアから停電時のバックアップまで幅広く活躍するポータブル電源です。安全性と耐久性に優れるリン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命を実現しています。機能面では、急速充電(約1.5時間でフル充電)を備え、AC・USB-A・USB-C(100W/45W)・シガーソケット・ワイヤレス充電など多彩な出力に対応。最大2台の並列接続により、容量と出力を2倍に拡張できる点も特徴です。また、停電時には約10msで出力へ切替えるEPS機能、バッテリーと機器を保護するパススルー機能、省エネ運用ができるECOモード、LEDライトやSOS点滅など、災害時に役立つ機能も充実しています。仕様シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)12.5容量1152Wh(360000mAh)外形寸法(mm)290×201×272出力【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大45W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W交流出力100V 50/60Hz 1000W、瞬間最大電力2000W
ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh)
TogoPower¥170,000税込¥187,0001台7日以内出荷1500Whの大容量と定格1800W・瞬間最大3600Wの圧倒的なパワーを備えた上位モデルのポータブル電源です。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上の高耐久性を実現。 。大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより、操作性と視認性も優れ、利用シーンを問わず直感的に扱えます。停電発生時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭のバックアップ電源としても安心。 また、独自のパススルー機能により充電しながら給電が可能で、長時間の連続使用にも対応します。出力ポートはAC3口、USB-C3口、USB-A2口、シガーソケットなど多彩で、大型家電からIT機器まで幅広くサポート。約16.3kgの堅牢なボディながら持ち運びも可能で、キャンプや車中泊、工事現場、防災対策など高負荷用途に最適。特に電動工具を使用するプロユーザーや、停電リスクに備えたい家庭、大容量電源を求めるアウトドアヘビーユーザーにおすすめのハイエンドモデルです。仕様並列運転〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)16.3出力(W)1800外形寸法(mm)335×240×305出力AC100V(50/60Hz)×3、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×2、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1入力AC×1、PV×1、カーチャージャー×1機能懐中電灯〇、無停電電源装置〇容量(W)1500hモードECOモード〇瞬間出力(W)最大3600

















![抗菌簡易トイレ トイレスキュー 100回分 ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81728486-260706-02.jpg)




![ポータブル電源 ネイビー [リン酸鉄リチウムイオン電池 /10出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519636-260518-02.jpg)



























![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)