カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(19)
- NEC三菱(16)
- カイスイマレン(12)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- 三共空調(10)
- 象印チェンブロック(6)
- HUBY(6)
- Canon(5)
- セキスイ(4)
- Aron(アロン化成)(4)
- ワクイ(4)
- タイガーバック(4)
- エスコ(3)
- SONY(ソニー)(3)
- TexWipe(テックスワイプ)(3)
- アライドテレシス(3)
- ニルフィスク(3)
- EPSON(2)
- 沖データ(OKI)(2)
- ブランドをもっと見る
クリーンルーム用清掃用品とは、クリーンルーム内で使用する清掃用具のことをいいます。精密機器などを扱うクリーンルームでは、埃や静電気を発生しないように注意が必要です。静電機能のあるブラシやクリーナーなら、こうした心配がありません。また、細かな場所を掃除する場合には、特殊コーティングを施し毛羽立ち、発塵を抑えた工業用綿棒などが便利です。綿棒にはクリーニング溶液を浸すことで、顕微鏡や光学器の清掃にも使用できます。
商品豆知識

3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム)
HUBY(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801セット(25本×2000袋)当日出荷から7日以内出荷BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)79.0先端径(Φmm)3.0
3ファインベビースワッブ(2.0)
HUBY(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801セット(25本×2000袋)当日出荷から7日以内出荷BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.0
3ファインベビースワッブ(ハードシャープポイントスリム)
HUBY(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801セット(25本×2000袋)当日出荷から7日以内出荷BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)76.0先端径(Φmm)2.2
3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ)
HUBY¥159,800税込¥175,7801セット(25本×2000袋)当日出荷から7日以内出荷BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.6
6"コットンアプリケーター
HUBY¥249,800税込¥274,7801セット(100本×500袋)当日出荷から7日以内出荷CA-005は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸軸長(mm)146.5先端径(Φmm)2.3
3"フラットスワッブ
HUBY¥119,800税込¥131,7801セット(25本×500袋)当日出荷から7日以内出荷FS-010は軸に導電プラスチックを使った綿棒です。 紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。 その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております。材質導電プラ軸、綿球:コットンタイプ片綿球、導電プラ軸軸長(mm)77.0先端径(mm)0.5×3.8
クリーンルーム用掃除機
ケニス¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
A0プロセスカートリッジ
沖データ(OKI)¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷ユーザー交換可能な感光体ユニット、保守契約期間中は不要。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:無線機器ではないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171031●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品目外のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4224-58
クリーンルーム用クリーナー
東浜商事¥299,800税込¥329,7801台17日以内出荷ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚寸法(mm)413×413×853質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hz 1kW風量(m3/min)2.7回収容量(L)27真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)アズワン品番68-7037-19
粘着ローラー用ハンドル TOOL-L-3000シリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001ケース(5個)16日以内出荷工場内の床、作業台の清掃用に適しています。仕様●グリップ部材質:PP(ポリプロピレン)●対応幅×長さ(mm):320×990●※粘着ロールは付属しておりません。●取付可能ロール:1-4834-62・2-2140-03・1-4760-53アズワン品番68-0710-19
机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ
日東電工(旧:Permacel)¥112,000税込¥123,2001ケース(10個)翌々日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。仕様●タイプ:机上・床用●幅×長さ:320mm×20m●巻芯径:Φ38mm●接着剤:アクリル系●材質:PET不織布アズワン品番68-0710-20
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥147,000税込¥161,7001ケース(25個)翌々日出荷から12日以内出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック
象印チェンブロック¥119,800~税込¥131,780~1本7日以内出荷大口フック付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック
象印チェンブロック¥129,800~税込¥142,780~1本7日以内出荷から9日以内出荷「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き
象印チェンブロック¥109,800~税込¥120,780~1本5日以内出荷から10日以内出荷丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
サスペンション式電動サドル SES
象印チェンブロック¥299,800税込¥329,7801台9日以内出荷電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):20.0/24.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●高速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6084アズワン品番67-9183-66
オーバーヘッド式ギヤードサドル TGSシリーズ
象印チェンブロック¥279,800~税込¥307,780~1台9日以内出荷ランウェイ上に布設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。ダブルレール用(クラブトロリ式・橋形クレーンに対応する)もラインアップに加え、さらに多様なニーズにお応えいたします。走行用ハンドチェーンは別途です。
ダストボックス ライトグレー SDBシリーズ
アズワン¥115,870~税込¥127,457~1個4日以内出荷ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
リサイクルカート #200 反転型 RCN200シリーズ
セキスイ¥224,240税込¥246,6641個5日以内出荷施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:15.8kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
リサイクルカート #110 反転型 RCN110シリーズ
セキスイ¥134,360税込¥147,7961個5日以内出荷施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980●容量:110L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:13.3kg●耐荷重:80kg●収納の目安:あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個
リサイクルカート #200 搬送型 RCN210シリーズ
セキスイ¥203,840税込¥224,2241個5日以内出荷施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:搬送型●質量:15kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
ダストボックスDX 搬送仕様 ハンドル両側付き
セキスイ¥231,180~税込¥254,298~1台23日以内出荷Φ150大型キャスター+大型ハンドル+底面強化フレームを取り付けた搬送仕様です。回転成型によるフタ・本体一体成型品。雨水侵入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぎます。折れフタは軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。本体開口部に雨水排出用溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。排水栓付きで丸洗いが可能。
ガラスマウントカップ 5個入り KEFシリーズ
メイワフォーシス¥189,800~税込¥208,780~1箱(5個)48日以内出荷ガラスシリンダーとシリコンベースの組み合わせのマウントカップです。樹脂(CT-UV002-As)専用です。完成したサンプルを簡単に取り出せます。サンプルの端は透明度が高く、乾燥した状態を保ちます。硬化後の樹脂側面のヌメリを抑えることができるため、洗浄の手間を削減することができます。![サンコー キャスター付ペール サンコー[生活用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84431517-241017-02.jpg)
サンコー キャスター付ペール
サンコー[生活用品]¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷空き缶分別回収用の穴が簡単に開けられます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:640×538×H957mm●容量:130L●材質:ポリプロピレン●キャスター:Φ200mm発泡ウレタン車●コード番号:AG4929アズワン品番67-6904-21
ジャンボボトム
アズワン¥169,000税込¥185,9001個52日以内出荷安定感のある連結タイプ。 分別用ゴミ箱を一体にまとめスッキリ。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:1400×550×H950mm●容量:180L●重量:40kg●材質:FRP製 ステンレスアジャスター付き●中容器:ポリプロピレンペール60L×3ヶ●コード番号:AG3232アズワン品番67-6904-28
Symmetra RM 2-6kVA Battery Module Flame Retardant
シュナイダーエレクトリック¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷独立したバッテリモジュールになっており、熱を発生するパワーモジュールからバッテリモジュールを物理的に独立させることにより、Symmetra RMではバッテリバックアップ時間と寿命がいずれも最大化されています。また、必要に応じたバッテリ駆動時間が得られます。パワーモジュールと同様バッテリモジュールもホットスワップ可能で、ユーザによる交換もできます。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-54
Symmetra LX FLAME RETARDANT BATTERY MODULE
シュナイダーエレクトリック¥259,800税込¥285,7801個12日以内出荷独立したバッテリモジュールになっており、熱を発生するパワーモジュールからバッテリモジュールを物理的に独立させることにより、Symmetra RMではバッテリバックアップ時間と寿命がいずれも最大化されています。また、必要に応じたバッテリ駆動時間が得られます。パワーモジュールと同様バッテリモジュールもホットスワップ可能で、ユーザによる交換もできます。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-55
Service Bypass Panel for SYRM6KVA
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷Symmetra RM用の外付け保守用バイパスパネルです。 ラックスペース:2U※ラックにマウント用のレールキットは標準添付です。製品保証2年仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-32![Service Bypass Panel for SYLXタワー[Output:ハードワイヤ接続] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84112527-241016-02.jpg)
Service Bypass Panel for SYLXタワー[Output:ハードワイヤ接続]
シュナイダーエレクトリック¥339,800税込¥373,7801式12日以内出荷・Symmetra LXタワーフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンス のためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機 器への給電を継続。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-29![Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84474890-241017-02.jpg)
Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20]
シュナイダーエレクトリック¥339,800税込¥373,7801個12日以内出荷SrviceBypassPanelはSmart-UPS RTに使用する、外付けの保守用バイパスパネルです。 ラックスペース:4U ※ラックマウント用のレールキットは標準添付。無償保証期間:2年仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-28
NetBotz Room Monitor 755
シュナイダーエレクトリック¥519,800税込¥571,7801式13日以内出荷コンパクトな壁掛け形状のパッケージングでありながら、NetBotz Camera Pod 165(HDカメラ)、ラックドアアクセスコントロールの機能に対応。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象 「電界強度が対象外の為」●電気通信事業法備考:非対象「公衆回線に接続しない為」●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201125●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-22
NetBotz 13.56 MHz Handle Kit
シュナイダーエレクトリック¥239,800税込¥263,7801式6日以内出荷仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-14
NetBotz 125 kHz Handle Kit
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801式6日以内出荷仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-13
KVM 2G Analog 1 Local User 8ports
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷1ローカルユーザがアクセス可能な8ポートを持つアナログKVM 8ポート仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-93
KVM 2G Analog 1 Local User 16ports
シュナイダーエレクトリック¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷1ローカルユーザがアクセス可能な16ポートを持つアナログKVM仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL60950-1, IEC60950-1●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120816●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-94































![サンコー キャスター付ペール サンコー[生活用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84431517-241017-02.jpg)





![Service Bypass Panel for SYLXタワー[Output:ハードワイヤ接続] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84112527-241016-02.jpg)
![Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84474890-241017-02.jpg)