カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(37)
- アトム興産(15)
- HUBY(14)
- TRUSCO(12)
- アズピュア(アズワン)(11)
- 日本綿棒(10)
- ホワイトマックス(7)
- CCT(6)
- カネタ商会(6)
- 平和メディク(6)
- SK11(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- TAMIYA(タミヤ)(4)
- エスコ(3)
- ニトムズ(3)
- 三共空調(3)
- ケニス(3)
- ミネシマ(3)
- JCB(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クリーニングスティック(250本)
エスコ¥925税込¥1,0181箱当日出荷ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングにエスコ品番EA109DY-10材質コットン長さ(mm)75.5ヘッド径(Φmm)3.2
コロキャッチテープ 専用キャップ
ホワイトマックス¥277税込¥3051個当日出荷両軸ステンレス金具専用のキャップです。異物混入対策で色付きです。色ピンク内径(Φmm)Φ25mmテープ用アズワン品番2-5812-15
アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm
アズピュア(アズワン)¥18,315税込¥20,1471袋(10本)当日出荷ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。適合本体S-2000、L-2000材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)200×18厚さ(μm)50/層(フィルム)粘着力(g/25mm)500±100アズワン品番1-4252-52
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。トラスコ品番162-2403材質シャフト:ステンレスキャップ:ポリエチレン長さ(mm)360幅(mm)160質量(kg)1.8アズワン品番64-5038-79テープ90周
アズピュア ローラー転写シート
アズピュア(アズワン)¥26,600税込¥29,2601袋(50層×10シート)当日出荷ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。 分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
キムテックス ホワイト
日本製紙クレシア(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(100枚×30パック)当日出荷クラス1000~100000適合レベルのクリーンルーム専用に開発された、拭取り効果抜群のローリント・ワイパーです。リント発生率は、レーヨン製不織布の1/47。開封後も、再度密閉可能な粘着式パッケージ入り。TGK品番415-55-85-40トラスコ品番249-2369材質ポリプロピレン100%質量(kg)4.8色ホワイトシートサイズ(mm)115×230融点(℃)約165軟化点(℃)約155アズワン品番6-6687-01クラス1000~100000RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジめん棒
アトム興産¥15,980税込¥17,5781袋(500本)当日出荷先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ソフト材質ポリエチレン(PE)
アトム ペタめん棒
アトム興産¥28,980税込¥31,8781箱(600本)当日出荷ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。 ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。用途生産工程においての異物除去。トラスコ品番329-5524質量(kg)1軸長(mm)73先端径(mm)2.5質量(g/本)1.67
導電角ペール 40L
蝶プラ工業¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷静電気がペールの中に溜まりません。 フタがワンタッチで開けられるボタン式です。 静電気を嫌う部品や材料の保管に最適です。トラスコ品番307-3106質量(kg)2.23色ブラック容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×299×584表面抵抗値(Ω)103~6
細管清拭用スティック(リントフリー)
日本綿棒(1件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561袋(50本)当日出荷化学繊維を植毛した超極細スティックです。細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。軸径(Φmm)1.5全長(mm)150タイプ片綿材質(軸)ポリカーボネイト製材質(ヘッド)ナイロンアズワン品番1-6499-01
ルビセルスティック
ハーペスト¥2,798~税込¥3,078~1パック(50本)当日出荷から3日以内出荷目に見えないホコリもキャッチ。新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。全長(mm)105材質(ヘッド)ポリウレタン100%材質(スティック部)ポリプロピレン
クラフト綿棒(丸・フラット) 50本
TAMIYA(タミヤ)¥298税込¥3281袋(50本)当日出荷ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。 丸・フラットは飛行機モデルのパネルラインのスミ入れ時など、平らな面の拭き取りに最適です。用途塗装用形状丸・フラット
コロキャッチテープ
ホワイトマックス¥584~税込¥642~1個当日出荷から翌々日出荷強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します。ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます。紙が分厚いのでめくりやすいです。取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています。小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします。色イエロー内径(Φmm)25
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(アルミ製)
CCT¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能材質(柄)アルミ長さ(mm)1300(最短730)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
ハンドローラー用転写パッド(PE)
CCT¥58,980税込¥64,8781箱(15パッド×50枚)翌々日出荷使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195質量(g)480厚さ(μm)80(±2)積層枚数(シート)50粘着力600±100g/inchRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジめん棒専用軸
アトム興産¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に材質導電性ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)5質量(g)19表面抵抗値(Ω)109
スポンジめん棒
アトム興産¥14,980~税込¥16,478~1袋(500本)当日出荷わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ハード
アイビークリーナー
IVY¥799税込¥8791巻当日出荷製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ。クリーンルーム内で使用可能。ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック幅(mm)160長さ(m)18芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
サニエコ粘着ローラーテープI
アズワン¥267~税込¥294~1セット(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷衣服に付着した毛髪や細かいホコリを除去!。カットしやすいミシン目入りです。テープ両端に粘着加工を施していませんので、カットしやすいです。長さ(m)9
アズピュア ノーマル粘着ロール 100mm
アズピュア(アズワン)¥10,692税込¥11,7611袋(10本)当日出荷ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)38寸法(幅Wmm×長さLm)100×18厚さ(μm)50/層(フィルム)粘着力(g/25mm)500±100アズワン品番1-4252-51適合ハンドル9-5011-01
3"フラットスワッブ
HUBY¥1,498~税込¥1,648~1セット(25本×4袋)ほか当日出荷から7日以内出荷FS-010は軸に導電プラスチックを使った綿棒です。 紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。 その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております。材質導電プラ軸、綿球:コットンタイプ片綿球、導電プラ軸軸長(mm)77.0先端径(mm)0.5×3.8
ペタローラー(導電性タイプ)
アトム興産¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
ペタローラー(絶縁性タイプ)
アトム興産¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
マイクロ粘着スティック
アズワン¥20,060~税込¥22,066~1袋(24本)ほか当日出荷から8日以内出荷極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
アルファスティック(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥7,040~税込¥7,744~1ケース(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。 発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。 二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
ウルトラソルブスワブ HT1732
原田産業¥25,980税込¥28,5781パック(500本)当日出荷UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。材質先端PU、軸PP先端硬性・丸型ヘッド全長(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジめん棒 斜切型ソフト
アトム¥9,998税込¥10,9981袋(500個)当日出荷超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。トラスコ品番407-1068材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)17タイプソフト先端径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷トラスコ品番116-3694材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)310幅(mm)175質量(g)250適合テープ芯内径(Φmm)38適合テープ幅(mm)160
クリーンルーム用掃除機
ケニス¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
お掃除綿棒 お試しセット
SK11¥229~税込¥252~1セット当日出荷年末の清掃や、日々のお掃除に便利な、お掃除用綿棒です。耳かき綿棒に比べ、綿球が硬く、作業中に綿くずが出にくい仕様になっています。 色々な形状・長さをセットにしたお試し用セットです。清掃作業以外にも、車・バイクなどのメンテナンスにも使用出来ます。 プラモデル製作時の、塗料の塗り作業、余分な塗料の拭き取りなどにも使えます。用途細かい部分の清掃作業。材質(軸)紙、木
アズピュアクリーンスティック
アズピュア(アズワン)¥1,584税込¥1,7421袋(10本)当日出荷ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。材質ヘッド/PET(ポリエステル)、ナイロン分割繊維(マイクロファイバー)、柄/PP(ポリプロピレン)
コロキャッチテープ 金具
ホワイトマックス¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷専用のキャップを使用しテープを取り付けるタイプのハンドルです。錆びにくく耐久性に優れたステンレス製。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすいです。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。