絞り込み
全長(cm)
19.5・22・23・24・25・27・29・29.5・30・30.5・40
ブランド
オカモト・キンバリークラーク・アズワン・ガードナー・アズピュア(アズワン)・アンセル・MCC(MaxClean)・リーブル・BioClean・TGK(東京硝子器械)・O&M Halyard Japan・エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・原田産業・ブラストン・三高サプライ・Ansell・MICROFLEX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ オカモト

    ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ

    オカモト
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    5日以内出荷
    。特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
    仕様●色:ホワイト●サイズ:L●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):21.2●中指長さ(cm):8.1●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0914アズワン品番67-2302-71
  • キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラーク

    キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)

    キンバリークラーク
    98,980税込108,878
    1箱(10袋×30ペア)
    5日以内出荷
    「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
    仕様●サイズ:7.0インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-13
  • キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラーク

    キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)

    キンバリークラーク
    98,980税込108,878
    1箱(10袋×30ペア)
    4日以内出荷
    「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
    仕様●サイズ:7.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-14
  • キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入) キンバリークラーク

    キムテック G3 ステライル スターリングニトリルグローブ 1箱(30ペア×10袋入)

    キンバリークラーク
    98,980税込108,878
    1箱(10袋×30ペア)
    5日以内出荷
    「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
    仕様●サイズ:6.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。アズワン品番65-9619-12
  • ニトリルタフィー100パウダーフリー リーブル

    ニトリルタフィー100パウダーフリー

    リーブル
    3,198税込3,518
    1袋(100枚)
    当日出荷
    1.純水洗浄を施したクラス100対応品、クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋です。2.ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。
    厚さ(mm)0.12全長(mm)300ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリー リーブル

    ニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリー

    リーブル
    4,598税込5,058
    1袋(50枚)
    当日出荷
    1.肘まで覆う全長40cmのスーパーロングタイプで体毛落下等をより確実に防ぎます。2.クリーンパック包装でクリーンな作業にも最適です。3.食品衛生法適合品なので、食品加工にも最適です。
    厚さ(mm)0.18全長(mm)400ブルーRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合
  • 手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ エスコ

    手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ

    エスコ
    5,460税込6,006
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13入数(枚)100全長(cm)30.5
  • ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan

    ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ

    O&M Halyard Japan
    65,980税込72,578
    1ケース(20袋×100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面スムース加工
    仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
  • アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー アズピュア(アズワン)

    アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー

    アズピュア(アズワン)
    21,300税込23,430
    1袋(100枚)
    当日出荷
    全長400mmのロングタイプ! クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。 ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.16(手の平)全長(mm)約400ブルー入数(枚)100
  • アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    21,300税込23,430
    1袋(100枚)
    当日出荷
    全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
    材質NBR(ニトリルゴム)全長(cm)約40厚さ(mm)約0.16(手の平)タイプブルー入数(枚)100
  • アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け アズピュア(アズワン)

    アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け

    アズピュア(アズワン)
    74,943税込82,437
    1箱(100枚×10袋)
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
    仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
  • テクニトリルブルーロングCP40 三高サプライ

    テクニトリルブルーロングCP40

    三高サプライ
    5,998税込6,598
    1袋(20枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    40cmロングタイプ。
  • ニトリルクリーン手袋 MAX-2660 MCC(MaxClean)

    ニトリルクリーン手袋 MAX-2660

    MCC(MaxClean)
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)約0.10左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス
  • APニトリルコート手袋 アズワン

    APニトリルコート手袋

    アズワン
    1,340税込1,474
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
  • ミクロハンドCRスムースガンマーメッキン オカモト

    ミクロハンドCRスムースガンマーメッキン

    オカモト
    3,598税込3,958
    1セット(20双)
    9日以内出荷
    左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、γ線滅菌処理済み、左右別、スムースタイプトラスコ品番829-2226厚さ(mm)0.2質量(g)520タイプスムース中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)18.42018年トラスコ掲載ページ6 0699
  • ニトリルハンドADガンマー滅菌 オカモト

    ニトリルハンドADガンマー滅菌

    オカモト
    3,998税込4,398
    1セット(20双)
    当日出荷から9日以内出荷
    吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
    ホワイト全長(cm)29.0仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様入数(双)202018年トラスコ掲載ページ10 1059
  • CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入) アンセル

    CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)

    アンセル
    51,980税込57,178
    1セット(20個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    JIS T 8116適合品です。天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
    規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし
  • 耐薬手袋エフテロン ガードナー

    耐薬手袋エフテロン

    ガードナー
    9,998税込10,998
    1双
    11日以内出荷
    耐薬品性に優れております。
    機能耐薬ブルー質量(g)350入数(双)1材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)材質(表)ナイロン
  • ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り ガードナー

    ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り

    ガードナー
    59,980税込65,978
    1箱(1000枚)
    11日以内出荷
    溶出を大幅に軽減しました。
    サイズSS材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
  • ニトリルパウダーフリー手袋 S 1000枚入り ガードナー

    ニトリルパウダーフリー手袋 S 1000枚入り

    ガードナー
    59,980税込65,978
    1箱(1000枚)
    11日以内出荷
    溶出を大幅に軽減しました。
    サイズS材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
  • ニトリルパウダーフリー手袋 M 1000枚入り ガードナー

    ニトリルパウダーフリー手袋 M 1000枚入り

    ガードナー
    59,980税込65,978
    1箱(1000枚)
    11日以内出荷
    溶出を大幅に軽減しました。
    質量(kg)10粉有無なし
  • ニトリルパウダーフリー手袋 LL 1000枚入り ガードナー

    ニトリルパウダーフリー手袋 LL 1000枚入り

    ガードナー
    59,980税込65,978
    1箱(1000枚)
    11日以内出荷
    溶出を大幅に軽減しました。
    サイズLL材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
  • ニトリルパウダーフリー手袋 L 1000枚入り ガードナー

    ニトリルパウダーフリー手袋 L 1000枚入り

    ガードナー
    59,980税込65,978
    1箱(1000枚)
    11日以内出荷
    溶出を大幅に軽減しました。
    サイズL材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
  • クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック アズワン

    クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック

    アズワン
    7,498税込8,248
    1箱(2袋×50枚)ほか
    3日以内出荷
    50枚ごとに無塵パックし二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れパウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施しクラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。環境に優しいニトリルを無塵パック!。
  • ニトリルタフィー100PFロング 100入 TGK(東京硝子器械)

    ニトリルタフィー100PFロング 100入

    TGK(東京硝子器械)
    4,620税込5,082
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    純水洗浄を施した、クラス100対応品。 クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋。 ニトリル(合成ゴム)製なので、ラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。 指先に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
    材質ニトリルゴム粉有無パウダーフリー入数(枚)100全長(cm)30クラス100対応
ニトリル クリーンルーム用手袋