カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(31)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(21)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(81)
- 120~140未満(69)
- 140~160未満(85)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(62)
- 200~220未満(125)
- 220~240未満(38)
- 240~260未満(116)
- 260~280未満(61)
- 280~300未満(32)
- 300~350未満(81)
- 350~400未満(59)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(37)
- 500~550未満(40)
- 600~650未満(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: ソケットハンドル
商品豆知識

9.5sq.フレックスラチェットハンドル
nepros¥22,980税込¥25,2781個当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×225全長(mm)225質量(g)320送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
9.5sq.ロングフレックスラチェットハンドル
nepros¥24,980税込¥27,4781個当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のフレックスタイプロングラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)330歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×330質量(g)425ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14首振あり部品番号リペアキット品番:NBR390A-Kヘッド形状小判形ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース
19.0sq.スピンナハンドル
KTC¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷全長(mm)500質量(kg)2.1穴径(Φmm)グリップ:10グリップ径(Φmm)29.7差込角(sq.)19.0
19.0sq.丸形ラチェットハンドル
KTC¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。厚さ(mm)ヘッド部:36全長(mm)500質量(kg)2.4差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)67ギア数60
ラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼全長(mm)115差込角(mm)6.35
キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 75mm
KING TONY¥789税込¥8681個5日以内出荷ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。全長(mm)75質量(g)32適合ビット(mm)6.35
1"(25.4mm)SQ. 8768シリーズスピンナハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷1"差込 スピンナハンドル用の リペアキット 。 組み立て式。RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/2"(12.7mm)SQ. 4768Zシリーズスピンナハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷Z-EAL 1/2"(12.7mm)差込 4768Zシリーズスピンナハンドル 用 リペアキット。RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/2"(12.7mm)SQ. 4725シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷1/2"差込 Z-EAL ラチェットハンドル リペアキットです。メンテナンスの際、特殊ねじはかしめていませんが、トルクスプラス10IP用のドライバーが必要になります。差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 3725/3726シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3/8"差込角の Z-EAL ラチェットハンドル(ギア数36枚歯用)の リペアキットです。適合ラチェットハンドル(36ギア):3725Z, 3725ZS, 3726Z, 3726ZS, 3725Z-280, 3726Z-280質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
USAG 1/2sqシールドヘッドラチェットハンドル
USAG¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。全長(mm)260差込角(sq.)1/2ギア数72枚
USAG 1/2sq伸縮フレックスラチェット
USAG¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷グリップ部を操作する事で全長を伸縮させる事が出来る伸縮式ラチェットハンドルです。 首振り機能も備えているので、様々なシーンで活躍してくれます。仕様プッシュリリース機能付全長(mm)304~437差込角(sq.)1/2ギア数72枚
USAG 1/4sqシールドヘッドラチェットハンドル
USAG¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。全長(mm)120差込角(sq.)1/4ギア数72枚
USAG 1/4sqラチェットハンドル
USAG¥7,598税込¥8,3581本5日以内出荷72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現全長(mm)120差込角(sq.)1/4ギア数72枚
USAG 3/8sqシールドヘッドラチェットハンドル
USAG¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。全長(mm)210差込角(sq.)3/8ギア数72枚
USAG 3/8sqラチェットハンドル
USAG¥8,898税込¥9,7881本当日出荷72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現全長(mm)180差込角(sq.)3/8ギア数72枚
ラチェットハンドル
Beta¥10,980税込¥12,0781個当日出荷黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。 ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ(レバー部)材質(グリップ)ポリプロピレン
ビットホルダーハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷1/4”HEXビットを使用するドライバーハンドル。用途フレキシブルシャフトで入り組んだ場所での作業に。差込角(HEX)1/4全長L(mm)290質量(g)168軸長(mm)175
ラチェットヘッド用スペアパーツセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷552用スペアパーツ一式。セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、ボール、スプリング、ネジ×2本質量(g)507