カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(31)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(21)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(81)
- 120~140未満(69)
- 140~160未満(85)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(62)
- 200~220未満(125)
- 220~240未満(38)
- 240~260未満(116)
- 260~280未満(61)
- 280~300未満(32)
- 300~350未満(81)
- 350~400未満(59)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(37)
- 500~550未満(40)
- 600~650未満(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ソケットハンドル
商品豆知識

ラチェットハンドル
エスコ¥4,570税込¥5,0271個(1個)3日以内出荷ロッキング式。左右切替式。ヘッド部がコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく作業を行えます。材質構造用鋼全長(mm)110質量(g)159送り角度(°)5差込角(inch)1/2"ギア数72枚歯
スピーダーハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷握り部で軽く押しつけながら、片方の手でフランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7全長(mm)395トラスコ品番864-2137材質構造用鋼
ラチェットレンチハンドル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷角ドライブを早回しできる。ソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできる。ラチェット機構付。3/8角ドライブ。クイックリリース(ソケットの取り外しが簡単)。72ギア材質本体:CrV、グリップ:PP・TPR質量(g)360本体サイズ(mm)36×208×46
ラチェットハンドル (45T)
WORKPRO¥1,498~税込¥1,648~1本翌日出荷45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル色青、赤入数1ギア数45
ラチェットハンドル1/2インチ
BOSCH(ボッシュ)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大768N・mの強力なラチェットトルク(ISO標準の50%以上)。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。歯数72枚のラチェットハンドルです。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)574差込角(mm)12.7(1/2インチ)最大トルク(N・m)768寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル1/4インチ
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。74~93N・mのトルク、歯数72枚のラチェットハンドルです。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)146差込角(mm)6.35(1/4インチ)最大トルク(N・m)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/2”(12.7mm)SQ. ロッキングエクステンションバー 全長125mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷Z-EALシリーズのエクステンションバーです。トラスコ品番556-1020材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)125差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル ヘクスローブドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,398~税込¥3,738~1本翌日出荷から90日以内出荷力のかけやすいTハンドルタイプヘクスローブドライバー。材質クロームバナジウム、マットクロームメッキ
3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ
エスコ¥34,100税込¥37,5101本翌日出荷左右切替式仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg
3/8"ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷3/8"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。差込角(mm)3/8包装チャック袋
3/8"ラチェット用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 2725/2726-3/8シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット 72G。質量(g)20包装チャック袋差込角(sq.)3/8
3755シリーズラチェットアダプター用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷3/8"3755ラチェットアダプター用リペアキットとなります。質量(g)100差込角(mm)3/8包装チャック袋
4112シリーズアタックドライバーリペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷1/2"4112シリーズアタックドライバー用リペアキットとなります。差込角(mm)1/2包装チャック袋
3752シリーズラチェットハンドル リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷3/8"3752シリーズラチェットハンドル用リペアキットとなります。質量(g)84差込角(mm)3/8包装チャック袋
4755シリーズラチェットアダプター用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷1/2"4755ラチェットアダプター用リペアキットとなります。質量(g)140差込角(mm)1/2包装チャック袋
1/4"ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷1/4"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。差込角(mm)1/4包装チャック袋
1/2"ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷1/2"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。差込角(mm)1/2包装チャック袋
ラチェットプラー (ショート)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラー。貫通型なのでボルトの深い位置でチャックできます。3ローラー構造になっており、ネジ山を傷めにくいのでスタッドボルトの着脱作業に最適ショートタイプ。滑りにくいゴム柄。寸法(mm)12質量(g)152全長L(mm)120ヘッド径D(Φmm)32
4749シリーズラチェットハンドル リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷1/2"4749シリーズラチェットハンドル用リペアキットとなります。差込角(mm)1/2包装チャック袋
2755シリーズラチェットアダプター用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷1/4"2755ラチェットアダプター用リペアキットとなります。質量(g)40差込角(mm)1/4包装チャック袋
3112シリーズアタックドライバーリペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷3/8"3112シリーズアタックドライバー用リペアキットとなります。差込角(mm)3/8包装チャック袋
電動ラチェットハンドル用充電器 色:黒
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷電動ラチェットハンドルCR4000T用充電器仕様●色:黒アズワン品番67-5849-35
電動ラチェットハンドル用バッテリー リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAh
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷電動ラチェットハンドルCR4000T用バッテリー仕様●リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAhアズワン品番67-5849-34
リペアキット 出力角修理部品 適合:CR4000T
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷電動ラチェットハンドルCR4000T用リペアキット(ラチェットヘッド部修理部品)仕様●適合:CR4000Tアズワン品番67-5848-93
1/2"DRx244mm ラチェットハンドル
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷ロッキング式 左右切替式 クイックリリース仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg
1"DRx1400mm ラチェットハンドル
エスコ¥52,600税込¥57,8601本翌日出荷スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg
3/4"DRx500mm スピンナーハンドル
エスコ¥17,800税込¥19,5801本翌日出荷建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10
T型スライディングバー(ZYKLOP)
Wera¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷より高いトルク伝達のためのWera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用全長(mm)110
T型スライディングハンドル(ZYKLOP)
Wera¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷より高いトルク伝達のための Wera Zyklop T ハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用差込角(inch)1/2全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼表面処理マットクロームメッキ
T型スライディングハンドル(ZYKLOP)
Wera¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷より高いトルク伝達のためのZyklop Tハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)165差込角(inch)3/8
ラチェットハンドル(変角・ロッキング式)
Wera¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷1/2インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。用途1/2inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/2inchコネクタ用全長(mm)277
ラチェットハンドル(変角・ロッキング式)
Wera¥16,980税込¥18,6781本当日出荷3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用全長(mm)199
ホイールナット用ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Z-EALシリーズのホイールナットソケットです。トラスコ品番556-1026材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ
Wera¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8069セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼入数18点
8009 サイクロップポケットセット2
Wera¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ
Wera¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点
絶縁T型ハンドル
エスコ¥5,990税込¥6,5891本翌日出荷グリップの形状は手全体をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びたへこんだグリップにしっかりと収まります。Tハンドルの形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達できます。1000V絶縁。