カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(31)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(21)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(81)
- 120~140未満(69)
- 140~160未満(85)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(62)
- 200~220未満(125)
- 220~240未満(38)
- 240~260未満(116)
- 260~280未満(61)
- 280~300未満(32)
- 300~350未満(81)
- 350~400未満(59)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(37)
- 500~550未満(40)
- 600~650未満(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: ソケットハンドル
商品豆知識

フリーポジションレンチ(スタンダード) AEシリーズ
KTC¥5,398税込¥5,9381本13日以内出荷仕様●差込角:9.5sq●用途:フリーポジションレンチ●全長:口径:14mmアズワン品番67-0440-33
ラチェッティングブレーカーバー1/2”Dr.
RED EAGLES¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷1/2”ブレーカーバーでありながら全長762mm(30インチ)を達成し、さらに先端部には45枚ギヤのラチェッティング機構も備えています。また、最大使用トルクはDIN規格の512N-mを遥かにしのぐ650N-mを可能としました。色シルバー
3/8コンパクトラチェット
SEK¥2,598税込¥2,8581本当日出荷コンパクト設計により作業効率アップします。同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼全長(mm)180差込角(mm)9.5(3/8インチ)
1/4スタビーラチェット
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)。プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。用途各種ボルト・ナットの締結作業材質クロームバナジウム鋼幅(mm)24全長(mm)85質量(g)100タイププッシュ・72山 85mm差込角(sq.)6.35
1/4フレックススタビーラチェット
Pro-Auto¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット。プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。用途各種ボルト・ナットの締結作業幅(mm)25全長(mm)112質量(g)145タイプフレックス・72山差込角(sq.)6.35
3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット
Pro-Auto¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!全長(mm)215質量(g)270タイプフレックス寸法D1(mm)27.3寸法D2(mm)27差込角(sq.)9.5
スライディングTバー&スピードハンドル
Pro-Auto¥2,698~税込¥2,968~1セットほか5日以内出荷トルクが必要な作業やスピーディーな作業に威力を発揮します。これ1丁で2通りの使い方ができます。
9.5フィンガーチップラチェット
Pro-Auto¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
フレックスハンドル
エスコ¥22,200税込¥24,4201本翌日出荷ヘッド部は7箇所での角度設定が可能です。ローレット仕様。材質スチール(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)609差込角(inch)1/2
3/8 スピーダー
BAHCO(バーコ)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷トラスコ品番384-7492質量(g)510寸法L(mm)435寸法A(mm)50寸法E(mm)200寸法B(mm)10寸法C(mm)80
T型スライドハンドル 差込角25.4mm
ハゼット¥45,980税込¥50,5781丁6日以内出荷差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1116)のハンドルと兼用可能。差込角(mm)25.4全長(mm)700トラスコ品番128-2578表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
T型スライドハンドル 差込角19.0mm
ハゼット¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。差込角(mm)19全長(mm)200トラスコ品番128-2426表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
1/4SQドライバーハンドル
マタドール(MATADOR)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1/4差込用。寸法(mm)幅:80ミリメートル、高さ:24ミリメートル、長さ:150ミリメートル80ミリメートル全長(mm)150質量(g)90差込角(DR)1/4”
3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット
スナップオン(Snap-on)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)175ギア数72枚首振ありヘッド形状コンパクト
3/8SQラチェットハンドル
スナップオン(Snap-on)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)189ギア数80枚幅(mm)ヘッド:31.8厚さ(mm)ヘッド:14.3