絞り込み
使用流体
その他(1)
ガス(1)
水(1)
空気(2)
呼び径(A)
- 8
- 6(1)
- 10(4)
- 13(1)
- 15(92)
- 20(158)
- 25(112)
- 30(2)
- 32(83)
- 40(88)
- 50(78)
- 65(55)
- 75(1)
- 80(57)
- 100(53)
- 125(27)
- 150(25)
- 200(8)
接続方式
- ねじ込み形(2)
呼び径(B)
- 1/4(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
形式
- 直動式(2)
直動式
ブランド
- ヨシタケ(2)
ヨシタケ
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「使用流体」から絞り込む

ガス(1)

その他(1)

水(1)

空気(2)

減圧弁 GD-9N
ヨシタケ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷小型、軽量。 ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。材質(本体)ADC(アルミダイキャスト)形式直動式最高温度(℃)60接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~0.99適合流体空気、その他非危険流体材質(弁体)NBR材質(弁座)黄銅材質(ダイヤフラム)NBR
減圧弁 GD-8N
ヨシタケ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から77日以内出荷高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。材質(本体)SUSタイプ直動式形式直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン)二次側圧力(MPa)0.05~0.7