絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体(46)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(15)
  • 使用流体蒸気(16)
呼び径(A)
  • 15(53)
  • 20(104)
  • 25(68)
  • 32(57)
  • 40(60)
  • 50(48)
  • 65(39)
  • 80(43)
  • 100(40)
  • 125(24)
  • 150(24)
  • 200(8)
接続方式
  • ねじ込み形(39)
  • フランジ形(23)
呼び径(B)
  • 1/2(53)
  • 3/4(104)
  • 1(68)
  • 1-1/4(57)
  • 1-1/2(60)
  • 2(48)
  • 2-1/2(39)
  • 3(43)
  • 4(40)
  • 5(24)
  • 6(24)
  • 8(7)
材質
  • ステンレス(40)
  • 鋳鉄(28)
  • 青銅(53)
  • 黄銅(真鍮)(1)
形式
  • パイロット式(11)
  • 直動式(16)
パイロット式・直動式
ブランド
  • ベン
  • ヨシタケ(56)
  • 兼工業(12)
  • RS PRO(5)
  • KVK(3)
  • カクダイ(2)
  • 近畿製作所(1)
  • 日本精器(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体から絞り込む
ガス
ガス(5)
水
(46)
油
(1)
蒸気
蒸気(16)
空気
空気(15)
  • RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RP-6型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    弁天 公共建築協会評価品
    用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • RD-40型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RD-40型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ミニ弁天 公共建築協会評価品
    用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用仕様小型、CAC製、汎用その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)タイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体蒸気寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下材質(ガスケット)PTFE耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15]適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
    用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベン

    RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】

    ベン
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 ベン

    RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】

    ベン
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
    材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】 ベン

    RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】

    ベン(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410主な用途一般用流体温度(℃)5~55適合流体水道水材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)0.08
  • 減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 戸別給水用減圧弁(水・温水用)RD-47N型 ベン

    戸別給水用減圧弁(水・温水用)RD-47N型

    ベン
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC911種類戸別給水用減圧弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-477定格流量(L/min)80(差圧0.1MPa以上)ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R1(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)一次側:1.75、二次側:0.42(テストガグ使用の場合1.75
  • 水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用) ベン

    水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用)

    ベン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)

    ベン
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込)

    ベン
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654接続方式ねじ込み形使用流体水・温水ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
  • 減圧弁(蒸気用)RD-30型 ベン

    減圧弁(蒸気用)RD-30型

    ベン
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気用流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
  • 減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込)

    ベン
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-442接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
  • 水道用減圧弁 RD-50SRHN型 ベン

    水道用減圧弁 RD-50SRHN型

    ベン
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類170kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)115二次側圧力(MPa)【設定】0.17耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 減圧弁 RD-41型(蒸気用)(本体SCS、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-41型(蒸気用)(本体SCS、ねじ込)

    ベン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)SCS形式直動式寸法H(mm)128接続方式ねじ込み寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)SUS締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
  • 減圧弁 RD-3H型(蒸気・気体・液体用) (蒸気用、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-3H型(蒸気・気体・液体用) (蒸気用、ねじ込)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下適合流体蒸気最大減圧比15:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • 減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込)

    ベン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
  • 戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用) ベン

    戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)

    ベン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形
    仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク質量(kg)1.2取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)ねじ両端Rcねじ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)流体温度(℃)5~90 (管端コア使用の場合は、5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 戸別給水用減圧弁(水・温水用) ベン

    戸別給水用減圧弁(水・温水用)

    ベン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
    用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.08流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)

    ベン
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)CAC形式パイロット式流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4MPa
  • 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)

    ベン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン

    戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用) ベン

    水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用)

    ベン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-360機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン

    減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
  • 一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品) ベン

    一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)

    ベン
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品形式自力式の調整弁流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体空気、水端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
  • 新基準適合 水道用減圧弁 ベン

    新基準適合 水道用減圧弁

    ベン(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。 低騒音形です。縦・横配管可能です。
    付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型)JIS規格JIS B8410流量(L/min)開放:30以上流体温度(℃)5~55圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)115耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • RD3HA-BH  FC 減圧弁【ネジ込】 ベン

    RD3HA-BH FC 減圧弁【ネジ込】

    ベン
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式直動式流体温度(℃)5~80適合流体空気、気体、液体最大減圧比15:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc ねじ材質(弁体)C3604・NBR焼付材質(弁座)SUS許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)150以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】 ベン

    RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】

    ベン
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
    材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】 ベン

    RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
    材質要部:CAC406、SUS材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)種類汎用品流体温度(℃)5~60耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    26,980税込29,678
    1台ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形
    仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク質量(kg)1.2取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)ねじ両端Rcねじ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
  • FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】 ベン

    FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.2MPa・J20KRF・消防認定品】

    ベン
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質(本体)FCD
  • FCD内面エポキシ減圧弁【0.05-0.3MPa・16KRF・消防認定品】 ベン

    FCD内面エポキシ減圧弁【0.05-0.3MPa・16KRF・消防認定品】

    ベン
    479,800税込527,780
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FCD
  • FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.0MPa・J16KRF・消防認定品】 ベン

    FCD内面エポキシ減圧弁【0.3-1.0MPa・J16KRF・消防認定品】

    ベン
    479,800税込527,780
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FCD
  • FC内面エポキシ減圧弁【0.05-0.3MPa・J16KRF・消防認定品】 ベン

    FC内面エポキシ減圧弁【0.05-0.3MPa・J16KRF・消防認定品】

    ベン
    499,800税込549,780
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FC
  • FC内面エポキシ減圧弁【0.3-1.0MPa・J16KRF・消防認定品】 ベン

    FC内面エポキシ減圧弁【0.3-1.0MPa・J16KRF・消防認定品】

    ベン
    499,800税込549,780
    1個
    75日以内出荷
    材質(本体)FC
  • FCナイロンコーティング減圧弁【0.05-0.35MPa・フランジ】 ベン

    FCナイロンコーティング減圧弁【0.05-0.35MPa・フランジ】

    ベン
    989,800税込1,088,780
    1個
    75日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-242
減圧弁