絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
使用流体
水
その他(1)
空気(8)
蒸気(102)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.01~1.6(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
バルブ種類

その他(1)
その他
ブランド
- I-VALUE(1)
I-VALUE
スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)

IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】
I-VALUE¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしません。ドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます。上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます。弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です。小型で取り付け方向自由材質【要部】SUS420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6使用流体空気、水呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65バルブ種類スチームトラップ