絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
接続方式
- ねじ込み形(2)
使用流体
蒸気(2)
材質
- 鋳鉄(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.88
- 0.01~1.6(1)
- 0.2(6)
- 0.21(2)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(11)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 0.9(1)
- 1(17)
- 1.05(4)
- 1.6(20)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.1(9)
- 2.8(6)
- 4.5(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
ブランド
- ヨシタケ(2)
ヨシタケ
スチームトラップとは配管の中にたまった余剰なドレンを排出するためのパーツです。温水用ラジエーターやプレス作業などの現場で幅広く利用されています。蒸気とドレンの温度差などを利用して自動的に作動するスチームトトラップは、蒸気配管の作業現場には欠かせないアイテムです。熱力学的特性差を利用して作動するディスク型は加熱蒸気にも使用可能。また比重差で作動するバケット型は蒸気漏洩の少ないなど作動原理のタイプによって特徴があるので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。蒸気ロスを減少するために蒸気加熱復水冷却式を採用した二重蓋構造のタイプなど高い機能を持つタイプもあり、多彩なアイテムが充実しています。
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(2)
25(2)
32(1)
40(1)
50(1)

フロート式スチームトラップ TF-6S
ヨシタケ¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷一般工業用。 主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6
ヨシタケ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS