絞り込み
ブランド
- TIME
- モノタロウ(2)
- 土牛(59)
- エスコ(16)
- オーエッチ工業(8)
- 王将(須佐製作所)(4)
- シンワ測定(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- つくし工房(2)
- アークランドサカモト(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 田代製作所(1)
- EISHIN(1)
- DOGYU(1)
- 野口興産(1)
- 与板利器工業(1)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む

コンクリートテストハンマー
TIME¥37,980税込¥41,7781個19日以内出荷TC500はコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器。厚さ100mm以上、または最大粒子サイズが32mm以下のコンクリートを測定するために設計されています。さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適。軽くて簡単操作。ポインタによる摩擦調整。ボタンをうまく機能させるためストレッチ方式を利用。試験面を整えるためのカーボランダム砥石が付属しています。仕様●測定範囲:10~60Mpa●衝撃エネルギー:2.207Nm●スプリング拡張:75±0.3mm●ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N●ポインタの長さ:20.0±0.2mm●球状先端の半径:25.0±1.0mm●ばねの作用長さ:61.5±0.3mm●スチールアンビル定格の平均値:80±2●フリップテンションスプリング剛性:785.0±40.0N/m●使用環境温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●寸法:本体/Φ60×280mm、ケースを含む/320×170×86mm●重さ:本体/1000g、ケースを含む/2200gアズワン品番65-8291-51









![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)