絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 260~280未満(3)
- 300~350未満(11)
- 350~400未満(14)
- 400~450未満(13)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(6)
- 600~650未満(21)
- 700~800未満(13)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1200未満(19)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(5)
- 1600~1800未満(2)
- 1800~2000未満(2)
- 2000~3000未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 土牛(55)
- エスコ(17)
- オーエッチ工業(8)
- 王将(須佐製作所)(4)
- シンワ測定(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- つくし工房(2)
- アークランドサカモト(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 田代製作所(1)
- EISHIN(1)
- DOGYU(1)
- 野口興産(1)
- 与板利器工業(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・土牛・エスコ・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・シンワ測定・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・つくし工房・アークランドサカモト・GISUKE(タカギ)・KTC・旭金属工業(旧:新日本ツール)・テイエルブイ(TLV)・TRUSCO・ノーブランド・田代製作所・EISHIN・DOGYU・野口興産・与板利器工業・ブランドをもっと見る
2ページ目: 点検ハンマー/テストハンマー
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(11)
350~400未満(14)
400~450未満(13)
450~500未満(7)
500~550未満(6)
600~650未満(21)
700~800未満(13)
900~1000未満(8)
1000~1200未満(19)
2000~3000未満(5)
全長(mm)をもっと見る

打診棒
はくでん¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷壁やタイルの浮き・剥離状態を打音で確認する点検用棒です。伸縮式で長さを調整でき、離れた場所の検査も容易に行えます。先端には丸い金属球が付いており、検査面を傷付けにくい構造です。建築物の点検・保守作業に適し、軽量で携帯に便利です。用途壁やタイルの浮きや剥離などの状態確認作業タイプ7段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)約19mm
プラ玉打診棒
土牛¥4,498税込¥4,9481本当日出荷タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。用途新築物件調査に。トラスコ品番127-8506セット内容ストラップ材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉全長(mm)最短~最長:220~1170質量(g)110頭径(Φmm)19材質(頭)プラスチック
増幅器付スコープ聴診棒 ロング
土牛¥13,980税込¥15,3781個当日出荷種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)240~1190材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検シャフト8段伸縮トラスコ品番471-7198RoHS指令(10物質対応)対応
スコープ聴診棒ロング
土牛¥6,698税込¥7,3681本当日出荷機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。全長(mm)940~1960質量(g)105シャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス
ステンでカボチャ玉打診棒 大
土牛¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。径(Φmm)(玉)22異形球
テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm
エスコ¥17,700税込¥19,4701本翌日出荷高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。材質FRP(操作棒部)全長(mm)662~1500質量(g)492頭径(Φmm)23最小径(Φmm)20(使用継管外径)最大径(Φmm)26(使用継管外径)
打診棒
土牛¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。用途タイル・コンクリートの打音検査に。トラスコ品番147-4669材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム全長(mm)最短~最長:210~1000径(Φmm)先端球体部:17
利一 剥離探査棒
与板利器工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。用途外壁検査用工具。収納時寸法(mm)約160材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス主な用途外壁検査用
打診棒Gペン
土牛¥4,198税込¥4,6181本当日出荷伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。用途外壁などの打音診断検査に。トラスコ品番127-8540材質シャフト部:ステンレス管全長(mm)最短~最長:140~620質量(g)60シャフトペンクリップタイプ目盛付頭径(Φmm)17材質(頭)真鍮
伸縮式 レンコン玉打診棒
土牛(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! ロック式シャフトなので押しても縮まない! 伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク! 前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!用途前後に振って床や天井などの点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)60主な用途機械機器や車輌の点検
250g/450mm テストハンマー(ファイバー柄)
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)15全長(mm)450材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575WD-5
テストハンマーメッキ
オーエッチ工業¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷から15日以内出荷ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
玉にきく聴診棒 ロング4000
DOGYU¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷安全な場所から離れて点検ができる。玉部を通して音が聞こえるので音によって異常を判断します。用途機械などの異音検査に。材質シャフト部:9段伸縮ステンレス管、本体:ステンレス伸縮管全長(mm)560~4000質量(g)300
電動スクレーパー ミニコゲラ
EISHIN¥28,980税込¥31,8781本当日出荷インパクトドライバーやドリルドライバーに取り付けるだけで刃が前後に振動し、木彫作業・シーリング剥がしが簡単に効率よくできます。 プッシュtoスタート機能採用(母材に刃先が触れると前後運動が始まるので正確な彫刻作業が出来ます)トラスコ品番364-7762適合機種6.35六角軸全長(mm)185刃幅(mm)5先端幅(mm)30
打診棒スティック
土牛¥5,898税込¥6,4881本当日出荷カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。用途タイル・コンクリートの打音検査に。トラスコ品番147-4667材質シャフト部:カーボン全長(mm)1050質量(g)230頭径(Φmm)24材質(グリップ)ゴム材質(頭)鋼
テストハンマー
土牛¥1,998税込¥2,1981本当日出荷頭径(mm)17全長(mm)450材質(頭)炭素鋼材質(柄部)樫トラスコ品番411-5112質量(g)300呼称1/2ポンド頭部長(mm)112
目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P
土牛¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷から翌日出荷【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】 目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能! 撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能! 用途に応じた長さをラインナップ。用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
レンコン玉打診棒スティック
土牛¥8,198~税込¥9,018~1本翌々日出荷回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。 前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! 回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。用途床などの点検に。天井などの点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)カーボン主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
伸縮式打音診断棒
GISUKE(タカギ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)約165~735材質(頭)ステンレス材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検セット内容ストラップ付アズワン品番64-4061-58
570g/300mm 検査ハンマー
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)300材質(頭)工具鋼材質(柄部)スチール主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575WD-11
ステンレステストハンマー
王将(須佐製作所)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)14材質(頭)ステンレス材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
タイル点検ハンマー(グラスファイバー)
オーエッチ工業¥5,398税込¥5,9381本当日出荷落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心用途タイル点検用種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検呼称コード付頭部長(mm)66質量(g)215RoHS指令(10物質対応)対応
パルハンマー
ノーブランド¥2,998税込¥3,2981本当日出荷検査面の上を軽く転がしたり、軽くたたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。用途塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)133~520主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)50
聴診器 AP1-ABS
テイエルブイ(TLV)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聞き分け可能な製品です。用途スチームトラップ、バルブなどの、漏れ点検用トラスコ品番664-0325材質ABS全長(mm)230最大長(mm)1070
ビルメンテナンスドクター診断セット
土牛¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ビルメンテナンスの必需品仕様●セット内容:打診棒Sペンプロ600、ミラースティック、スチールケースアズワン品番67-6595-53
コンクリートテストハンマー
TIME¥37,980税込¥41,7781個19日以内出荷TC500はコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器。厚さ100mm以上、または最大粒子サイズが32mm以下のコンクリートを測定するために設計されています。さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適。軽くて簡単操作。ポインタによる摩擦調整。ボタンをうまく機能させるためストレッチ方式を利用。試験面を整えるためのカーボランダム砥石が付属しています。仕様●測定範囲:10~60Mpa●衝撃エネルギー:2.207Nm●スプリング拡張:75±0.3mm●ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N●ポインタの長さ:20.0±0.2mm●球状先端の半径:25.0±1.0mm●ばねの作用長さ:61.5±0.3mm●スチールアンビル定格の平均値:80±2●フリップテンションスプリング剛性:785.0±40.0N/m●使用環境温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●寸法:本体/Φ60×280mm、ケースを含む/320×170×86mm●重さ:本体/1000g、ケースを含む/2200gアズワン品番65-8291-51














































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)
![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)
![コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652086-260817-02.jpg)

![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)