絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 260~280未満(3)
- 300~350未満(11)
- 350~400未満(14)
- 400~450未満(13)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(6)
- 600~650未満(21)
- 700~800未満(13)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1200未満(20)
- 1200~1400未満(3)
- 1400~1600未満(5)
- 1600~1800未満(2)
- 1800~2000未満(2)
- 2000~3000未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 土牛(59)
- エスコ(18)
- オーエッチ工業(8)
- 王将(須佐製作所)(4)
- シンワ測定(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- つくし工房(2)
- アークランドサカモト(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 田代製作所(1)
- EISHIN(1)
- DOGYU(1)
- 野口興産(1)
- 与板利器工業(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・土牛・エスコ・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・シンワ測定・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・つくし工房・アークランドサカモト・GISUKE(タカギ)・KTC・旭金属工業(旧:新日本ツール)・テイエルブイ(TLV)・TRUSCO・ノーブランド・田代製作所・EISHIN・DOGYU・野口興産・与板利器工業・ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(11)
350~400未満(14)
400~450未満(13)
450~500未満(7)
500~550未満(6)
600~650未満(21)
700~800未満(13)
900~1000未満(8)
1000~1200未満(20)
2000~3000未満(5)
全長(mm)をもっと見る

打診棒
(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に全長(mm)160~730タイプ8段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19
テストハンマー
田代製作所(29件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷国産メーカー商品です。用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検
打診棒ロング2000
土牛(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。用途外壁などの打音診断検査トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010種類点検ハンマー/テストハンマー寸法(Φmm)【先端球体部】19主な用途機械機器や車輌の点検
コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)
土牛(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。全長(mm)190~740質量(g)90種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)17材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検
玉にきく聴診棒ロング
土牛(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。用途異常音を聞く検査工具。トラスコ品番404-8598全長(mm)240~1190(8段階)質量(g)110種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒ロング1500
土牛(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷伸縮式なので、持ち運びに便利です。用途外壁などの打音診断検査。トラスコ品番411-5406全長(mm)250~1510質量(g)200種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス材質(頭)鋼主な用途機械機器や車輌の点検
点検ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物トラスコ品番818-8698質量(g)280種類点検ハンマー/テストハンマー規格1/2(0.5)ポンド寸法A(mm)111全長L(mm)420寸法D(mm)16頭径(Φmm)16主な用途機械機器や車輌の点検
グラス柄テストハンマー
土牛(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭質量(g)130頭の全長(mm)92
テストハンマー1/2ポンド
土牛¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17呼称1/2ポンド材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)112
コンクリート点検ハンマー
土牛(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
玉にきく聴診棒 連結タイプ
土牛(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。用途機械の異常音の点検・漏水調査に。仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付全長(mm)360~880種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85
増幅器付スコープ聴診棒
土牛(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個欠品中トラスコ品番471-7180全長(mm)150~630種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト7段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒スティック
土牛¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:カーボン材質(グリップ)ゴム材質(頭)鋼
テストハンマー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷手に伝わる感触を重視しした設計用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木材質(頭)S45C主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート点検ハンマー 1/2P
土牛¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷から翌日出荷【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
スコープ聴診棒 ブラック
土牛(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。用途異常音を聞く検査工具。トラスコ品番404-8580全長(mm)125~605質量(g)160種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ステンでカボチャ玉打診棒 大
土牛¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。径(Φmm)(玉)22異形球
テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm
エスコ¥17,700税込¥19,4701本翌日出荷高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。材質FRP(操作棒部)全長(mm)662~1500質量(g)492頭径(Φmm)23最小径(Φmm)20(使用継管外径)最大径(Φmm)26(使用継管外径)

















































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)