カテゴリ
絞り込み
材質
- ニトリルゴム(NBR)(2)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリスチレン(PS)(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
厚さ(mm)
- 4(2)
- 6(1)
- 10(1)
- 13(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
グリーン(1)
ブルー(4)
ホワイト(1)
白×グレー(1)
白×緑(5)
白×青(2)
黒×黄(6)
ブランド
- 仙台銘板
- モノタロウ(12)
- エスコ(140)
- カーボーイ(138)
- TRUSCO(67)
- 八幡ねじ(44)
- 光(35)
- 岩田製作所(34)
- 信栄物産(33)
- ユニット(30)
- 王子ゴム化成(29)
- アラオ(28)
- 日本緑十字社(27)
- エムエフ(24)
- ナカ工業(20)
- RS PRO(18)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(13)
- セーフラン安全用品(12)
- フタハシ技研(12)
- UNION(ユニオン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

パイプガード(反射式)
仙台銘板¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード(反射タイプ)
仙台銘板¥1,898~税込¥2,088~1枚翌々日出荷500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。長さ(mm)2000幅(mm)270 / (クッション部)220
コーナーガード150W
仙台銘板¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。長さ(mm)2000幅(mm)150 / (クッション部)90
ガード隊
仙台銘板¥339~税込¥373~1本ほか翌々日出荷クッション材の弾力鵜が、衝突時の衝撃を緩和します。看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくいです。反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付きです。
パイプガード(反射式)
仙台銘板¥869税込¥9561本翌々日出荷クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。長さ(mm)1000外径(Φmm)68内径(mm)50
カチッと隊
仙台銘板¥399~税込¥439~1本ほか翌々日出荷ビスで留めるだけなので、施工が簡単です。裏面の穴は番線等で固定が出来るので、吹き飛びが防止できます。ストレートパーツはカットして長さ調節が可能です。
スーパータイガード
仙台銘板¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷頑丈なつくりで、D29の太径並列鉄筋にも対応できます。H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。高さが100mmあり安定感抜群です。適合D19~D29 高さ100H長さ(m)1
トラクッションロール
仙台銘板¥8,998税込¥9,8981巻翌々日出荷使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能。裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単。危険表示機能とクッション材による保護機能。ハサミで簡単にカット可能。材質発泡PE(裏面ノリ付)幅(mm)240厚さ(mm)4色黄/黒長さ(m)10
アクアクローズ
仙台銘板¥21,980税込¥24,1781箱(10本)翌々日出荷設置することで階下の資材水漏れ防止や階下の清掃業務の手間を軽減できる。足場板を置くだけや、桟木をコンクリート釘打ち固定、モルタル山設置など利便性より価格面で原始的な方法を採用している現場が多い。規格:本体→50w×33H×1m ジョイント→34w×18H×100L ジョイント用テープ→200w×75H 材質:PVC撥水テープ 【セット内容】:本体×10本 ジョイント×5個 ジョイント用テープ×10枚用途荷揚開口部、階段周辺などの雨水ストッパー。階下への雨水侵入防止材。
ガード隊 クリップ
仙台銘板¥10,980~税込¥12,078~1箱(200個)翌々日出荷ガード隊の風によるズレ・外れを防止します。目立つ反射シール付きもご用意しております。材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)寸法(mm)25×46×53
コ-ナ-ガ-ド(ハトメ)反射タイプ
仙台銘板¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷粘着テープでは設置出来ないフェンスなどへ。ハトメにインシュロックなどを使って設置する為、きれいに設置が可能になります。(相手面を汚しません)。従来の番線を巻いての設置方法ではないので1人でも簡単にきれいに設置できます。500mmピッチでカットが可能です。インシュロック(250mm)16本付き長さ(mm)2000幅(mm)270色緑/白
L型クッション
仙台銘板¥799税込¥8791本翌々日出荷L型形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです。(屋内での使用を想定しております。)。ハサミ、カッター等でカットが可能な為、お好みの長さで使用出来ます!材質発泡NBR厚さ(mm)6寸法(mm)19×19×900種類S
ワンタッチコーナー
仙台銘板¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷本設用の柱養生に最適です。裏面に高性能粘着テープを採用し、リケイ紙をはがして貼付けるだけで簡単に施工ができます。高輝度反射テープにより、夜間での視認性も抜群です。材質PVC質量(kg)1.2色黄長さ(m)1
L型クッション
仙台銘板¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷L型形状で出隅など様々な箇所も養生にオススメです。(屋内での使用を想定しております。)。ハサミ、カッター等でカットが可能な為、お好みの長さで使用出来ます!材質発泡NBR
トラクッションロール
仙台銘板¥8,498税込¥9,3481巻翌々日出荷使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。色黄×黒厚さ(mm)4ロール幅(mm)240ロール長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
看板用ガードクリップ
仙台銘板¥17,980税込¥19,7781箱(250個)5日以内出荷ガード帯の風によるズレ・外れを防止。目立つ反射シール付き寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55RoHS指令(10物質対応)対応