カテゴリ
絞り込み
形状

はさみこみ型(2)

平型(2)
材質
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- ポリエチレン(PE)(2)
- 塩ビ(PVC)(2)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(2)
- 10(2)
- 13(1)
- 20(2)
色
イエロー(6)
オレンジ(1)
グリーン(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
白×グレー(2)
白×緑(4)
白×青(2)
黒×黄(5)
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(12)
- エスコ(140)
- カーボーイ(138)
- TRUSCO(67)
- 八幡ねじ(44)
- 光(35)
- 岩田製作所(34)
- 信栄物産(33)
- ユニット(30)
- 王子ゴム化成(29)
- 日本緑十字社(27)
- 仙台銘板(26)
- エムエフ(24)
- ナカ工業(20)
- RS PRO(18)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(13)
- セーフラン安全用品(12)
- フタハシ技研(12)
- UNION(ユニオン)(10)
- ブランドをもっと見る

パイプガード(反射式)
アラオ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷クッション材仕様の為安全確保できます。 反射シールを張っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。 屋外の単管等にご利用いただけます。寸法(mm)Φ50×Φ68×1000
コーナーガード(反射式)
アラオ¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から3日以内出荷500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。厚さ(mm)6長さ(mm)2000幅(mm)270タイプ反射
カートブロック
アラオ¥5,898税込¥6,4881セット翌々日出荷置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
トラクッションロール
アラオ¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。 クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。形状平型色黄×黒材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)厚さ(mm)4幅(mm)240長さ(m)10
カートブロック
アラオ¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷置くだけで台車、カゴ台車の自然暴走をストップします。 本体が3本入っているので、コの字型か、直線型など形状を変えて使用できます。 台車やカゴ台車に荷重がかかるほどよく止まります。 消火器まわりの衝突対策や、支柱や円柱の保護に使用できます。用途台車の衝突対策、保護、防護に。セット内容本体×3、連結金具×3厚さ(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
H鋼バンパー トラ柄
アラオ¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。色トラ柄長さ(m)1
コーナーガード(ハトメタイプ)
アラオ¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷粘着テープでは設置できないフェンス等にも使用できます。 ハトメにインシュロックなどを使って設置するため、相手面を汚さずきれいに設置できます。 500mmピッチでカットが可能です。色緑×白長さ(mm)2000幅(mm)270タイプハトメ
ガード隊
アラオ¥289~税込¥318~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板いしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
スーパータイガード
アラオ¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷ベース部は格子腕上部に軟質を付けた衝撃緩和型。 H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。 バネ効果アップ。適合D10~D29高さ(mm)100
L型クッション
アラオ¥1,798~税込¥1,978~1本ほか翌日出荷から5日以内出荷L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!用途出隅など様々な箇所の養生に材質発泡NBR色黄
コーナーガード マグネット 青/白
アラオ¥5,000税込¥5,5001枚5日以内出荷マグネット設置のため、糊残りもせず、簡単設置・簡単撤去でメンテナンスの手間を解消します。仮囲いの出隅・入隅の位置変更にも対応可能です。500mmピッチでカット可能です。用途仮囲いの角養生に。長さ(mm)2000 (クッション部:200)幅(mm)270質量(kg)1.1色青/白
フォークマグマット
アラオ¥58,980税込¥64,8781本5日以内出荷フォークマグマットは、500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止するフォークマグネットです。用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。寸法(mm)総厚7t×幅100
リフトガード
アラオ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷マグネットでフォークリフトに取り付ける事で、衝突時の衝撃、キズなどを防止します。 面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。 目立つトラ柄と反射シールで視認性もあり、周囲への注意を促します。用途フォークリフトの安全性の向上、キズや衝撃の緩和に。仕様マグネット取付、反射シール付形状平型厚さ(mm)20色トラ柄寸法(長さL×幅W)(mm)660×150
ワンタッチコーナー
アラオ¥6,898~税込¥7,588~1本ほか翌日出荷テープ貼り付け式の柱養生材 高性能粘着テープを裏面に使用。 リケイ紙を剥がして貼り付けるだけの簡単施工! 高輝度反射テープで視認性抜群。用途テープ貼り付け式の柱養生材材質PVC寸法(mm)65×65×1000色黄
コーナーガード マグネット 緑/白
アラオ¥5,000税込¥5,5001枚5日以内出荷マグネット設置のため、糊残りもせず、簡単設置・簡単撤去でメンテナンスの手間を解消します。仮囲いの出隅・入隅の位置変更にも対応可能です。500mmピッチでカット可能です。用途仮囲いの角養生に。長さ(mm)2000 (クッション部:200)幅(mm)270質量(kg)1.1色緑/白
コーナーガード マグネット グレー/白
アラオ¥5,000税込¥5,5001枚5日以内出荷マグネット設置のため、糊残りもせず、簡単設置・簡単撤去でメンテナンスの手間を解消します。仮囲いの出隅・入隅の位置変更にも対応可能です。500mmピッチでカット可能です。用途仮囲いの角養生に。長さ(mm)2000 (クッション部:200)幅(mm)270質量(kg)1.1色グレー/白
ノロカバー
アラオ¥189税込¥2081本当日出荷鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。用途鉄筋の汚れ防止に。適合径:D19~D29トラスコ品番489-7773材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500色イエロー摘要D19~D29
トラクッションロール
アラオ¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です 裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単です ハサミで簡単にカット出来ます用途様々な場所で危険防止。トラスコ品番489-7722
マルチカバーワイド
アラオ¥45,980税込¥50,5781箱(30本)5日以内出荷200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの柱を包み込みます。色緑厚さ(mm)10適合幅~200mm寸法(mm)135×80×1700
ノロカバー
アラオ¥51,980~税込¥57,178~1箱(300本)翌々日出荷から3日以内出荷鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。 着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。色黄適合D19~D29
鉄筋ハツリカバー(厚み6mm)
アラオ¥10,980~税込¥12,078~1セット(80本)ほか翌々日出荷本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。鉄筋の径に合わせて選べるタイプ。材質発泡ポリエチレン