絞り込み
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(5)
適合流体
  • アルカリ(2)
  • ガス(2)
  • 冷媒(1)
  • (4)
  • (3)
  • 溶剤(2)
  • 炭化水素(1)
  • 空気(3)
  • 蒸気(3)
  • (2)
厚さ(mm)
  • 1.5(5)
  • 2(3)
種別
種別
ユニオンパッキン(5)
材質
  • ノンアスベスト(1)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(3)
  • 炭素鋼(1)
特性
  • 耐油(1)
耐油
ブランド
  • ニチアス
  • エスコ(4)
  • 日本バルカー(4)
  • TRUSCO(1)
  • ダイコー(1)
  • アキツ(1)
  • Matex(1)
  • クリンガー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(2)
15(5)
20(5)
25(5)
32(5)
40(5)
50(5)
65(5)
80(5)
100(5)
  • ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    ユニオンパッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(7件のレビュー)
    65税込72
    1枚
    当日出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス
    51税込56
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
    厚さ(mm)1.5主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など)、毒性ガスなど種別ユニオンパッキン使用温度範囲(℃)-200~260(水系流体は215まで)許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大4、ガス系流体/最大1
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)

    ニチアス
    40税込44
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR種別ユニオンパッキン
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)

    ニチアス(1件のレビュー)
    72税込79
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)種別ユニオンパッキン
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)

    ニチアス(1件のレビュー)
    77税込85
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別ユニオンパッキン
ユニオンパッキン