絞り込み
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(3)
- 125(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(4)
厚さ(mm)
- 1.5(4)
- 2(2)
- 3(3)
適合流体
- 水(2)
- 油(2)
材質
- その他(2)
- ゴム(2)
ブランド
- TRUSCO
- エスコ(44)
- 日本バルカー(29)
- ニチアス(18)
- ダイコー(6)
- ノーブランド(4)
- アキツ(3)
- ASK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
40(3)
50(3)
65(3)
80(3)
100(3)
125(3)
150(3)
200(3)
250(3)
300(4)

フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥48~税込¥53~1枚当日出荷から翌々日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
フランジパッキン10K(内パッキン)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。トラスコ品番829-1697材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤厚さ(mm)1.5呼び径(B)12呼び径(A)300外径(mm)378内径(mm)321RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)10
ガスケット フランジ内パッキン 5K
TRUSCO¥51~税込¥56~1枚欠品中日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤種類内パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180使用圧力5KRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0502