絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 10(17)
- 13(6)
- 15(70)
- 20(66)
- 25(67)
- 30(7)
- 32(56)
- 50(70)
- 65(66)
- 80(65)
- 90(3)
- 100(66)
- 125(43)
- 150(45)
- 175(2)
- 200(38)
- 250(25)
- 300(21)
- 350(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.5(23)
- 1.6(1)
- 2(10)
- 2.9(1)
- 3(41)
- 5(3)
材質
- その他(5)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(17)
- クロロプレンゴム(CR)(2)
- グラファイト(黒鉛)(1)
- ゴム(4)
- シリカ繊維(1)
- ニトリルゴム(NBR)(2)
- ノンアスベスト(5)
- ブチルゴム(IIR)(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(12)
- 二トリルゴム(NBR)(9)
- 天然ゴム(NR)(2)
- 炭素鋼(4)
適合流体
- アルカリ(6)
- ガス(9)
- 冷媒(2)
- 化学薬品(1)
- 水(18)
- 油(14)
- 溶剤(4)
- 炭化水素(3)
- 空気(7)
- 腐食性流体(1)
- 蒸気(9)
- 酸(5)
特性
- 低温特性(1)
- 固着防止(2)
- 弾力(1)
- 耐塩素水(3)
- 耐油(1)
- 耐熱(6)
- 耐薬品(5)
- 耐食(6)
種別

フランジ用全面パッキン(43)
フランジ用全面パッキン
ブランド
- ニチアス(14)
- 日本バルカー(12)
- ダイコー(11)
- セキスイ(7)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- アキツ(4)
- フロンケミカル(2)
- アサヒAV(2)
- Matex(2)
- HSバルブ(1)
- ASK(1)
ニチアス・日本バルカー・ダイコー・セキスイ・エスコ・TRUSCO・アキツ・フロンケミカル・アサヒAV・Matex・HSバルブ・ASK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
15(70)
20(66)
25(67)
32(56)
40
50(70)
65(66)
80(65)
100(66)
150(45)
呼び径(A)をもっと見る

フランジ用全面パッキン (ノンアス)
日本バルカー(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン (蒸気用)
日本バルカー(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~+214フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)【横方向】12.5耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0柔軟性【縦方向】12倍圧縮率(%)【34.3MPa】10復元率(%)【34.3MPa】64密度(kg/m3)1759特性耐熱性
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン (PTFE)
日本バルカー(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚当日出荷から5日以内出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別フランジ用全面パッキン材質PTFE色ホワイト使用温度範囲(℃)-50~+100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス耐圧力(MPa)1締付圧力(N/mm2)(推奨)液体/10.0、ガス/15.0
フランジ用全面パッキン
日本バルカー(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1枚当日出荷から5日以内出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色グレー使用温度範囲(℃)-50~+214フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)【横方向】13.1耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0柔軟性【縦方向】11倍圧縮率(%)【34.3MPa】9復元率(%)【34.3MPa】67密度(kg/m3)1761特性耐熱性
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー¥299税込¥3291枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から6日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
ニチアス¥399~税込¥439~1枚当日出荷から8日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から11日以内出荷ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。使用温度範囲(℃)-40~150
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)
ダイコー¥259税込¥2851枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
Dパッキン(PTFE被覆)
ダイコー(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー¥209税込¥2301枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
ダイコー¥529税込¥5821枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷から5日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)
アキツ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ニチアス¥299~税込¥329~1枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷から5日以内出荷膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 傷が付きにくく、柔軟性に優れます。 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
ダイコー¥399税込¥4391枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)
ダイコー¥299税込¥3291枚当日出荷から6日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ
ダイコー¥259税込¥2851枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力5K
フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)
日本バルカー(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から5日以内出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥239~税込¥263~1枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
IIR-Xパッキン
セキスイ¥829税込¥9121枚当日出荷から5日以内出荷次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)0~+70使用圧力10K(at20℃)JIS規格JIS10K仕様最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)最高使用温度(℃)100適合流体次亜塩素酸ソーダ
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)
ダイコー¥269税込¥2961枚当日出荷から6日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K)
日本バルカー¥789税込¥8681枚当日出荷から翌々日出荷各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥699~税込¥769~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ
ニチアス(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
フランジ用全面パッキン(防食タイプ)
日本バルカー¥589~税込¥648~1枚当日出荷から8日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用全面パッキン色ブルー使用温度範囲(℃)-50~+183主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0特性防食
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット
Matex(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~420、【蒸気ライン】~650許容面圧(MPa)100耐圧力(MPa)5適合流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ呼び圧力10K
フランジパッキン FF4635
ASK¥799~税込¥879~1枚当日出荷ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)種別フランジ用全面パッキン材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)2種類外パッキン使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250)最高使用温度(℃)350引張強度(MPa)17圧縮率(%)6復元率(%)63特性耐熱性