絞り込み
厚さ(mm)
  • 7
  • 1(16)
  • 1.2(2)
  • 1.3(12)
  • 1.5(37)
  • 1.6(17)
  • 2(22)
  • 2.3(7)
  • 2.8(5)
  • 2.9(4)
  • 3(78)
  • 3.2(9)
  • 5(7)
  • 8(4)
  • 10(7)
  • 12(2)
  • 13(15)
  • 14(26)
  • 15(11)
  • 16(10)
特性
  • 耐熱(1)
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 100個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    25,980税込28,578
    1包(100個)
    10日以内出荷
    シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
  • オイルシールKE型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKE型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    4,798税込5,278
    1包(10個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • オイルシール UE型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    15,980税込17,578
    1包(50個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    最高使用圧力(MPa)0.03
  • オイルシール AD型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    11,980税込13,178
    1包(50個)
    10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
    仕様●軸径(Φ):15●外径(Φ):26●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003633厚さ(mm)7最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4895-28
  • オイルシール AD型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型 100個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    23,980税込26,378
    1包(100個)
    10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
  • オイルシール AC型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 100個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    25,980税込28,578
    1包(100個)
    10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
    仕様●軸径(Φ):6●外径(Φ):16●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003416厚さ(mm)7最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4893-09
  • エムフロンシール ACF型 20個入 MP5015 武蔵オイルシール工業

    エムフロンシール ACF型 20個入 MP5015

    武蔵オイルシール工業
    40,980税込45,078
    1包(20個)
    10日以内出荷
    エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
    仕様●軸径(Φ):15●外径(Φ):30●厚さ(b):7●今までの、オイルシールでは使用不可能であった無潤滑状態での使用、高速回転等過酷な条件下での使用を可能に●シール材料エムフロン(R)●エムフロンシールの基本構造●エムフロン(R)の特性●【1】耐熱性●【2】他のシール材との比較●【使用上の注意】●コード番号:306-0003348厚さ(mm)7内径(Φmm)15アズワン品番67-4892-40特性耐熱性
フランジ用全面パッキン