絞り込み
呼び径(A)
  • 10(2)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 32(5)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(6)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 225(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 3(6)
材質
  • クロロプレンゴム(CR)(4)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • ノンアスベスト(2)
  • 炭素鋼(1)
適合流体
  • 腐食性流体(1)
  • 蒸気(1)
特性
  • 固着防止(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐食(1)
種別
種別
フランジ用全面パッキン(5)
フランジ用全面パッキン
ブランド
  • アキツ
  • モノタロウ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(172)
  • コンサス(45)
  • エスコ(37)
  • 日本バルカー(36)
  • ニチアス(15)
  • ダイコー(13)
  • セキスイ(10)
  • アサヒAV(6)
  • TRUSCO(5)
  • Matex(5)
  • ノーブランド(3)
  • フロンケミカル(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • ASK(2)
  • サンワエンタープライズ(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(5)
20(5)
25(4)
32(5)
40(4)
50(5)
65(5)
80(5)
100(6)
450(2)
呼び径(A)をもっと見る
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツ

    フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)

    アキツ(2件のレビュー)
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
    用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツ

    フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ

    アキツ
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
    仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393材質CRゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)115呼び径(B)4外径(Φmm)210呼び径(A)100ボルト穴数8個ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)80アズワン品番67-2335-55
  • フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツ

    フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ

    アキツ
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
    仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:80A●穴数(個):8●呼び径A:80●呼び径B:3●使用圧力(K):10●外径:185mm●呼び径(mm):89.10●ボルト穴中心径(mm):150●穴径(mm):19●内径(mm):90●外径(mm):185●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5469アズワン品番67-2335-57
  • 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ

    膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)

    アキツ
    4,998税込5,498
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
    用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250適合流体腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気(熱交換器、液化ガスプラント、石油精製)
  • フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツ

    フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ

    アキツ
    679税込747
    1枚
    5日以内出荷
    耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
    仕様●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465種別フランジ用全面パッキン材質CRゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)77呼び径(B)2 1/2外径(Φmm)175呼び径(A)65ボルト穴数4個ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)80アズワン品番67-2335-56特性耐候、耐油
  • トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ

    トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)

    アキツ
    2,998税込3,298
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
    材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k
フランジ用全面パッキン