絞り込み
幅(mm)
- 100(2)
- 300(11)
- 500(16)
厚さ(μm)
- 15
- 4.5(1)
- 5.5(2)
- 6(6)
- 8(14)
- 9(1)
- 10(11)
- 12(24)
- 14(6)
- 16(6)
- 17(17)
- 18(29)
- 20(12)
- 23(3)
- 25(13)
- 600(1)
長さ(m)
- 150(2)
- 300(14)
- 500(11)
- 2500(2)
紙管内径
- 2.5inch(1)
- 3inch(4)
- 60mm(1)
- 76mm(8)
- 77mm(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- RABLISS(1)
- TRUSCO(1)
- アイモニカ(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- オルディ(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- シモジマ(1)
- ノーブランド(1)
- 三友産業社(1)
- 伊藤忠リーテイルリンク(1)
- 司化成(5)
- 大化工業(2)
- 大日製罐(DIC)(2)
- 積水樹脂(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
100(2)
300(11)
500(16)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
(998件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2400
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm
(202件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン質量(g/本)2260
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(6巻)当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。材質ポリエチレン幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15紙管内径(mm)76
TGハンディラップ スペア 24巻
シモジマ¥7,798税込¥8,5781箱(24巻)当日出荷片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。厚さ(μm)15材質(フィルム)LDPE繰り返し・詰め替え対応
ダイヤ ストレッチフィルム HK 15ミクロン
司化成¥12,980税込¥14,2781箱(6巻)当日出荷から3日以内出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。種別フィルム材質ポリエチレン質量(g/本)2470粘着性片面粘着RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 15μタイプ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。 通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.07
ストレッチフィルム
司化成¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷手巻き用の経済的なストレッチフィルム。強度は十分ございます。用途一般タイプのストレッチフィルムです。パレットストレッチ包装に適します。材質ポリエチレン
ストレッチフィルム 15ミクロン 500mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥17,980~税込¥19,778~1箱(6巻)ほか当日出荷から6日以内出荷手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。用途荷崩れ防止や汚れ防止
ストレッチフィルム
アイモニカ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷15ミクロンの薄手省資源タイプ。高い強度と強靭な伸び、弾性、優れた粘着力で荷崩れを防止します。高い透明度で梱包後も中身の確認が容易。作業時の静音性にも優れ、快適な作業環境を提供します用途木材や長尺物の束ねに。引っ越し時の家具を保護や荷物の整理に。物流用品として、トラック輸送の荷崩れ防止、物流センター内での荷崩れ防止、複数の商品を結束、荷物の保管に。パレットに積んだ段ボール等の荷崩れ防止に最適。輸送や保管時の振動から荷物を守り、防水・防塵・汚損対策としても機能します。幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15紙管内径(mm)77
ストレッチフィルムハンディタイプ 15μ
伊藤忠リーテイルリンク¥629~税込¥692~1巻(150m)7日以内出荷から11日以内出荷ハンディタイプのストレッチフィルムで小物等の梱包にちょうどいいサイズです。本体ホルダー付・付け替え用がございます。用途小物等の梱包に材質MLLDPE、LLDPE幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)15
ストレッチフィルム 15ミクロン
大日製罐(DIC)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(6巻)当日出荷優れた粘着性と手軽な作業性! 荷物を傷めません。 包装材料の節約になります。 商品の汚れ防止になります。 梱包物の形を選びません。 輸送の効率化、人件費の削減になります。 パレット包装にも最適です。 手巻き用です。 塩化ビニル不使用 焼却時にダイオキシンが発生しません。種別フィルム材質ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
ストレッチフィルム 12・15・18μ
アイリスオーヤマ¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から翌日出荷厚み別で使い分け。梱包物の形を選ばず荷物をしっかり固定します。アイリスオーヤマで生産、自社工場でも使用しています。用途配送時の荷崩れ防止に紙管内径(mm)76
手巻用ストレッチフィルム
積水樹脂¥14,980税込¥16,4781ケース(6巻)4日以内出荷から5日以内出荷手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ色透明
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・300%延伸対応の機械巻きストレッチフィルムです。・強粘着用途・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策幅(mm)500色透明タイプ延伸タイプ紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム
オルディ¥15,980税込¥17,5781箱(6個)8日以内出荷から10日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。用途キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
タピレンコアレスラップ
大化工業¥42,980税込¥47,2781箱(8巻)当日出荷紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。 従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。 従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。 無紙管タイプ(内径:3インチ)用途荷崩れ防止材質ポリエチレン(PE)タイプ無紙管タイプ質量(g/本)約2100引張強度(kgs/cm2)479
手巻用ストレッチフィルム レスコア
積水樹脂¥21,980税込¥24,1781ケース(8巻)4日以内出荷100巻使用で約40kgの廃棄物を削減。環境のことを考えて、紙管の代わりにライナー紙を採用しました。従来の紙管(約500g/本)に比べ、紙使用量を約1/10(約50g/2枚)に減量しました。また、ご使用後のライナー紙は、古紙回収、リサイクル可能な環境配慮製品です。薄型のライナー紙は廃棄処理も簡単、かさばらず産業廃棄物削減。従来品の紙管同様、フィルムは最後までご使用になれます用途パレット出荷の荷崩れ防止やホコリの付着防止に色透明
ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451
RABLISS¥10,980税込¥12,0781ケース(6本)3日以内出荷機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。用途15ミクロン: 標準的な物流梱包向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約14.5長さ(m)300厚さ(μm)15本体質量(kg)約2.3寸法(cm)ケース:約36×24×53環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
ECOフレンドリーストレッチフィルム
大日製罐(DIC)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷・PCR原料を30%配合した環境配慮型のストレッチフィルムです。・PCR原料とは「Post-Consumer Recycle原料」の略で、消費者が使用した後に回収・再資源化された再生原料のことを指します。バージン原料の使用量を30%削減し、CO?排出量の低減に貢献します。幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチEK(2.5インチ紙管)
司化成¥15,980税込¥17,5781箱(8巻)3日以内出荷2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。 ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。 容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。 2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 15ミクロン 300mm幅 2.5インチ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥26,980~税込¥29,678~1箱(8巻)ほか6日以内出荷手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。環境配慮型2.5インチ紙管仕様タイプとなります。用途荷崩れ防止や汚れ防止
ストレッチフィルム FDG 15μ
積水樹脂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(6巻)当日出荷強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単。 伸ばし易く優れた強靱性を発揮します。 粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。 作業は手軽で簡単にできます。 輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。材質ポリエチレン質量(g/本)2500