絞り込み
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](40)
- Chrester(コンフォー)(7)
- トヨトミ(6)
- パーカーコーポレーション(5)
- オリオン機械(4)
- ダイキン工業(4)
- DENSO(デンソー)(4)
- スイデン(3)
- 八光電機(3)
- エクセン(2)
- サンポット(2)
- インターセントラル(2)
- 静岡製機(1)
- TEKNOS(1)
- siroca(1)
- ゼンケン(1)
- ブライトリート(1)

遠赤外線ヒーター
MEIHO(ワキタ)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193セット内容ヒーター本体×1、上部ケージ×1、下部ケージ×1、サイドケージ×2、サポート×1、ハンドル×1、ボルト(M6×25)×9、ナット(M6)×9、ボルト(M6×30)×2、ねじ(M4×20)×2、ねじ(M4×12)×2材質鉄(本体・フレーム)、炭素化合物(発熱部)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329安全装置転倒時自動遮断機能電源コード(m)1.8ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行404本体寸法(mm)高さ329保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-15~30本体寸法(mm)幅708出力切替2段階首振りなし防水保護等級IPX4消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.21時間あたりの電気代目安(円)約19(600W)、約37(1200)