絞り込み
最大トルク(N・m)
- 1000
- 60(1)
- 150(2)
- 200(2)
- 238(1)
- 250(4)
- 251(1)
- 294(2)
- 300(3)
- 350(1)
- 360(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 620(2)
- 1800(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
差込角(mm[inch])
- 25.4[1](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M22~M24(1)
- M22~M30(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
- 1300~1400未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M22~M24(1)
- M24~M30(1)
M22~M24・M24~M30
電流(A)
- 6.9(1)
- 13.8(1)
- 15(1)
6.9・13.8・15
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1500(2)
1500
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1100(1)
- 1400(1)
1100・1400
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(2)
200(2)
250(4)
294(2)
300(3)
620(2)
1000
4000(1)
5000(1)
6000(1)

インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から翌々日出荷最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。付属品ケース・サイドハンドル質量(kg)7.7差込角(mm)25.4消費電力(W)1100打撃数(min-1[回/分])1500コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源周波数(Hz)単相交流50/60最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24振動3軸合成値(m/s2)15.2全長×全高(mm)340×293