絞り込み
最大トルク(N・m)
- 200
- 60(1)
- 150(2)
- 238(1)
- 250(4)
- 251(1)
- 294(2)
- 300(3)
- 350(1)
- 360(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 620(2)
- 1000(2)
- 1800(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
電源(V)
- 100(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M16(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M16(1)
M10~M16
電流(A)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
3.5・3.7
コード長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3100(1)
- 3200(1)
3100・3200
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900(1)
- 3100(1)
2900・3100
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(2)
200
250(4)
294(2)
300(3)
620(2)
1000(2)
4000(1)
5000(1)
6000(1)

ACインパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。用途タイヤ交換やボルトナット回しに電圧(V)AC100消費電力(W)350電流(A)3.7コード長さ(m)約10回転数(min-1[r.p.m])0~2900最大締付トルク(N・m)200差込角(mm)12.7(4分)打撃数(min-1)0~3100付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60
インパクトレンチ
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです ●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます ●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です ●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1質量(kg)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP型番IW-2000電源(単相/V)100トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600