絞り込み
最大トルク(N・m)
- 250
- 60(1)
- 150(2)
- 200(2)
- 238(1)
- 251(1)
- 294(2)
- 300(3)
- 350(1)
- 360(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 620(2)
- 1000(2)
- 1800(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
電源(V)
- 100(4)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](4)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M14(1)
- M10~M18(1)
- M10~M20(2)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M8~M14(1)
- M10~M14(2)
M8~M14・M10~M14
電流(A)
- 3.5(1)
- 4.8(1)
- 5.3(2)
3.5・4.8・5.3
コード長さ(m)
- 2.1(1)
- 5(2)
- 10(1)
2.1・5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2300(2)
- 2700(1)
- 3100(1)
2300・2700・3100
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2100(1)
- 2300(2)
- 2900(1)
2100・2300・2900
ブランド
- マキタ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・Meltec(大自工業)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(2)
200(2)
250
294(2)
300(3)
620(2)
1000(2)
4000(1)
5000(1)
6000(1)

電動インパクトレンチ AC100V
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付付属品ケース質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7アズワン品番64-7057-23ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
インパクトレンチ
マキタ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷無段変速・2 スピード・正逆転両用。付属品フック、プラスチックケース全長(mm)250質量(kg)2.1電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11.0
インパクトレンチ
マキタ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付トラスコ品番422-8162全長(mm)250質量(kg)2.1差込角(mm)12.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11