絞り込み
最大トルク(N・m)
- 251
- 60(1)
- 150(2)
- 200(2)
- 238(1)
- 250(4)
- 294(2)
- 300(3)
- 350(1)
- 360(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 620(2)
- 1000(2)
- 1800(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
差込角(mm[inch])
- 19.0[3/4](1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(2)
200(2)
250(4)
294(2)
300(3)
620(2)
1000(2)
4000(1)
5000(1)
6000(1)

パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899,800税込¥989,7801個翌々日出荷から4日以内出荷高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)