絞り込み
最大トルク(N・m)
- 350
- 60(1)
- 150(2)
- 200(2)
- 238(1)
- 250(4)
- 251(1)
- 294(2)
- 300(3)
- 360(1)
- 588(1)
- 600(1)
- 620(2)
- 1000(2)
- 1800(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
電源(V)
- 100(1)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M12~M22(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M12~M16(1)
M12~M16
電流(A)
- 4.2(1)
4.2
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2000(1)
2000
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
2000
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(2)
200(2)
250(4)
294(2)
300(3)
620(2)
1000(2)
4000(1)
5000(1)
6000(1)

インパクトレンチ
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から3日以内出荷余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用仕様二重絶縁構造正逆転両用全長(mm)283質量(kg)2.9電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])2000打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M12~M22締付能力(高力ボルト)M12~M16カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570]振動3軸合成値(m/s2)11.5