絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 360(1)
  • 600(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M12~M22(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M12~M16(1)
M12~M16
電流(A)
  • 5(1)
5
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1900(1)
1900
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1600
  • 0~3200(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 1100(1)
  • 1400(3)
  • 1700(1)
  • 2000(1)
  • 2100(2)
  • 2200(2)
  • 2300(3)
  • 2900(2)
  • 3000(2)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
360(1)
600(1)
  • ブラシレス インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブラシレス インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!
    用途鉄骨組立てなど付属品ケーストラスコ品番495-9132質量(kg)2.5電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300コード長さ(m)2心・2.5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
  • 電動インパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動インパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
    周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600本体質量(kg)5最大消費電力(W)1100常用トルク(N・m)600適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
インパクトレンチ