絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(2)
- その他(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 17
- 0~3200(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 10(2)
- 11(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 19(2)
- 1100(1)
- 1400(3)
- 1600(2)
- 1700(1)
- 2000(1)
- 2100(3)
- 2200(2)
- 2300(3)
- 2900(2)
- 3000(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)

トルシャット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
コーナー型ナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥789,800税込¥868,7801台51日以内出荷全長145mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。用途一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱付属品レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース仕様出力角:レバーソケット(URタイプ)取付形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D145×H474電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])17先端形状レバーソケット取付精度(%)繰返締付:±5最大消費電力(W)1400トルク制御範囲(N・m)350~800