絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 250(1)
  • 300(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](2)
電源(V)
  • 100(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M18(1)
  • M12~M22(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M14(1)
  • M12~M20(1)
M8~M14・M12~M20
電流(A)
  • 4.8(1)
  • 5.5(1)
4.8・5.5
コード長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2700(2)
2700
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2100
  • 0~3200(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 1100(1)
  • 1400(3)
  • 1600(2)
  • 1700(1)
  • 2000(1)
  • 2200(2)
  • 2300(3)
  • 2900(2)
  • 3000(2)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
250(1)
300(1)
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
    付属品ケース質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7アズワン品番64-7057-23ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
  • インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズ

    インパクトレンチ

    京セラインダストリアルツールズ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ●トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめに最適な最大締付トルク300N・mの強力パワーのインパクトレンチです ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●スイッチはシーソータイプでなので正転・逆転の切換がスムーズに行えます ●ハンドルとテール部にソフトグリップが付いているので長時間の作業でも疲れにくいです ●持ち運びに便利なキャリングケース付です
    用途トラス・ハリ・フォークリフトなどの大型ボルトの締付け・ゆるめ、各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)3.2電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])2100コード長さ(m)5型番IW-3000電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)300電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])2100ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20打撃数(min-1)2700
インパクトレンチ