絞り込み
最大トルク(N・m)
- 60(1)
電源(V)
- 15(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2700(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- マキタ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- KTC(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- FACOM(1)
- TINOVA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大トルク(N・m)」から絞り込む
60(1)

ロボテックインパクト
Panasonic(パナソニック)¥539,800税込¥593,7801台5日以内出荷EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能全長(mm)約306(本体のみ)質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み)全幅(mm)約91回転数(min-1[r.p.m])500~2300(設定可能)定格電圧(V)15全高(mm)約89打撃数(min-1[回/分])0~2700精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値トルク能力範囲(N・m)約20~60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7