絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 250(1)
  • 360(1)
  • 620(2)
  • 1000(1)
電源(V)
  • 100(5)
  • 200(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](3)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M18(1)
  • M12~M22(1)
  • M14~M24(2)
  • M22~M30(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M14(1)
  • M12~M16(1)
  • M16~M22(2)
  • M22~M24(1)
M8~M14・M12~M16・M16~M22・M22~M24
電流(A)
  • 3.8(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 6.6(1)
  • 6.9(1)
  • 13.1(1)
  • 13.8(1)
3.8・4.8・5・6.6・6.9・13.1・13.8
コード長さ(m)
  • 2.5(4)
  • 10(1)
2.5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1500(1)
  • 1900(1)
  • 2000(2)
  • 2700(1)
1500・1900・2000・2700
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(1)
  • 1400(2)
  • 1600(1)
  • 2100(1)
1100・1400・1600・2100
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • マキタ(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • エスコ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • KTC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • FACOM(1)
  • TINOVA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
250(1)
360(1)
620(2)
1000(1)
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
    付属品ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6差込角(mm)19消費電力(W)1050打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400電源周波数(Hz)単相交流50/60最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22振動3軸合成値(m/s2)15.2全長×全高(mm)280×261
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
    付属品ケース・サイドハンドル質量(kg)7.7差込角(mm)25.4消費電力(W)1100打撃数(min-1[回/分])1500コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源周波数(Hz)単相交流50/60最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24振動3軸合成値(m/s2)15.2全長×全高(mm)340×293
  • ブラシレス インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブラシレス インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!
    用途鉄骨組立てなど付属品ケーストラスコ品番495-9132質量(kg)2.5電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300コード長さ(m)2心・2.5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
    付属品ケース質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7アズワン品番64-7057-23ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    業界初※1「クラス最小・最軽量」※2「堅牢・高耐久」を実現 ※1:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(インパクトレンチ) ※2:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(22/25mm クラスインパクトレンチ) メンテナンスフリー 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
    付属品ケース・サイドハンドル・六角ソケット(リング・ピン付)質量(kg)4.5(コード除く)差込角(mm)12.7電流(A)3.8電源(V)単相交流・100消費電力(W)1050打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400保証期間2年最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63.2]本体寸法(全長×高さ)(mm)280×261ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22振動3軸合成値(m/s2)15.2(EN60745-2-2規格に基づき測定)
インパクトレンチ