絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 150(2)
  • 250(2)
  • 294(2)
  • 350(1)
  • 588(1)
  • 1000(1)
電源(V)
  • 100(7)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](7)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M16(2)
  • M10~M20(2)
  • M12~M16(1)
  • M12~M22(2)
  • M16~M20(1)
  • M22~M24(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M12(2)
  • M10~M14(2)
  • M12~M16(2)
  • M12~M20(1)
  • M16~M22(1)
  • M24~M30(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
200~300未満・400~500未満・500~600未満・1000~1100未満・1300~1400未満
電流(A)
  • 2.9(2)
  • 4.2(1)
  • 4.9(2)
  • 5.3(2)
  • 11(1)
  • 15(1)
2.9・4.2・4.9・5.3・11・15
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(4)
  • 10(1)
2.5・5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 2000(1)
  • 2200(1)
  • 2300(2)
  • 2600(1)
  • 3000(2)
1500・1600・2000・2200・2300・2600・3000
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(1)
  • 1700(1)
  • 2000(1)
  • 2200(2)
  • 2300(2)
  • 3000(2)
1400・1700・2000・2200・2300・3000
ブランド
  • マキタ
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • FACOM(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • KTC(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • TINOVA(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • エスコ(1)
  • パオック(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(2)
250(2)
294(2)
350(1)
588(1)
1000(1)
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用
    仕様二重絶縁構造正逆転両用全長(mm)283質量(kg)2.9電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])2000打撃数(min-1[回/分])2000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M12~M22締付能力(高力ボルト)M12~M16カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570]振動3軸合成値(m/s2)11.5
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷
    仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)10角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12振動3軸合成値(m/s2)8.5
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    無段変速・2 スピード・正逆転両用。
    付属品フック、プラスチックケース全長(mm)250質量(kg)2.1電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2300、(低速)0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10~M20、低速/M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10~M14、低速/M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11.0
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    樹脂ボディの軽量タイプ!
    用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、正逆転両用全長(mm)275質量(kg)2.3電流(A)4.9電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])2200打撃数(min-1[回/分])2200コード長さ(m)2.5角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号401最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16振動3軸合成値(m/s2)6
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプ!。便利なフック付!
    付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付け能力(高力ボルト)M8~M12締付能力(普通ボルト)M10~M16カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]振動3軸合成値(m/s2)8.5
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
    付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付トラスコ品番422-8162全長(mm)250質量(kg)2.1差込角(mm)12.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12振動3軸合成値(m/s2)11
インパクトレンチ