絞り込み
外径(Φmm)
  • 130
  • 19(65)
  • 22(91)
  • 24(78)
  • 26(96)
  • 28(63)
  • 30(115)
  • 32(81)
  • 35(148)
  • 37(51)
  • 40(61)
  • 42(87)
  • 47(136)
  • 52(103)
  • 55(41)
  • 62(122)
  • 72(102)
  • 80(111)
  • 85(46)
  • 90(86)
  • 100(49)
内径(Φmm)
  • 60(9)
幅(mm)
  • 31(9)
ブランド
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    92,980税込102,278
    1個
    12日以内出荷から23日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類充填材入PTFE
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    40,710税込44,781
    1個
    22日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    119,738税込131,712
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    84,675税込93,143
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    196,523税込216,175
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 6300番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 6300番台

    鹿島化学金属(UKB)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂/プラスチック